55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
寸法(mm)【先端Y型】1.2 全長(mm)143 質量(g)29 径(Φmm)【先端I型】0.8 胴径(Φmm)7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ガラス繊維で出来たファイバーグラスのブラシで、こするだけでピンセットに付いた錆を落とす事ができます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)6 レンズサイズ(mm)23 トラスコ品番805-2028 質量(g)11 種類アイルーペ レンズガラスレンズ サイズ(mm)32×31×31mm
1個
749 税込824
当日出荷


1個
3,680 税込4,048
当日出荷

1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷

セット内容:0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.40/1.60/2.00/2.50mm。替先各1本付(中央部)。先端刃先:硬化ステンレス鋼 HRC:54
1本
37,980 税込41,778
8日以内出荷

時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ)真鍮 全長(mm)7×20(収納時) 質量(g)約20 材質(軸)炭素鋼 直径×長さL(Φmm×mm)7×125 機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
599 税込659
当日出荷

OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19 トラスコ品番341-8596 セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06) 質量(kg)1.17 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。
質量(g)37
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
5,160 税込5,676
当日出荷

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Sの替先です。
1本
769 税込846
8日以内出荷

時計組立て時の針付けの工具としてご利用下さい。
質量(g)10
1本
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Fの替先です。
1本
679 税込747
欠品中

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

動物性油脂を基材にした低価格の時計用オイルです。大物即ち掛け、置き時計等又は精密機械等幅広く使。用されています。
1個(20mL)
3,698 税込4,068
8日以内出荷

スクラッチブラシペン(太)No.2834-C用替先です。
先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
1本
239 税込263
8日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

真鍮製の錆び落としペンです。
ホルダー径(mm)10 ブラシ径(Φmm)【先端真鍮】4
1本
4,898 税込5,388
8日以内出荷

自動オイラーNo.7718-1A用の交換用先端針です。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。
1本
6,198 税込6,818
8日以内出荷

バネ板の合わせにご利用下さい。25種アソート1セットの商品です。
内容25種
1セット(25個)
6,798 税込7,478
8日以内出荷

時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

真鍮ブラシペンNo.2834-Lの替先です。
ブラシ径(Φmm)【先端真鍮】4
1本
329 税込362
8日以内出荷

ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。
付属品【標準付属替先】2本付
1本
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。
全長(mm)120 先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
1本
3,798 税込4,178
8日以内出荷

時計修理時の埃飛ばしにご利用下さい。素材:ゴム製メタルノズル
質量(g)80 製品サイズ(mm)130×58
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

No.30081系ドライバーの先端替先です。硬化ステンレス鋼 HRC:54。2本入
1本
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:機械部品。その他注油しづらい箇所。注油幅:0.3~1Φmm。
1本
26,980 税込29,678
8日以内出荷

時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。
質量(g)1160
1セット(30個)
34,980 税込38,478
8日以内出荷

BERGEON伏せ瓶
透明ダストカバー/Φ95mm。仕切り台/Φ105mm
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

バネ棒用工具No.6825用の先端刃先別オプション商品です。
先端厚さ(mm)0.23 先端幅(mm)1.1
1本
5,398 税込5,938
8日以内出荷

本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。
1本
26,980 税込29,678
8日以内出荷

組み上げ後の注油作業に使用します。先端形状:丸型。セット内容:。130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm。230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm。330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm。430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm
寸法(mm)80×60×15 質量(g)21
1セット(4本)
3,500 税込3,850
当日出荷

先端がファイバーグラス製の細タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。
全長(mm)130 先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
1本
4,198 税込4,618
8日以内出荷

本体中央にあるネジでバネ付きの開き幅を。10~30mmまで調整可能。先端左右のネジを緩めることで刃先の角度を0°/45°。に切替えてネジで刃先を固定が可能。
長さ(mm)95 質量(g)50 先端厚さ(mm)0.33 先端幅(mm)1.3
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)