エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。
ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
RoHS2指令に対応しています。
仕様NEXCO仕様
色ライトグレー
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
寸法L(mm)400
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
規格JET
仕様NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
RoHS2指令に対応しています。
仕様NEXCO仕様
色ダークグレー
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
Kaernter Wind instrument
”管楽器をもっと身近な存在として気軽に始めてほしい...。"そんな願いからKaerntnerは誕生した。
非常に高いコストパフォーマンスで、初心者の方の入門用としてはもちろん、経験者の方の練習用機としてもおすすめ。
Tenor Trombone KTB-60
~迫力のあるサウンドを奏でるテナートロンボーン~
一番の特徴でもあるスライド管を動かして音程を変化させるトロンボーンは、そのダイナミックな動きもさることながらオーケストラでも1,2を争う音量を出すことが出来る。
吹奏楽だけでなくポップスやジャズなど様々な音楽ジャンルでも活躍し、マウスピースは適度な大きさであるため発音がしやすく、最初に始める金管楽器としてもおすすめである。~ハイコストパフォーマンスモデル~
テナートロンボーンを始めてみたいが高くてなかなか手が出せない…。
そんな方におすすめしたいモデルがケルントナー”KTB-60"。
生産拠点を海外とし、これからはじめる方にも気軽に触れていただけるハイコストパフォーマンスを実現。
演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことが可能。
~メンテナンス用品も付属~
テナートロンボーンの保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属。付属の取扱説明書を参考に日々の楽器ケアを行うことで、長く楽器をご愛用いただけるだろう。
仕様Key:B♭、ボアサイズ:デュアルボア12.4mm~13.0mm、ベルサイズ:8インチ(203mm)、マウスピース:細管、スライド外管:イエローブラス、スライド内管:洋白
付属品専用ケース、クリーニングクロス、グリス、クリーニングロッド
1本
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
仕様NEXCO仕様
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
マンホールに取り付け後ケーブル引込時の外相防止・外観の仕上げに使用
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。
(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。)
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚200mm用
ケーブル引き込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
寸法a(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
素材難燃性
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。)
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
砂・塵などの侵入防止用
用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚100mm用
予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。
ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。)
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
ロックナット付
適合壁厚(mm)40~100
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用(嵩上げパッド付)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.28
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.44
適合電線管28(PF1)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.24
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.65
適合電線管36(PF1 1/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.57
適合電線管28(PF1)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.62
適合電線管28(PF1)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.42
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.29
適合電線管16(PF1/2)
関連キーワード
1
2
次へ