57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)フタ付ベルマウス
予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。 ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃フタ付ベルマウス
砂・塵などの侵入防止用
用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
1個
1,788 税込1,967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
素材難燃性
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.44 適合電線管28(PF1)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.65 適合電線管36(PF1 1/4)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg)0.57 適合電線管28(PF1)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.62 適合電線管28(PF1)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
1セット(10個)
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃ベルマウス
マンホールに取り付け後ケーブル引込時の外相防止・外観の仕上げに使用
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1サイズ大きいベルマウスとの組み合わせ品ですから、接続部の内容積が大きく取れます。
仕様防水リング付、ワンタッチリング付
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未来工業BMH用スパナ
スリーブコネクタ、ハンドホール用ベルマウス等のロックナットを確実に締める場合に使用します。
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。
付属品防水リング付、ワンタッチリング付 適合カクフレキ30
1個
649 税込714
翌々日出荷

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに 方向(通風)排気形 分類標準形 適合場所工場、倉庫
1台
36,900 税込40,590
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 多条配管が容易です。 ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)~200
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 多条配管が容易です。 ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~100
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 多条配管が容易です。 ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~100
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

未来工業ベルカップ
ハンドホール等に使用するベルマウスの化粧カバーです。コーキング部を隠すことができますからコーキング仕上げに時間をかけずに済みます。 管貫通時の化粧カバーとしても使用できます。(貫通用ノック付き) 地中埋設管のパイロットワイヤーの仮止め、カラーエフ等の取り付けができる便利なフック付きです。 地中埋設管をボイド管、仮枠ブッシングの代わりに使用する場合にも便利です。
1個
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 単相200
大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均3dB~11dBの低騒音化を実現しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。 ハネ径(cm)30 仕様標準消費電力料金:2.43円/h、1速式 トラスコ品番114-9766 質量(kg)5.4 出力(W)50 電源(V)単相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35 縦(mm)349 横(mm)378
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 単相100
大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平気3dB~7dBの低騒音化を実現しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。 ハネ径(cm)30 仕様標準消費電力料金:2.43円/h、1速式 トラスコ品番114-9759 質量(kg)5.4 出力(W)50 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35 縦(mm)349 横(mm)378
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷