3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテル Core i9-14900 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル サーマル・ベロシティ・ブースト、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i9 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、エンスージアスト・ゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化され、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで、Intel Laminar RH1が同梱しています。
仕様Brand:Core i9、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.3、In-Box Thermal Solution:RH1、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:Up to 5.8、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.6、Reliability、Availability&Serviceability:ECC、Unlocked4:非対応 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:36、Total L2 Cache:32 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i9-14900、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770 動作周波数(GHz)最大5.80 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.4 コア数(P-cores + E-cores):24 (8P+16E) スレッド数32 最大電力(W)(ターボ)219
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

インテル Core i9-14900F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル サーマル・ベロシティ・ブースト、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i9 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、エンスージアスト・ゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RH1が同梱しています。
仕様Brand:Core i9、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.3、In-Box Thermal Solution:RH1、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:Up to 5.8、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.6【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:36、Total L2 Cache:32 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i9-14900F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載 動作周波数(GHz)最大5.80 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.4 コア数(P-cores + E-cores):24 (8P+16E) スレッド数32 最大電力(W)(ターボ)219
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1 材質PC、TPU、シリコン、ナイロン 寸法(mm)125×110×97 質量(g)101 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
1,898 税込2,088
当日出荷