表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
特性強力
RoHS指令(10物質対応)対応
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース
寸法(mm)Φ17×9
色5色(赤・青・黄・緑・白)
磁力両面着磁型
定番のカラーマグネットです。カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り
用途工程表などの色分け表示に。書類の掲示に。
色色込
材質本体:PS、磁石:フェライト磁石
2018年トラスコ掲載ページ10 0647
取付け方法裏面マグネット付
材質硬質エンビ
仕様裏面マグネット付※白紙1枚付
30mm×100mmにハーフカットしたツヤ無しシート10片付き
寸法(mm)30×100
仕様等方性マグネット
厚さ(mm)0.8
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様異方性
材質再生ABS製
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

カラーマグネット 30mm 6個入り
モノタロウ
¥99
税込¥109
スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石
ラベルライターの幅に合わせたサイズなのでそのままきれいにラベルを貼ることが出来ます。直接文字を書き込んでも使用出来ます。
厚さ(mm)0.6
色白
材質PVC、ゴム磁石
超強力マグネットハンガー/ネオジム磁石使用/シリコンキャップ付でズレにくい/フックは上下左右に動き360度回転
特性超強力
用途に合わせて使い分けられる便利な両面タイプです。
材質PVC、ゴム磁石
寸法(mm)縦30×横100×厚1
タイプ両面カラー
超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。
小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。
フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2垂直方向:約3
特性超強力
仕様マグネット吸着式
材質本体部:スチールフック部:ハガネ鋼表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
径(Φmm)20
縦×横×高さH(mm)52×21×23
フック自在回転
フック有効径(mm)Φ12mmm
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
保持枚数約5枚
寸法(mm)Φ30×10
直径(Φmm)30
材質(本体)PP
磁束密度表面/850gs
関連キーワード