軽量で保温性にも優れた膝丈のベンチコート。
防寒ウェアの筆頭としてイベント会場やスポーツ観戦で欠かせないベンチコート。
レディースモデルはウエストをシェイプした美しいシルエットです。
軽量で着やすい真冬の必需品。
種別ベンチコート
材質ポリエステル100%
機能保温性、撥水性、耐水性、防風性
生地(表地)高密度タフタ、(裏地)タフタ
メタリック調で光沢感のある防寒です。
機能バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
仕様アウトフード、再帰反射パイピング、内ポケット、腰ひも付、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、尾錠付スリット、ドットボタン付ポケット、袖口マジックテープ付
種別ベンチコート
素材表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
真冬の寒さもなんのその最強の保温性を誇る一着
種別コート
スリムなシルエットと機能性を両立!着ることが楽しくなるおしゃれなデザイン。撥水性の高い生地に保温性の高い中綿を使用。ハンドウォーマー付きのポケットは動きやすいスリット等、機能性も追求しました。
仕様着脱式フード、Wファスナー、左内ポケット、脇Wポケット、袖調整ボタン、裾スリット&タブ付
種別コート
混率(%)ポリエステル100
生地裏:タフタ
作業服シリーズ185
シンプルなスタイルながら寒さを防ぐロングタイプ。
内ポケットなし
右胸にミズノランバードマーク刺繍
ポケットファスナーなし
混率(%)表地・裏地・中綿:ポリエステル100
耐水/透湿
用途雨具
耐水圧(mmH2O)10000
混率(%)表地:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
高い防風性と防寒性能、さらにボリューム感のあるボンディング素材が高級感を演出。
仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射テープ、内ポケット、袖ポケット付、両脇ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、ペン差し付(左袖)
種別コート
材質ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
生地240Tマイクロボンディング
中綿(g/m2)(身頃)160
光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。
仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット
種別コート
材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
機能防水、防寒
生地表地:リップストップ
特性シームテープ加工
生地性能透湿防水、耐水圧2000mm
スクーターや自転車に乗る人に最適な防水性と通気性を兼ね備えたエントラントレインコート。東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配しました。エントラントは、防水性・撥水性・透湿性に優れています。衣類内のムレを外へ逃がす高機能素材です。自転車やスクーターの運転時に必要な動きをスムーズにする高機能モデル。足の運動性を確保するため、内側に三角布を装備。脇三角マチにより自転車・スクーター乗車時の足の動きにゆとりを持たせます。後ろにはムレを緩和するベンチレーション、夜間の視認性を確保する反射テープを装備。上半身裏地はメッシュで、ベタツキ感を緩和。自転車、スクーター通勤に最適の1着です。
用途スクーターやバイク、自転車での雨の日の通勤や作業、配達などに
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
セット内容レインコート
混率(%)(表地)ナイロン100(PUコーティング)、(裏地)ポリエステル100(メッシュ)
価格を超えた、高機能防寒。
仕様氏名片布付、フード取り外し可能反射テープ、内ポケット、衿/二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、ペン差し付(左袖)
種別コート
材質ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
生地表地:ポリエステルツイル
中綿(g/m2)(身頃)180
防水。フードに反射テープ付きです。
収納に便利な吊り下げ袋付き。
用途スポーツ観戦に、軽作業に、レジャーに、男女兼用。
タイプロングコートタイプ
適応身長(cm)約160~180
セット内容上のみ
サイズフリー
混率(%)PVC100%
耐水圧(mmH2O)10000
適応胸囲(cm)約84~98
保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒コートです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別コート
混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)
耐水圧(mm)3000
二輪車乗車時に、前袖部分に雨の侵入を防ぐアンダーガード付。
耐水圧(mm)10000
混率(%)ポリエステル100
機能背反射テープ・袖マジックテープ・アンダーガード・コンパクトに持ち運べる収納袋付・軽量・反射素材
素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ
透湿性(g/m2・24hr以上)3000
高い防寒性能を持つ、防水仕様のロング丈コート。手首まわり:ダブルガード構造。裾まわり:ファスナー付きのスリットで運動性を確保。防水生地(生地性能 耐水圧10000mm透湿性5000/m2/24h)。撥水。防風。リフレクト。中綿
素材〈表〉ポリエステル100%、〈中綿〉ポリエステル100%、〈裏〉ナイロン100%
サイクル対応レインコート。三角マチ付き。自転車用。防水生地。男女兼用
。サイクル対応レインコート。三角マチ付き。自転車用。防水生地。男女兼用
フード部分の再起反射がパイピングになりました!
フードは取り外せません
フロントファスナー有り
ポケットファスナー無し
混率(%)表地・裏地・中綿:ポリエステル100
種別防寒コート
首後部と背中から腰までのヒーター配線。全身ぽっかぽか
用途野外活動(仕事やスポーツ観戦など)に重宝。
色ブラックウオッチ
混率(%)表生地:ポルエステル100(撥水加工)、裏生地:ポリエステル100(帯電防止)、中綿:ポリエステル100、ヒーター:炭素繊維
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベンチコート
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mAh)
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
機能防寒、帯電防止素材使用、撥水加工、野帳対応
材質(中綿)ギャバ(120gキルト)
材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)
材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%)
生地ギャバ
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可(防寒)
袖丈長袖
耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。
仕様二重前立て、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、内ポケット、背ネーム、目張り加工
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿100gキルト
機能防水、防寒
生地タフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)
名入れ可(防寒)
水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2,000mm・透湿度4,000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。
仕様フードアジャスター、胴裏(エンボス柄タフタ)、背ネーム、衿フリース仕様、二重衿仕様、オリジナルスライダー、前立て防水折り返し仕様、左袖機能ポケット、ワンポイント(刺繍)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト120g+中綿40キルト
機能防水、防寒
生地シルモンド高密度タフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)
名入れ可(防寒)
裏地には、キルティング生地とボアを使用。袖入り口はボアで保温性を確保し、袖全体はキルティング生地で、着用しやすくしています。ボアは服についても目立たないようにグレーカラーにしています。
混率(%)ナイロン100
幅180cmコートベンチが3台入る幅5.4m。半横幕つき(5.4m面のみ)高さ5段階調節(頂点部238・246・254・262・270cm、垂幕部170・178・186・194・202cm)天幕部ポリエステル防水性・250D厚UVカット率99%杭(25cm)×6本・ローラーキャリーバッグ付
材質スチール脚28×23mm角
質量(kg)34
間口(m)5.4
収納時寸法(cm)35×26×155
本体寸法(m)2.7×5.4
ベンチコート
用途裏起毛
種別ベンチコート
サイズフリーサイズ
混率(%)表地/ポリエステル100 、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
肩幅(cm)60
裾幅(cm)66
身幅(cm)67
袖丈60
後身丈(cm)115
関連キーワード