58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434 材質アルミ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップシステム非対応、ベンディングパイプ。
仕様●仕様:メタル/内径35mm アズワン品番67-5803-42
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

クリップシステム対応、ベンディングパイプ付、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
仕様●仕様:帯電防止用/4m/内径40mm アズワン品番67-5803-33
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
トラスコ品番314-8540 適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp 幅(mm)290 高さ(mm)60 奥行(mm)70
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル 適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ノズル
用途GAS10、GAS10PS用ノズル トラスコ品番758-9379 適合機種GAS10、GAS10PS 質量(g)110
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
用途軟質管の曲げ加工に。 トラスコ品番149-4236 全長(mm)260 材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング 質量(kg)0.58 タイプミリ用 適合管径(Φmm)4.75~6、8~10 曲げ角度(°)0~90
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P) 品名集じん機用ノズル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除機のホースと延長パイプやノズルを接続するためのベンディングパイプです。 当製品は T11/1 Classic Re!Plast 専用品となりますのでご注意ください。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) 材質樹脂製 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×65×50 接続アクセサリー側:コーン、サクションホース:クリップ(クラシック) パイプ径(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷


ベンディングパイプです。
仕様●仕様:内径70mm●情報:メタル製 アズワン品番67-5805-27
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

クリップシステム対応、ベンディングパイプ。
仕様●仕様:帯電防止/内径40mm アズワン品番67-5807-54
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷


砂や少量の金属切粉など、比較的堅い粉じんを吸引する場合にご利用ください。使用に際しNT接続コーン径35mm(5.407-005.0)が必要です。
適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品) 材質ステンレス製 質量(kg)0.2 径(Φ)【パイプ】ID 35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×75×34 接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン 入数(個)1
1個
6,998 税込7,698
欠品中




適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431 全長(mm)約570
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


BBKテクノロジーズチューブベンダー
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。 タイプインチ用 曲げ角度(°)0~180
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W 材質アルミ 全長(mm)190 管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

クリップシステム対応、ベンディングパイプ無し、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
仕様●仕様:帯電防止/10m/内径40mm アズワン品番67-5808-25
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷

クリップシステム対応、ベンディングパイプ無し、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップシステム対応、ベンディングパイプ無し、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
仕様●仕様:帯電防止/4m/内径35mm アズワン品番67-5807-27
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

クリップシステム対応、ベンディングパイプ無し、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップシステム非対応、ベンディングパイプ無し、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。 サクションパイプやアクセサリーを直接接続することが可能。
仕様●仕様:4m/内径35mm アズワン品番67-5810-46
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

クリップシステム非対応、ベンディングパイプ無し、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。 サクションパイプやアクセサリーを直接接続することが可能。
仕様●仕様:帯電防止/10m/内径40mm アズワン品番67-5803-27
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

クリップシステム非対応、ベンディングパイプ無し、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。 サクションパイプやアクセサリーを直接接続することが可能。
仕様●仕様:帯電防止/4m/内径61mm アズワン品番67-5803-32
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

クリップシステム非対応、ベンディングパイプ無し、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。、サクションパイプやアクセサリーを直接接続することが可能。
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップシステム非対応、ベンディングパイプ無し、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。、サクションパイプやアクセサリーを直接接続することが可能。
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径35mm用です。
適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NTベンディングパイプ径35ステンレス、NTベンディングパイプ径35メタル、 質量(kg)0.033 径(Φ)【パイプ】ID 35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×53×53 入数(個)1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径40mm用です。
適合機種NT 65/2 Tact2、NTベンディングパイプ径40ステンレス、NTベンディングパイプ径40メタル 質量(kg)0.04 径(Φ)【パイプ】ID 40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×58 入数(個)1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0) ケルヒャー 動画あり
サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。 ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)27 質量(kg)7.7 仕様乾湿両用 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×525 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)4.02 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)14 最大真空圧(kPa)17.4
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用 付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m) 型式乾湿両用 消費電力(W)1050(AC) 到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0 バッテリーリチウムイオン 最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6 運転音(dB)(DC)58、(AC)66 バッテリー電圧(V)36(18×2本) 吸水量(L)6
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

電源(V)単相100 吸込仕事率(W)350 コード長さ(m)5 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別乾湿両用 電流(A)11 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)3.6 運転音(dB)63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)