カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
    • その他樹脂(10)
    • ポリカーボネート(3)
  • 制御機器(5)
    • その他機構部品(3)
    • その他キャビネットパーツ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「ベーク板」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業ベーク板 VPシリーズタカチ電機工業(20件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
種類その他自然色(茶)
工作用ベーク板 サンハヤト工作用ベーク板サンハヤト(8件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
工作用ベーク板
種類その他板厚(mm)1材質(本体)紙フェノール基材
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン(1件のレビュー)
3,310税込3,641
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)495×495材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)褐色耐熱温度(℃)約130
紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学紙基材フェノール樹脂積層板フタムラ化学(6件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷から7日以内出荷
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)
布基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学布基材フェノール樹脂積層板フタムラ化学(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)
【オーダー】紙ベーク ノーブランド【オーダー】紙ベークノーブランド(1件のレビュー)
5,557税込6,113
1枚
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用厚さ(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m基材紙・フェノール樹脂比重1.3~1.4絶縁抵抗(MΩ)103~105圧縮強さ(MPa)250~350切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)150~300サービス分類オーダー・加工
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン
6,640税込7,304
1個
5日以内出荷
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
【オーダー】布ベーク ノーブランド【オーダー】布ベークノーブランド
6,337税込6,971
1枚
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用厚さ(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m基材布・フェノール樹脂比重1.3~1.4絶縁抵抗(MΩ)103~105圧縮強さ(MPa)260~330切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)140~180サービス分類オーダー・加工
紙ベーク コクゴ紙ベークコクゴ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から7日以内出荷
紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm アイリスソーコーポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mmアイリスソーコー(5件のレビュー)
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
銅張積層板(カット基板) サンハヤト銅張積層板(カット基板)サンハヤト(17件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から3日以内出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
【オーダー】ガラエポ ノーブランド【オーダー】ガラエポノーブランド(1件のレビュー)
6,901税込7,591
1枚
7日以内出荷
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用厚さ(mm)5、10、15、20、30、40、50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m基材ガラス・エポキシ比重1.75~1.95絶縁抵抗(MΩ)106~108圧縮強さ(MPa)400~500切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)400~500サービス分類オーダー・加工
布ベーク コクゴ布ベークコクゴ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
ポリカーボネート切板 住友ベークライトポリカーボネート切板住友ベークライト(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm アイリスソーコーポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mmアイリスソーコー(7件のレビュー)
939税込1,033特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤトユニバーサル基板4mmピッチサンハヤト(3件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
種類片面ピッチ(mm)4穴径(Φmm)1材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6取付穴Φ3ビス用長穴仕上処理フラックス
黒ベーク コクゴ黒ベークコクゴ
7,898税込8,688特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)1000寸法(m)1角幅(mm)1000
【オーダー】紙ベークライト_穴なし ノーブランド【オーダー】紙ベークライト_穴なしノーブランド
640税込704
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~10穴数0寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
シリンダー法試験器 マイゾックスシリンダー法試験器マイゾックス
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
用途コンシステンシー試験材質シリンダー:黄銅、ベース板:紙ベーク寸法(mm)シリンダー:Φ80×H80、ベース板:400×400×10マイゾックスコード211766
【オーダー】紙ベークライト_2穴 ノーブランド【オーダー】紙ベークライト_2穴ノーブランド
1,240税込1,364
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~10穴数2寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
接続端子・測定端子ベーク板付 大阪避雷針工業(OHK)接続端子・測定端子ベーク板付大阪避雷針工業(OHK)
7,898税込8,688
1個
10日以内出荷
用途接地測定用材質黄銅製、ニッケルめっき