2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-6090-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×3列溝 質量(kg/m)3.954 適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1464.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6 サービス分類オーダー・加工
1本
96 税込106
4日以内出荷

AFS-4060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×3列溝 質量(kg/m)1.805 適合キャップブラック:ECP-4060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)668.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.0・Iy 23.8 サービス分類オーダー・加工
1本
46 税込51
4日以内出荷