2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFSL-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.585 適合キャップブラック:ECP-4040-8+ECP-4080-8 グレー:ECP-4040-8-GY+ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1327.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 84.7・Iy 84.7 サービス分類オーダー・加工
1本
105 税込116
4日以内出荷

AFSL-606030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.215 適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)820.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4 サービス分類オーダー・加工
1本
59 税込65
4日以内出荷