100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200
取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色白
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板/白
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
用途屋内専用
入力電圧(V)100・200
タイプ逆富士
色(本体)白
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
演色指数(Ra)83
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。
優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
タイプ直付形・逆富士形
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
材質セード:ポリカーボネート(乳白色)
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)
ランプの種類LED
埋込穴幅(mm)190
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)95
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
材質ライトバー:ポリカーボネート
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.8
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形
電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
色(本体)白
仕様断熱施工天井面取付可能
材質鋼板 白塗装
形式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド
使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。
材質鉄
消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
用途屋内用照明(屋外使用禁止)
付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書
電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200
設置場所屋内用(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否否
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼光色
取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製。低誘虫性で衛生的。冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。
LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!
用途軒下、日除け、スポーツ施設、畜産業、工場、店舗
消費電力(W)(100V)53、(200V)52
付属品ベース取付金具×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×6(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2
タイプ屋外型・業務用
定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.27
電線長さ(m)0.5(切放し)
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)1900、(2m)570、(3m)270、(4m)160、(5m)110
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.0、(200V)138.6
使用場所屋外型・業務用
アズワン品番64-5061-15
入力電圧範囲(V)90~264
光色昼白色
ビーム角度(°)1/2:100、1/10:160
演色指数(Ra)82(高演色LED)
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)7210
調光の可否否
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)25
高さ(mm)50
機能落下防止機構付
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
種別器具:LED一体型
長さ(mm)102
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)45
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置天井面取付専用
調光の可否調光:可、調光器:不可
材質鋼板 白塗装
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
用途屋内専用
入力電圧(V)100・200
仕様FLR20W1灯型 C1
適合ULL-D06**ランプ1本専用器具
タイプトラフ
色(本体)白
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
全高(mm)87
首振角度(°)90
ランプ高演色LDE
幅(Φmm)45
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
取付面位置天井面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)40
高さ(mm)80
対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
時間光束維持:40000時間
ランプLED
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
その他23VA(100V)
消費電力(W)21.5
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色
幅(mm)40
高さ(mm)80
時間光束維持:40000時間
ランプLED
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
材質【本体】アルミ・ホワイトN93塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)32
高さ(mm)55
機能落下防止機構付
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ