「ペアコイル 2分3分」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)