18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13 仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可 材質PVC 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)22.5 ホース外径(Φmm)22.5
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3 保温材厚(mm)3
1巻
47,980 税込52,778
翌々日出荷

ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用 材質PVC 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)65
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用 内径(Φmm)10 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)16 最高使用温度(℃)80
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最小曲げ半径(mm)120 最高使用温度(℃)80 外径(mm)22 内径(mm)13
1本
54,980 税込60,478
翌日出荷

必要な長さにカットして使用。 銅管のような、ろう付け作業が不要。 1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。 抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用 呼び10 材質ポリ塩化ビニル 長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5 アズワン品番64-6509-20
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20 材質PVC ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.5 アズワン品番64-6509-49 保温材厚(mm)10
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13 ホース長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23
1巻
81,980 税込90,178
3日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23 アズワン品番64-6509-48 保温材厚(mm)10
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE 長さ(m)20
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

東洋アルチタイトスマートホース10A 20m
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 呼び径10A 内径×外径(Φmm)10×16 最小曲げ半径(mm)100 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層合成繊維(ポリエステル) 材質(内層)PVC 材質(外層)PVC
1巻
24,980 税込27,478
9日以内出荷

ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。
長さ(m)20 材質フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む) 使用温度(℃)1~95 アズワン品番64-6508-96
1巻
59,980 税込65,978
4日以内出荷

東洋アルチタイトスリムホースΦ10 20m
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 呼び径Φ10 内径×外径(Φmm)10×16 最小曲げ半径(mm)100 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層合成繊維(ポリエステル) 材質(内層)PVC 材質(外層)PVC
1巻
24,980 税込27,478
9日以内出荷

東洋アルチタイトイーグルホースⅡ
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 呼び径1/2 内径×外径(Φmm)13×23 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層ポリエステルフィラメント 材質(内層)耐熱PVC 材質(外層)耐熱PVC
1巻
29,980 税込32,978
9日以内出荷

東洋アルチタイトTAバスホース
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 呼び径1/2 内径×外径(Φmm)13.5×23.5 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層ポリエステル系 材質(内層)PVC 材質(外層)PVC
1巻
29,980 税込32,978
9日以内出荷

東洋アルチタイト1/2ツインホース
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 使用温度範囲(℃)0~70 呼び径1/2 内径×外径(Φmm)13×23 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層ポリエステルフィラメント 材質(内層)PVC系TPE 材質(外層)PVC系TPE
1巻
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)