こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
黒の上でも鮮やか発色
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1
全長(mm)133.3
質量(g)12.4
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)0.8~1.2
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに。
用途鉄・木・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリート等への文字書き、マーキング用。
線幅(mm)約2
主な用途鉄、木、プラスチック、ガラス、コンクリート
使用場所屋内用
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
塗料のように色が濃く、あざやかな発色。
材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM
寸法(mm)20×16×143
質量(g)20
タイプシングル
線幅(mm)3
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)
材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維
質量(g)40.8
タイプシングル
線幅(mm)8
替芯PCXR-8
インク油性アルコール系溶剤
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1
商品タイプ使い切り本体
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)
材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維
質量(g)12
タイプシングル
線幅(mm)0.8~1.2
替芯PXAS-210
インク油性アルコール系溶剤
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2
商品タイプ使い切り本体
耐候性、耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。
用途鉄部・木部などのイラスト、文字書きに最適
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)3
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内用
入数1本
特性耐水、耐候
商品タイプ使い切り本体
環境と性能を両立したアルコールペイントマーカー。環境・安全性に配慮したアルコール系インク。アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用しています。刺激臭が少なく、作業者の健康にも配慮しています。固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適。金属、ゴム、プラスチックにも筆記でき、鮮やかに発色するため、製造現場において様々な部材にマーキングするのに適しています。描線の速乾性に優れ、作業時間を短縮したい製造現場のニーズにお応えしています。耐熱性・耐水性など優れた描線性能。熱、擦過、水分など様々な環境下で作業する工程でも、描線が劣化しづらい耐熱性、耐光性、耐水性を備えています。現場の作業性に配慮した新キャップ採用。キャップの勘合性を従来よりも高め、ペン先が乾いたり、ペンを振る時にキャップが飛んだりしません。キャップを本体軸の後端に差すことが出来るので、キャップの置き場に困りません。
タイプシングル
質量(g)20.8
線幅(mm)2.2~2.8
替芯PXAS-200
インク油性アルコール系溶剤
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性・環境対応型ペイントマーカーです。環境・安全に配慮しながら、速乾性・固着性・耐熱性・耐水性などの優れた描線性能を実現しました。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みの方に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
材質軸:アルミ、ペン芯:ポリエステル繊維
タイプシングル
種類【芯】丸
線幅(mm)【筆記】2.2~2.8
替芯PXAS-200
入数1
油性 or 水性油性
寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×142.9
線の太さ中字
仕様筆
寸法(mm)Φ13.2×16.6×138.0
RoHS指令(10物質対応)対応
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)17×121
仕様(適合温度範囲℃)-46~66
質量(g)45.4
材質顔料
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
幅(mm)筆記:0.7
種類水性顔料インキ
方式キャップ式
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
幅(mm)筆記:8
種類水性顔料インキ
方式キャップ式
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
幅(mm)筆記:1
種類水性顔料インキ
方式キャップ式
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
幅(mm)筆記:1.4
種類水性顔料インキ
方式キャップ式
インク色 オレンジ。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 2 4mm。ペン先 ミディアム。edding 750ペイントマーカー. edding 750ペイントマーカーは、滑らかな面、粗い面、非常にクリーンな面など、あらゆる面に書き込めるよう特別に設計されています。 ガラス、プラスチック、木材、金属へのラベル表示に最適で、日曜大工の愛好家にとって絶好の汎用マーカーです。 edding 750ペイントマーカーのインクは防水性と耐熱性があり、家庭の作業場で使用する鋸やグラインダーのラベル表示に最適です。. 耐久性が高い、水、光、熱、摩耗に対する耐性のある、臭いの少ないインク 使用時: キャップを閉じた状態でペンを振ってください。 キャップを外して、ダンボールの表面にペン先を押し付けます。 この状態で慎重にペンを上下に動かすと、ペン先にインクが流れます。 線幅: 約24 mm ペン先: ブレット
タイプシングル
線幅(mm)2→4
インク色オレンジ
入数1
線の太さ中字
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性、環境に対応したペイントマーカーです。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みのお客様に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維
タイプシングル
インク色橙
入数1
線の太さ細字
1本
¥199
税込¥219
翌々日出荷
インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性、環境に対応したペイントマーカーです。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みのお客様に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維
タイプシングル
インク色橙
入数1
線の太さ太字
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
関連キーワード