ほかにはない書き味を実現 。
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用。
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)約5
インク不透明・油性
線の太さ極太
油性顔料・不透明調インキ
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×165
線幅(mm)16/8
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2
全長(mm)142.3
質量(g)44.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)8.5
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。
線幅(mm)10~16
質量(g)65
インク不透明油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極太
インキ(油性顔料)。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約9mm×16mmです。
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。
質量(g)63
タイプシングル
線幅(mm)10
インク油性アルコール系顔料
入数1本
商品タイプ使い切り本体
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)
材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維
質量(g)40.8
タイプシングル
線幅(mm)8
替芯PCXR-8
インク油性アルコール系溶剤
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1
商品タイプ使い切り本体
固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。固着性・速乾性・発色性に優れています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維
タイプシングル
種類【芯】角
線幅(mm)【筆記】8.5
替芯PCXR-8
入数1
油性 or 水性油性
寸法(軸径Φ×全長)(mm)23.2×142.3
線の太さ太字
建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。
用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。
タイプシングル
種類【芯】角
入数1
油性 or 水性油性
線の太さ極太
手書きPOP、パネルづくり、グラフなどに。
にじみが少ない、鮮やかな発色です。
タイプシングル
材質(軸)PP
全長(mm)171(キャップ付)
質量(g)47
最大径(Φmm)27.5
材質(キャップ)再生PBT
材質(ペン先)アクリル繊維
インク油性アルコール系顔料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極太字
耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。金属面にもきれいに塗れます。
用途鉄、木材などのマーキングに。
材質アクリル樹脂塗料
容量(L)0.0291
乾燥時間20分~40分
線の太さ極太
ポスターカラーのように鮮やか発色。
乾けば水に流れず耐水性に優れています。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
重ね書きができます。
にじみや裏うつりがありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル
線幅(mm)15
線の太さ極太角芯
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
アルコール系顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×152
線幅(mm)3.0
ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ
どんなものにもよく書ける
「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
適合替え芯極太用/MSIN-GD
タイプシングル
線幅(mm)10×18
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
油性/ポスター、ポップ用/インキ補充式/ペン先交換式
入数1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)28×165
商品タイプインク補充式本体
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大23.6
全長(mm)145
質量(g)23.5
タイプツイン
線幅(mm)太/8、中/2
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
ほかにはない書き味を実現 。
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用。
商品タイプ使い切り本体
インク不透明・油性
線の太さ太字
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
鉄・木・樹脂などに真っ白にかけるペイントタイプのペン。
ペイントタイプ。白インキ。
キャップ安全性ISO規格適合。
タイプシングル
インク油性
商品タイプ使い切り本体
黒の上でも鮮やか発色
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1
全長(mm)133.3
質量(g)12.4
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)0.8~1.2
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
耐光性・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。
用途に応じて選べるように、極太(16×8mm)・中字(2.5mm)・細字(1.2mm)・極細字(0.8mm:プラスチックペン先)の4種類のペン先の太さがあります。
臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にぬれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。
耐光性は、ブルースケール4級以上の強さがあります。
中字・細字は替ペン先を別売しています。4品種ともインキの補充はできません。
入数1本
商品タイプ使い切り本体
関連キーワード