ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。
「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。
工具不要で、組み立ても簡単。
さまざまなパーツを取り付けることができるので、
あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8
材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ
質量(kg)約1.2(組み立て時)
穴径(Φmm)6
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300
穴ピッチ(mm)25
ペン、カッターなどの文具やスティック状の小物の収納に。
自由に付け加えることができるので
色鉛筆など種類が豊富な画材の収納にも最適です。
セット内容ペンスタンド×1
取付可能対象板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質ABS
色青
質量(g)約35
耐荷重(kg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×50×95(フック部除く)
アズワン品番64-8842-24
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
不定形の小物の収納に。名刺サイズのカードもぴったり収まります。
ミニコンテナの内側にはツメが設けられているので、少量のカードでも倒さずに収納することができます。
セット内容ミニコンテナ×2
取付可能対象板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質ABS
色青
質量(g)約25
耐荷重(kg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×50×45(フック部除く)
アズワン品番64-8842-23
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
小さな棚に飾れる収納。
バーフックを2本同梱しているのでこぼれ止めにして高さのあるモノを置くことができます。
バーフック単体にクリップを組み合わせれば、写真やポストカードなどを飾ることもできます。
セット内容バーフック×2、ウッドプレート×1
取付可能対象板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25 or 30mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質(バーフック)スチール/メッキ、(ウッドプレート)木製
色茶
質量(g)約90(合計)
線径(Φmm)(バーフック)3.5
耐荷重(kg)1
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)約154×59
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ウッドプレート)約175×50×6
アズワン品番64-8842-25
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。
電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
仕様組立式
トラスコ品番467-3255
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
かけるだけの簡単収納。
奥行の長さが約40mmあるので
ゴムやクリップなどもまとめてかけることができます。
セット内容L字フック×4
取付可能対象板厚:4~6mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質スチール、メッキ
色茶
質量(g)約6(1本)
線径(Φmm)3.5
有効長(mm)40
アズワン品番64-8842-22
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
座り作業か立ち作業によって716~1016mmの間で最適な高さに合わせることができます。
作業に合わせて手軽に移動させることができます。
材質キャスター金具:スチール
色ブラック/オレンジ
種類キャスター付
ピッチ(mm)(高さ調節)50
キャスターEW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)
材質(キャスター)ゴム
ねじサイズM16×2.0
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
用途軽量作業用テーブル「TFAE型」用オプション
トラスコ品番770-3651
材質本体:スチール
質量(kg)10
色ブラック/オレンジ
高さ(mm)665
奥行(mm)200
間口(mm)1202
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
こんなお得な商品も!

机上台 モニター用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約3
間口(mm)600
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)(棚下)W560×H102
外寸(mm)W600×D250×H120
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます
石膏ボードに取付できる止め具セット入り
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
色(ボード)白
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
キッチンや玄関などにマグネットで貼り付けられるペグボード「ハルペギー」。ペグボード扉の内側には収納スペース付きで、「見せる収納」と「隠せる収納」が同時に実現できます。ペグボード扉には見せたいものを、扉の内側には隠したいものを収納可能。2つの収納でスッキリと整理できます。工具不要のマグネット貼り付け。マグネットで貼り付けて使えるので、空きスペースを有効活用できます。扉はペグボードになっているため、用途に合わせて付属のL字フックの吊り下げ位置を調整できます。扉はマグネット式なので、中に入れた小物もサッと取り出せます。B5サイズのノートやチラシ、調理グッズなど、少し大きなものの収納に便利なサイズです。
用途キッチンで調理器具グッズやレシピ本の収納に、玄関に貼り付けて鍵やシューケア用品の整理に、オフィスのロッカーで電卓やメモ、ペンなどの収納に
セット内容PGH200本体、L字フック4本
材質(本体)PP、(L字フック)マグネット、スチール
厚さ(mm)ボート:約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×55×262
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×40×240
穴ピッチ(mm)約25
耐荷重(g)本体扉:約200、全体:約600
穴径5.5mm
キッチンや玄関などにマグネットで貼り付けられるペグボード「ハルペギー」。ペグボード扉の内側には収納スペース付きで、「見せる収納」と「隠せる収納」が同時に実現できます。ペグボード扉には見せたいものを、扉の内側には隠したいものを収納可能。2つの収納でスッキリと整理できます。工具不要のマグネット貼り付け。マグネットで貼り付けて使えるので、空きスペースを有効活用できます。扉はペグボードになっているため、用途に合わせて付属のL字フックの吊り下げ位置を調整できます。扉はマグネット式なので、中に入れた小物もサッと取り出せます。鍵や手帳、ハンドクリームなどのばらつきやすい小物の収納に便利なサイズです。
用途キッチンで調理器具グッズやレシピ本の収納に、玄関に貼り付けて鍵やシューケア用品の整理に、オフィスのロッカーで電卓やメモ、ペンなどの収納に
セット内容PGH150本体、L字フック2本
材質(本体)PP、(L字フック)マグネット、スチール
厚さ(mm)ボート:約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×55×153
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×40×138
穴ピッチ(mm)約25
耐荷重(g)本体扉:約200、全体:約500
穴径5.5mm
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
引出しなし
モニタ下のスペースを有効活用できます。
キーボードテーブルは自由に可動できます。
使用しやすい場所に動かしてお使いください。
モニタ台下にも収納できます。
エスコ品番EA954HC-151
材質フレーム:スチール、モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)
質量(kg)モニタ台:2、キーボードテーブル:1.2
耐荷重(kg)25(モニタ台:20、キーボードテーブル:5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニタ台】550×250×120、【キーボードテーブル】500×250×40
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ8.5インチLCD(182×125mm)
書換え回数約5万回
付属品スタイラス、スタイラスホルダー
材質ABS、PC
質量(g)約110
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)222×3.2×141(突起部除く)
ペギー用ディスポピペット
チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!!
目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上
2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
ピペットの種類ディスポピペット
材質本体/PS、アダプター部/PP
容量(mL)10
1目盛(mL)0.1
アズワン品番62-0892-38
1箱(100本)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
デスクに後付けができるキーボードスライダーです。デスク上のスペースを広く使え、姿勢の改善にもつながります。デスクの側面に設置する事でデスクスペースの拡張にも使用して頂けます。
用途デスク周りの場所確保に
寸法(mm)650×250×110
色ブラック
材質(本体)木材
質量(g)3500
耐荷重(kg)約8
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード