20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASM-01T 電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン 動画あり
ブランディングジャパン電動サイクルマシン 足若丸
エコ商品
手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。 スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。 運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。 無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。 回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング 付属品フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)約4.5 消費電力(W)40 電源100V(50/60Hz) 連続起動時間(分)60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください) 色(本体)白、部分色:緑 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約40×48×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ユーキトレーディングペダルエクササイザー PX-one
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1 材質スチール、(メーター)ABS 電源単4形電池1個(サンプル付属) 連続使用時間(分)15
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダル部分のみのシンプルな電動サイクル。自宅のイスを使って手軽にサイクル運動が出来る。ペダルが自動で回転するアシスト機能を搭載。テーブルの上に本体を置いて手でペダルを回せば腕のシェイプアップも可能。コンパクトで置き場所を選ばなず、持ち運びもラクラク。リモコンで簡単操作が可能(スタート/ストップボタン、スピード、タイマー、プログラム、正転/反転切替、緊急停止)。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質スチール、ABS、PP、PVC 質量(kg)4.5 消費電力(W)12 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×29 スピード調節12段階 制限体重(kg)90
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

高田ベッド製作所リハビリペダル
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。 ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。 軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260 松吉医科器械コード24-4363-00
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

イスに座ったまま手軽にサイクル運動!ながら運動で時間を有効活用!。ダイヤルを回してペダルの負荷を調節できます。運動量をチェックできるメーター付きです。コンパクトなので、運動したい場所への持ち運びも簡単!。寝転んだままでもOKで、腕や肩のエクササイズにも最適です。
材質本体:ABS樹脂、脚部&ペダル:ポリプロピレン、ポリエチレン、脚部裏滑り止め:スチレン系熱可塑性エラストマー 寸法(cm)37×40.3×30
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

上肢や関節のリハビリに。滑車の天井の鴨居などに取り付けて上肢の訓練をします。
質量(g)380 ロープ長さ(m)2
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。 上肢・下肢同時にトレーニングが可能。 15段階スピード調節機能、5~30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg)16 消費電力(W)50 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)580×700×810~1010 アズワン品番8-6496-01 松吉医科器械コード24-2852-00
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

テレビを見ながら。仕事をしながら。ながらエクササイズで運動不足の解消ができる『座ってウォーキングステッパー』。座ったままのエクササイズだから膝に負担がかかりにくいのも嬉しい。クッションに内蔵されたスプリングの反発力が足の筋肉を刺激し、効率よく鍛えることができます。つま先上がりで使用すれば、足首・すね・太ももに効果!つま先下がりで使用すればふくらはぎ・太ももに効果!悩みやお好みにあった使い方ができ便利です。
材質本体:ポリエステル100%、本体底面:ポリエステル100%(ポリウレタン樹脂コーティング)、中材:ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、鉄 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×15.5×25.5
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイク。アプリと連携して運動をもっと楽しく。電源不要、いつでもお好きな場所で。安心の静音設計。ペダルベルト付。8段階の細かな負荷調節。シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ。運動量のチェックができる表示メーター搭載。机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる
用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング 材質スチール、ABS、PP、TPR、PVC 質量(kg)8.5 電源単4乾電池×2本 連続使用時間(分)30 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34 負荷方式マグネット負荷方式 最大使用者体重(kg)90
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg)16.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5 高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルが強制的に止められるとモーターが止まる「自動停止安全機能」を装備。 寝た姿勢でも快適に使える低重心安定とかかとベルト付きペダルを標準装備。 電動サイクルモードは10段階スピード調節、自力サイクルモードは5段階の負荷調節が可能。 電動サイクル、自力サイクル、共に、前後回転切り替え可能。 本体コントロールパネルは大型LCDディスプレイ。 使いやすいワイヤレスリモコン装備。
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

タイガー医療器上肢交互運動器
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。 R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。 R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭で歩行運動を補助してくれる、サイクルステッパーです。 電動で動くので運動が苦手な方やご高齢の方でも継続してご利用いただけます。 ながら運動でできるだけ楽して運動しましょう。
材質ABS樹脂
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。
仕様脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可 質量(kg)70 背もたれ95~120°(無段階調節) 表示時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1440×1280 適応身長(cm)145以上 アズワン品番7-6062-01 シート高(cm)約57~61
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。 材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ) 質量(kg)8 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200 高さ調節180・190・200・210・220cm ピッチ(cm)10(5段階)
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すき間時間の有効活用にも。室内で気軽に有酸素運動ができます。踏むだけかんたん、ステップ運動で、ランニングなど通常の有酸素運動に比べ、着地による関節への負荷も少ないため、リハビリにも最適です。通常のステップ運動になれたらジョギング感覚でのトレーニングがおすすめ。腕を振ることで上半身も同時に鍛えることができます。DVDを鑑賞しながら、読書をしながら、家事の合間など、すき間時間の有効活用にも。運動量の目安がわかる 計測メーター搭載。付属のトレーニングバンドで上半身もしっかりとトレーニングすることができます
用途・外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すきま時間に室内で気軽に有酸素運動をしたい方に。 付属品本体、トレーニングバンド、取扱説明書 質量(kg)6.5 電源(計測メーター)リチウムイオン電池1個 幅(cm)43 耐荷重(kg)120 時間可動制限:20分 高さ(cm)20 負荷方式オイルシリンダー 奥行き(cm)30
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

ハンドル付きで安全にステップ運動。持久力や免疫力アップ、生活習慣病の予防が期待される有酸素運動を誰でも安全に!転倒やケガのリスクを軽減するハンドル付きで気軽に始められます。握れて安心!ハンドルでバランスをサポート!!。床面保護の専用フロアマット付き。3段階伸縮式約93~103cm。見やすい液晶付き:ステップ回数・運動経過時間・消費カロリー・運動ペース(歩数/分)。静音設計:油圧シリンダーでスムーズ&静かな駆動を実現し関節への負担も軽減。全身を使って左右に踏み込むステップ運動:八の字ステップで足全体の筋肉を使用して有酸素運動。お客様組立式。1年間保証書付き
仕様オートスタート、オートパワーオフ(電池の消耗を防ぐ) 付属品保護マット×1、工具×1 材質スチール、ABS、ポリプロピレン、ポリアミド、ニトリルブタジエンゴム 質量(kg)8 電源単3乾電池×1本(テスト用) 耐荷重(kg)90 表示上段=歩数、下段=スキャン(時間、カロリー、歩数/分) ハンドル高さ(mm)930~1030(50mmピッチ×3段) 連続使用時間(分)15分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×101~111
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷

手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 材質プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
1セットほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム 質量(kg)27 サイズ(cm)組立時:169×60×105 タイヤサイズ20×2.60 装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド 関連資料(0.64MB) 径(mm)シートポスト:25.4×300 折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し) 地上高さ(cm)サドル:78-93
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)