22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光で充電して光るエコライトを作ろう!明るい時に充電!暗くなると自動的にライトが点灯!
セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1 材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属 寸法(mm)完成サイズ:105×180×67 質量(g)111
1個
719 税込791
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1 材質紙、ABS 寸法(mm)完成サイズ:100×270×75 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

1個
964 税込1,060
3日以内出荷

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様製作時間20分 セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質台座:ABS、板:アクリル
1個
510 税込561
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22 電池単4電池3本付 点灯時間約40時間
1個
300 税込330
当日出荷

いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。
容量(mL)1000 タイプ炭酸飲料用
1セット(6本)
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

55880 キラキラ光る!スノードームライト クラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製 長さ(m)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台 サイズ 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,819 税込2,001
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超飛距離ペットボトルロケットキット
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1 材質EVA、PP、ゴム、真鍮 寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
1個ほか
1,437 税込1,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットLED エーモン 動画あり
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品専用レンズカバー・両面テープ 材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)20 コード太さ/0.2sq相当 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ほんわかベースライト
キャッチコピー:ペットボトル・ストロー・紙の取付簡単!作品の土台になるライト。商品説明:光の色が7色にゆっくり変化していきます
セット内容ボタン電池(LR44)3個付き(電池交換可) 材質ABS 寸法(mm)Φ80×20
1個
246 税込271
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ウッデンドール
絵の具で着色できます!ロシアの民芸品を教材化しました。 ロクロ加工の木製人形です。5コセットで重ねて収納できます。
材質木製・白塗装済 寸法(mm)Φ67×全長115
1個
900 税込990
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ゆらぎ灯
寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24) 電球(W)0.04 電池単4電池2本付 点灯時間約90時間
1個
337 税込371
当日出荷

人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明 関連資料(0.84MB)
1台
91,980 税込101,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g) 材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む) 質量(g)175 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
946 税込1,041
当日出荷

太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1 収納時寸法(mm)230×215×180
1個
1,037 税込1,141
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシースノードームスティック
キャッチコピー:カラフルな水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれる!。商品説明:カラフル水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれます。ライトと3種類のキラキラ素材で、幻想的なペンライトが完成します。カラフル水玉は自分で好きな色にできます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:20分。別途用意するもの:水、コップ、計量カップ、絵の具、はさみ、セロハンテープ、ペットボトル(200ml以上)、単4電池×3。
セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉グリッター×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、アルギン酸ナトリウム×1、乳酸カルシウム×1 材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、薬さじ:PP、スポイト:PE、ホログラムグリッター星:PET、ラメ粉グリッター:PET 寸法(mm)完成サイズ:約Φ40×210 包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
882 税込970
5日以内出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット シャフト径(Φmm)(計測値)2 材質(セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA)操作/約150 測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V)約1.2 短絡電流(mA)約170 操作電圧(V)約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷