23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
419 税込461
当日出荷

留守のあいだ植物に自動的に水やりしてくれるお役立ちアイテム。空ペットボトルやコップ、バケツなどの容器から、サイフォンの原理と毛細管現象を利用して吸水。チューブの先の素焼の部分を土に埋めておけばそこから適度に水が浸み出してくる仕組みになっています。●折れない・つぶれないシリコン系チューブ採用でしっかり吸水。大きな容器を使うほど、長期間の自動給水が可能。旅行などでお留守にされる方におすすめです。
材質(給水本体)ポリエチレン、素焼(土)、(給水チューブ)シリコン、(キャップ)ポリプロピレン 寸法(mm)約33×33×115(1個当たり) サイズM
1個
2,398 税込2,638
欠品中

市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
ベージュ 材質ポリエチレン 質量(g)16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン 材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETボトルを利用しての自動給水。
種類手動式(半自動式) 型式手持式 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)10(1個) 寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容青2個・緑3個 材質ポリプロピレン 質量(g)10(1個) 直径×高さ(cm)3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
399 税込439
当日出荷

不要になったペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。 本体の溝により、土中に含まれる水分の量に応じて自動的に給水量を調節できます。 留守中も安心。簡単に水やりが出来ます。
セット内容グリーン6本、ブルー4本 質量(g)約10 寸法(cm)約3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
欠品中

SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質PP トラスコ品番811-4982 セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース 質量(g)65 アズワン品番65-2067-19
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

1パック(3本)
1,398 税込1,538
欠品中

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。 材質ポリプロピレン
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
使用方法本体から給水ホースのキャップを外し、水の入った容器の中に本体と給水ホースを10分間ぐらい浸します。 材質【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン サイズM 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約115×35×35 アズワン品番64-6534-33 入数(個)2
1個(2個)
539 税込593
欠品中


PETボトル利用でそのまま「水さし」のできあがり。
種類手動式(半自動式) 型式手持式 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)10 寸法(cm)H6×W3.2×3.2
1個
139 税込153
当日出荷

水やり当番、大容量パック品。容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
用途留守中の水やりに 原材料【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
1箱(8個)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAW-2 自動水やり器 セフティー3 動画あり
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類手動式 型式手持式 タイプペットボトル取付型 材質(本体)ポリプロピレン
1個
218 税込240
当日出荷

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類手動式 型式手持式 タイプペットボトル取付型・複式 ノズル2頭口 材質(本体)PP・真鍮
1個
1,798 税込1,978
欠品中

PETボトルを利用しての自動給水。
種類手動式(半自動式) 型式手持式 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)10 寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
1個
139 税込153
9日以内出荷

水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。 容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。 苗木等の持続的かん水が可能です。 対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。 電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。 点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
関連資料(1.25MB)
1セット
2,490 税込2,739
3日以内出荷

MAXZEN92L 1ドア冷蔵庫
エコ商品
★ シンプル&コンパクトで使いやすい。一人暮らしの方にはもちろん、2台目の冷蔵庫としてもおすすめの、使いやすいコンパクトサイズです。インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインにもこだわりました。★ コンパクトながらもしっかり収納。コンパクト設計でありながらの大容量!。たくさん食品を購入してもしっかり保存できます。★ ドアにも収納できるポケット付き。・ドアポケット上段。350ml缶を5本収納できます。調味料などの小さい容器の収納におすすめです。・ドアポケット中段。500ml缶を5本収納できます。上段に入れにくい少し大きな容器の収納に便利です。・ドアポケット下段。1L牛乳パックなどの大きな容器の飲料がすっきりと収まる大きな収納スペース。1L紙パックの場合:最大5本。※ここに2Lペットボトルは入りません。※パッケージによりサイズが異なるため、上記の本数収納できない場合があります。★ 仕切り棚とフリーケースで整理整頓。・仕切り棚。移動できる2枚の仕切り棚が付いています。高さの調節ができるので、内部スペースを有効活用できます。・フリーケース。かさばる野菜や果物などの収納におすすめ!。透明だから中身の確認もやりやすい!。★ 静かな運転音を実現。ファンを使わない冷却方式を採用しているからキッチンやリビングなどでも運転音が気になりません。運転音 約26dB。※騒音値の目安。・30dB:郊外の深夜、ささやき声。・20dB:木の葉のふれあう音。★ お財布にやさしい省エネ設計。省エネ基準達成率101% ※2021年度目標基準値から試算。省エネ基準達成率とは、省エネ法に基づいて設定されている省エネ性能の目標基準値を、どのくらい達成しているのか数値化したものです。★ 冷却性能が高い直冷式。冷却器からの自然循環で内部を冷やす直冷式を採用。食品をしっかり冷やし、鮮度維持にも優れています。・目盛り6~7:氷を早く作りたい時、すぐに食品を冷やしたい時。・目盛り5:食品の量が多い時、夏場など周辺温度が高い時。・目盛り3~4:通常運転の時。・目盛り1~2:冬場など周辺温度が低い時、あまり冷やす必要が無い時。※温度調節つまみを「2」以下にしておくと氷ができないことがあります。※温度調節つまみは「OFF」から「7」へは回りません。※アイスクリームや冷凍食品などは冷却器の中で保存することはできません。※温度調節つまみを「OFF」にして再度運転を開始する場合は、6分以上時間を置いてください。★ 耐熱性の天板。冷蔵庫の上は耐熱板になっています。電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 庫内を明るく照らす。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり、食品が見えやすくなります。★ 氷が作れる製氷室。付属の製氷機に水を張って製氷室に入れれば一度に10個の氷を作れます。★ 備え付け場所について。・上部20cm以上。・背面3cm以上。・左右2cm以上。※この冷蔵庫は右開きです。※床が丈夫で水平なところに設置してください。※ドアの開閉スペースを確保してください。★ 国内メーカー 1年間保証。品質に自信を持っているからできる「1年間保証」サービス。安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。※保証内容は、通常使用して状態で発生した故障の際、無償交換・無償修理を行います。※保証対象となるのは機器本体のみです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷