107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマエアトラベルキャリー
移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベーシックなプラスチック製のキャリーです。ハウスやキャリーとして使用できます。前扉は、取っ手を左右どちらでも取り付けられます。天面扉は、左右どちらからも開くことができ、取り外しも可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いでき、いつでも清潔を保てます。
材質本体・ハンドル・扉ロック:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、正面扉・扉軸:スチール ホワイト/ベージュ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんでコンパクトに収納できるペットキャリーです。移動や旅行に便利です。室内ではペットハウスとしてもお使いいただけます。銀イオンを配合しており、抗菌効果があります。20kg未満の中型犬まで対応しています。落ち着きのあるカラーです。お客様組み立てとなります。
質量(g)5980 耐荷重(kg)(約)20未満の中型犬まで対応 内寸法(mm)約380×630×440 適合種別(目安)コーギー、ビーグル、柴犬、シェルティ等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×686×478 折りたたみ寸法(mm)約403×670×145 入口寸法(mm)約257×290
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマエアトラベルキャリー
移動や旅行に便利なキャリーです。室内ではペットハウスとしても使用できます。前扉は左右両開きでどちらの向きからでも開閉可能で場所に合わせて使いやすく、取り外しも可能なので自由に出入りできる空間になります。フードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。銀イオンを配合しています。お客様組み立てとなります。
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、芯材:スチール、メッシュ部:ポリエステル100% ブラウン
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる! スライドドア スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。 ドア位置の変更可能 置き場所に合わせてドア位置を変更できます。 お手入れ簡単なトレー付き 取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。 取り出し用窓付き サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。 設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。 すっきり省スペースタイプ 高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。 場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。 ゆったり広々タイプ 小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。 高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用 ワイド:小型犬・中型犬用 付属品ペット用スライドレギュラートレー 材質天然木、スチール、ABS樹脂、他 調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て、折りたたみが簡単なペットキャリーです。本体内側は汚れをふき取りやすいPVC加工です。肌触り抜群のふわふわマットが付いています。
材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)、メッシュ部・中敷:ポリエステル100%、本体芯材:スチール・グラスファイバー、中敷芯材:ポリエチレン
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。 インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。 ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。 お掃除ラクラク トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。 汚れ防止フレーム 高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。 ふち高アンダートレー 高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。 汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。 ワンタッチロック解除 上に引き上げるとロックが解除されます。 スライドドア固定 ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイト トラスコ品番201-1178 種別805671WH01 質量(kg)2 寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)154.5×154.5×86
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

プラスチック製の上下2枚のフレームに塩化ビニル被覆鋼管パイプを縦につないだパネルを連結して使用する、丈夫な屋外用パイプ製ペットサークルです。UC-126は、高さ1.2mのドア付パネル1枚とドア無パネル5枚がセットになっています。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン グレー/アイボリー 質量(g)33500 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2400×約2080×約1200(6枚組立時)
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。 足元が網すのこになっているので、清潔です。 サビが出にくいカチオン塗装です。 アジャスターで高さを微調整できます。 2面ドア付き ドアは長面と短面にあるので、 置き場所を選ばず設置できます。 お掃除ラクラク トレーとすのこは、長面と短面 どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。 2段積み重ねOK 積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。 コンパクトに収納 使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。 アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン ブラック
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに畳めて、取っ手が付いている。キャンプやBBQ、ピクニックなどお出かけに!災害時、防災避難用としても使える!通気性と開放感を高めるメッシュ素材クッション性の高い厚さ20mmのマット※取り外しOK猫・超小型犬から中型犬向け
用途テント 質量(kg)1 アズワン品番64-9102-62 原材料ポリエステル(本体)、グラスファイバー(骨組み)、ポリエステル(マット) 収納時寸法(cm)W43×D10×H40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)80×43×40
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

ファンタジーワールドファンタジーキャリー
小型犬、猫、小動物の移動に便利なハードキャリー。軽くて丈夫なポリプロピレン製ボディ。扉は中の様子が確認できる格子状。通気性が優れているので熱がこもりにくい設計。車載時はシートベルトを通して固定可能。扉は左開き、右開きとお好みで取り付け可能。お手入れ簡単で衛生的。
用途ペットの移動やクレートとして。ペットキャリー/ペット用キャリー/キャリーケース/ゲージ/ケージ/キャリーバッグ/キャリーハウス/ペット/小型犬/子犬/犬/イヌ/ドッグ/猫/ネコ/キャット/小動物/トラベルキャリー/おでかけ/散歩/ドライブ/旅行/ハウス/クレート/通院/防災/軽い/軽量/丈夫 材質ポリプロピレン、スチール
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマドライブペットキャリー
ドライブボックス、ハウス、キャリーとして使用できる、おでかけに、普段使いに、便利なキャリーです。天面扉は両開きで、上からのペットの出し入れが大変便利です。前面扉は左右どちらからも開く仕様です。また、ハウスとして使用する際は扉を取り外せます。別売の給水ボトル、キャリーストラップを取り付け可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いできて、いつでも清潔を保てます。
材質本体・ハンドル・シートベルトフック:ポリプロピレン、天面扉:ポリカーボネート、扉レバー・バックル:ABS樹脂、線材:スチール
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマペットサークル
屋根付きのペットサークルです。インテリアにも馴染みやすいシンプルなカラーです。開閉がスムーズなスライド扉で、開いたドアが邪魔になりません。屋根はメッシュになっていて、脱着テープで簡単に取り外しができます。ケージとしても使用でき、しつけや留守番時などに便利です。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみサークル
組み立て、折りたたみが簡単なソフトサークルです。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。持ち運びに便利なキャリングケース付きでペットの防災グッズとしてもおすすめです。
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル100%、芯材:スチール ブラウン
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン) 仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
1袋(200本×5袋)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分) 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
用途マクロピペット用
1箱(5本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可 設定方式(容量)デジタル可変式
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製でオートクレーブ可能です。 スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)120×270×81(258) アズワン品番2-7971-01
1個
5,690 税込6,259
当日出荷

自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ) 仕様付属品(μm):フィルター(0.2) 材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン 質量(g)180(電池含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属) 適合ピペット(mL)1~100 充電時間約4時間 アズワン品番3-9255-01
1個
38,400 税込42,240
当日出荷

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
1本
34,200 税込37,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチペットEx Ⅱ NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)。200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。オートクレーブ(121度 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-5000 全長(mm)123
1個(250本)
4,498 税込4,948
当日出荷

0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Easypet3
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む 容量1100mAH/3.7V 質量(g)160 種類リチウムポリマー 出力5V DC、1.0A 入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A 分注範囲~2000(25mLピペットを装備) 充電時間~3h アズワン品番61-0163-60 容量範囲(mL)0.1~100
1本
69,980 税込76,978
当日出荷

持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー。人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー。1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します。サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています。ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<
仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mL アズワン品番65-4342-64
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可
材質SUS304 穴径(Φmm)上段/17、下段/5
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ツインアクション 寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318) 質量(g)600 掛数(本)5 アズワン品番1-1609-01
1個
14,600 税込16,060
当日出荷

片手で容易に操作が可能なピペットコントローラーです。 吸引はバルブを握り、親指の操作で吐出、ブローアウトが可能です。 ピペットアダプター、フィルター、フィルターアダプターはオートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。 0.45μm疎水性フィルター付(1個)
仕様適合可能ピペット:120m 材質ハウジング/ABS、ノーズコーン/ポリプロピレン、バルブ/シリコンゴム 寸法(mm)180×45×120 適合ピペット(mL)1~50 使用環境温度(℃)0~35 アズワン品番4-3496-01
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様セット内容:2-20μL(黄色)、20-200μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填 アズワン品番65-2756-95
1セット
139,800 税込153,780
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペッター
軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V 付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2) 電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式 本体質量(g)160
1個(1個)
72,980 税込80,278
翌日出荷

緊急時の同行避難を想定した、ペット用防災セット犬用15点セットです。ショルダーバッグは斜め掛け・肩掛け・手提げが可能です。防災リュック・クレートと一緒に運べます。ゆとりあるバッグは水やフード等、嗜好性の高いものを入れられます。水・フード・犬用靴下・その他常備薬等はご用意ください。
仕様【追加で備えておきたいもの】ペットフード、水、薬、排泄物の処理用具、ブラシ、キャリーバッグやケージ、清浄綿、お気に入りのおもちゃ、油性ペンなど セット内容ショルダーバッグ1個、ディッシュ2枚、折りたたみトイレ1個、ペットシーツ10枚、防臭袋20枚、迷子札1個、リード1本、首輪1本、自着性テープ1本、タオル1枚、ハンカチ(ガーゼ素材)1枚、アルミシート1枚、おそうじシート10枚、テープ1本、防災手帳1冊 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×140×250
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチ3neo
容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能 チャンネル数シングルチャンネル 対応オートクレーブ:可
1個
57,999 税込63,799
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

緊急時の同行避難を想定した、ペット用防災セット猫用15点セットです。ショルダーバッグは斜め掛け・肩掛け・手提げが可能です。防災リュック・クレートと一緒に運べます。ゆとりあるバッグは水やフード等、嗜好性の高いものを入れられます。猫砂4Lの袋がそのまま入ります。水・フード・猫砂・その他常備薬等はご用意ください。
仕様【追加で備えておきたいもの】ペットフード、水、薬、排泄物の処理用具、ブラシ、キャリーバッグやケージ、清浄綿、お気に入りのおもちゃ、油性ペン、猫砂など セット内容ショルダーバッグ1個、ディッシュ2枚、折りたたみトイレ1個、防臭袋20枚、猫砂用スコップ1個、迷子札1個、首輪1本、猫ネット1個、自着性テープ1本、タオル1枚、ハンカチ(ガーゼ素材)1枚、アルミシート1枚、おそうじシート10枚、テープ1本、防災手帳1冊 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×140×250
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷