ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5
仕様送風機本体取り付け用ロープ付
材質(樹脂線)ポリエステル
耐熱温度(℃)60(継続使用)
材質(基布)ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)0.028
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)320
トラスコ品番813-1223
質量(kg)1
アズワン品番64-9623-46
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330
長さ(m)5
本体生地厚さ(mm)0.028
適合送風機最大口径(Φmm)320
質量(kg)2.0
仕様送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番352-7115
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。
粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。
その他、輸送物の確認を必要とする時。
材質塩ビ
色透明灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/送風
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5
仕様送風機本体取り付け用ロープ付
材質(硬鋼線)スチール
線径(Φmm)(硬鋼)1.2
耐熱温度(℃)60(継続使用)
材質(基布)ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)0.028
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。
材質アルミ
長さ(m)10
ピッチ(mm)18
使用温度範囲(℃)-30~250
風速(m/s)最大30
最大静圧(Pa)正圧3000
最小曲半径R=1/20Dia
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
FB300用ダクト 5M
長さ(m)5
トラスコ品番105-7516
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33
長さ(m)5
材質(本体)ポリエステル繊維織物
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
表面塩ビシートをラミネート加工
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。
一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80
最大風速(m/s)30
最小曲半径R=1/2Dia
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)5
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。
材質塩ビ
色透明緑
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐静電/透明性/送風
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
色ピンク
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
危険物の類別非危険物
ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
材質PP、PE、PET、セラミック
色ブルー
使用流体水、アルコール
耐熱温度(℃)40
危険物の類別非危険物
RS Pro PVC ケーブルトランキング配線ダクトに関しては RS Pro 以外にはないでしょう。メーカーでは、長さ 2 m 、寸法の選択が可能な最新の白色ケーブルトランキング製品を取り揃えています。RS Pro データトランキングは PVC 素材製で、ベースに穴の開いた底部があり、ねじを使って簡単に取り付けられます。壁や天井に直接使用でき、電気ケーブル管理の設置に最適です。ケーブルトランキングが必要な理由ケーブルトランキングには、ワイヤの保護からケーブルの整理まで、複数の用途と利点があります。ケーブル及びケーブルの管理は非常に重要で、設置は適切な規制に従う必要があり、メンテナンスの容易さ、つまずきの危険性なし、全体的な保護を確保する必要があります。ケーブルトランキングを使用すると、制御できます。特に、メーカーのトランキングアクセサリ製品にケーブルトランキングを組み込む場合に、独自の設計を作成できます。特長と利点硬質 PVC コンジット VDE 認定 白 RAL 9010 独自の設計レイアウトが可能 電気ケーブル管理 ほとんど可燃性ではありません 自消性 仕切り板用に設計されています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングタイプ - 2 m PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295110 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ディバイダ - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307用途ケーブルトランキングは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様幅 = 130 mm深さ = 70mmトランキング/チェーンタイプ = パラペットダクト色 = 白材質 = PVC長さ = 2m
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
RS Pro PVC ケーブルトランキング配線ダクトに関しては RS Pro 以外にはないでしょう。メーカーでは、長さ 2 m 、寸法の選択が可能な最新の白色ケーブルトランキング製品を取り揃えています。RS Pro データトランキングは PVC 素材製で、ベースに穴の開いた底部があり、ねじを使って簡単に取り付けられます。壁や天井に直接使用でき、電気ケーブル管理の設置に最適です。ケーブルトランキングが必要な理由ケーブルトランキングには、ワイヤの保護からケーブルの整理まで、複数の用途と利点があります。ケーブル及びケーブルの管理は非常に重要で、設置は適切な規制に従う必要があり、メンテナンスの容易さ、つまずきの危険性なし、全体的な保護を確保する必要があります。ケーブルトランキングを使用すると、制御できます。特に、メーカーのトランキングアクセサリ製品にケーブルトランキングを組み込む場合に、独自の設計を作成できます。特長と利点硬質 PVC コンジット VDE 認定 白 RAL 9010 独自の設計レイアウトが可能 電気ケーブル管理 ほとんど可燃性ではありません 自消性 仕切り板用に設計されています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングタイプ - 2 m PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295110 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ディバイダ - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307用途ケーブルトランキングは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様幅 = 110 mm深さ = 70mmトランキング/チェーンタイプ = パラペットダクト色 = 白材質 = PVC長さ = 2m
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
関連キーワード