61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。 炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。
タイプ丸型・炭酸飲料タイプ
1セット(12本)ほか
2,400 税込2,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1 材質紙、ABS 寸法(mm)完成サイズ:100×270×75 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

PM ペットボトル顕微鏡製作セット ケニス 動画あり
ペットボトルとガラスビーズでユニークな顕微鏡が作れます。 虫めがねのような単式の簡単な構造ですが高倍率です。 本品はペットボトル顕微鏡の工作に必要な材料と用具をセットしたものです。(6人分)
セット内容ガラスビーズ(約10g:約800個)、リサイクルカットL×2、千枚通し×2、ペットボトル(300mL)×6
1セット
6,498 税込7,148
翌日出荷

太陽光で充電して光るエコライトを作ろう!明るい時に充電!暗くなると自動的にライトが点灯!
セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1 材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属 寸法(mm)完成サイズ:105×180×67 質量(g)111
1個
719 税込791
当日出荷

スライム時計や光るスライムを作る素材のセットです。 PVAのりと水を1:2の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れると、気泡がきれいなスライム時計が作れます。PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。 スライムを作る水に蓄光材料を混ぜれば「暗闇で光るスライム」ができます。
セット内容ホウ砂50g(約1Lの飽和水溶液・スライム時計20本分)、PVA洗濯のり750mL、ラメパウダー、蓄光材料(10g)、ビーズ、ペットボトルジョイント(4個)
1セット
4,498 税込4,948
翌日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。
セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1 ケース寸法(mm)358×530×187 科目理科 分野物理(電気・磁気)
1ケース(20セット)
18,182 税込20,000
3日以内出荷

本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。
容量(mL)1000 タイプ炭酸飲料用
1セット(6本)
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
964 税込1,060
3日以内出荷

台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台 サイズ 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,819 税込2,001
3日以内出荷

身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。 ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。 湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]サイクロンクリーナー組立キット
ハンディ掃除機をつくろう!空気が気圧の高いところから、低いところに流れることを学習できる! 500mlのペットボトル 、マンガン乾電池(単3)×2本(別売)使用 )
仕様ヘッダー付化粧箱入り セット内容プロペラ固定パーツ(上)×1、プロペラ固定パーツ(下)×1、紙製プロペラ×1、モーター×1、輪ゴム×1、紙製連結パーツ×1、単三電池ボックス×1、両面テープ×1、紙製ハンドル×1、紙製ボディー×1、紙製電池ケース×1 レッド
1個
882 税込970
当日出荷

スライム時計を作る素材のセットです。別途ペットボトル2個必要です。
1個
379 税込417
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントペットボトルホルダー
水筒やペットボトルが入る、かわいいエコグッズ!
ブルー セット内容ポーチ×1、カード×1 寸法(mm)ポーチ:200×120、カード:100×80
1個
410 税込451
3日以内出荷

サイエンス芸人ボルトボルズとコラボ商品!大人気の空気砲を作って遊べる!。サイエンス芸人ボルトボルズとコラボ商品!「笑ってタメになる!サイエンスショー」で大人気の空気砲を作って遊べる! ペットボトルで作った空気砲で的当てゲームができる段ボールクラフトキットです。 この商品の動画をボルトボルズのYoutubeチャンネルで見ることができます。
セット内容ストラックアウトダンボールセット×1、ストラックアウト用的台紙×1、ダンボールスタンド×2、ビニールテープ×1、接着剤×1、風船×3 材質紙、天然ゴム、PVC 組立寸法(mm)345×260×140
1セット
637 税込701
3日以内出荷

サクラクレパス工作ポスター
ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描けます。 鮮やかな発色のポスターカラーです。 水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です。 絵の具の小分けがしやすいポリ容器入りです。
1本(720mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


55903 マジックハンド 工作キットかみつきドラゴン アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]マジックハンド 工作キットかみつきドラゴン
大迫力の62cm!のり、ハサミ不要!好きな色を塗ってガブッとかみつくドラゴンをつくろう!空のペットボトルをくわえて運んでみよう!
セット内容型抜き加工済み台紙6枚組、割りピン×14本 材質 寸法(mm)完成サイズ:620×130×110 包装形態ヘッダー付きOPP袋
1セット
719 税込791
当日出荷

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。 全長(mm)160 切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1 硬度HRC(刃部)50-54 材質(ハンドル)エラストマー樹脂 材質(ブレード)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。
用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。 全長(mm)180 切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5 硬度HRC(刃部)50-54 材質(ハンドル)エラストマー樹脂 材質(ブレード)ステンレス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

安心の無溶剤・環境対策(CCS)接着剤。 一液常温硬化・アクリル変成シリコーン系接着剤の速乾タイプで透明度が非常に高いため、透明な素材に使用しても目立たず接着できます。 リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、いろいろな用途に使用出来ます。 もちろん住まいの補修にも便利。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブを新たに採用。
用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂 ガラス、金属石材や貝がら 皮革、布、発泡スチロール など 透明 容量20ml 種類無溶剤・弾性接着剤 成分アクリル変成シリコーン系 主な用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂、ガラス、金属、石材、貝、皮革、布、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品 材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

「鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます」 。さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス
仕様平筆、便利なスポンジ入り セット内容#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス 材質キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU 質量(g)249 本体寸法(mm)248×116×27
1セット(6色)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付 全長(mm)160 全幅(mm)127 電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約88
1セット
2,098 税込2,308
欠品中

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。 特性耐水 使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。 標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2 主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(170mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

4017 クリスタルランプ アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
ペットボトルがそのままカンタンに取り付けられる!点灯時間 約24時間※付属のテスト電池を使用した場合電池付
材質AS、PP、PET 質量(g)60 寸法(Φ×高さH)(mm)97×140
1個
282 税込310
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木目込み まりキット
フェルトとスチロール球でカラフルな『まり』が作れる。
科目図工
1個
828 税込911
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風船やペットボトルで作るランプシェードファンシークレイとペットボトルや風船を使って綺麗なランプ作りが出来ます。
セット内容ファンシークレイ 200g×1、クリスタルドームランプ(電池付)×1 材質PP 寸法(mm)クリスタルドームランプ:75×90×15、ファンシークレイ:120×180×20 質量(g)クリスタルドームランプ:15、ファンシークレイ:227
1セット
628 税込691
3日以内出荷

和信ペイントステンドホビー10本セット
エコ商品
手軽にステンドグラス風の作品が楽しめます。
用途ペットボトル、アクリル板、屋内のガラスなどに。 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×140 危険等級 アズワン品番64-8290-68 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量81mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ほんわかベースライト
キャッチコピー:ペットボトル・ストロー・紙の取付簡単!作品の土台になるライト。商品説明:光の色が7色にゆっくり変化していきます
セット内容ボタン電池(LR44)3個付き(電池交換可) 材質ABS 寸法(mm)Φ80×20
1個
246 税込271
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシースノードームキット~ユニコーン~
キャッチコピー:ファンシーでかわいいスノードームをつくろう!。商品説明:カラフルな水玉とシールで、ファンシーでかわいいスノードームがつくれるキットです。オーロラシートと2種類のキラキラグリッター付きで自由にアレンジできます。カラフルな水玉は自分で好きな色にできます。対象年齢:3歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:水、コップ、計量カップ、絵の具、はさみ、セロハンテープ、ペットボトル(200ml以上)。
セット内容スノードームボトル×1、デザインシート×1、水のり×1、アルギン酸ナトリウム×1、乳酸カルシウム×1、オーロラシート×1、ファンシーシール×1、ホログラムグリッター(星)×1、ラメ粉グリッター(ホワイト)×1、スポイト×1、薬さじ×1 材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、スノードームボトル:PET・PP、デザインシート:PET、水のり容器:PE、オーロラシート:ポリエステル、ファンシーシール:PET、ホログラムグリッター:PET、ラメ粉グリッター:PET、スポイト:PE、薬さじ:PP 寸法(mm)完成サイズ:約Φ80×100 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,082 税込1,190
5日以内出荷

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分 全長(mm)250 材質炭素鋼 切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシースノードームスティック
キャッチコピー:カラフルな水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれる!。商品説明:カラフル水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれます。ライトと3種類のキラキラ素材で、幻想的なペンライトが完成します。カラフル水玉は自分で好きな色にできます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:20分。別途用意するもの:水、コップ、計量カップ、絵の具、はさみ、セロハンテープ、ペットボトル(200ml以上)、単4電池×3。
セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉グリッター×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、アルギン酸ナトリウム×1、乳酸カルシウム×1 材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、薬さじ:PP、スポイト:PE、ホログラムグリッター星:PET、ラメ粉グリッター:PET 寸法(mm)完成サイズ:約Φ40×210 包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
882 税込970
5日以内出荷

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途手芸、洋裁・ペーパークラフト、工作・家庭用、事務用。 全長(mm)205 硬度HRC(刃部)50-54 材質(ハンドル)エラストマー樹脂 材質(ブレード)ステンレス
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

厚紙、ダンボール紙、ビニール、ゴムホースの切断に最適です。工作やホビー、家庭用・事務用などに便利です。切る物を逃がしにくいギザ刃付きです。ペットボトルのキャップあけなどに便利なネジふたあけ付きです。サビにくいステンレス刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。
用途厚紙、ビニール、ゴムホースの切断作業。 全長(mm)約190 材質(グリップ)樹脂 材質(刃)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マット水彩の優れた描画特性に、ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描ける機能を加えました。図画用だけでなく、工作用としても使え、用途が広がりました(。プラスチックの長期保存作品には適しません)。道具や衣服の汚れが落としやすくなり、後始末も簡単になりました。ふたを開けなくとも、入組の絵の具の配色が分かりやすいデザインです。箱は丈夫なはり箱で、見た目もきれいなシュリンクパック仕様です。
内容量(mL)12 アズワン品番65-2215-04
1本
220 税込242
翌日出荷

マット水彩の優れた描画特性に、ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描ける機能を加えました。図画用だけでなく、工作用としても使え、用途が広がりました(。プラスチックの長期保存作品には適しません)。道具や衣服の汚れが落としやすくなり、後始末も簡単になりました。ふたを開けなくとも、入組の絵の具の配色が分かりやすいデザインです。箱は丈夫なはり箱で、見た目もきれいなシュリンクパック仕様です。
内容量(mL)12 アズワン品番65-2214-98
1本
170 税込187
翌日出荷

マット水彩の優れた描画特性に、ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描ける機能を加えました。図画用だけでなく、工作用としても使え、用途が広がりました(。プラスチックの長期保存作品には適しません)。道具や衣服の汚れが落としやすくなり、後始末も簡単になりました。ふたを開けなくとも、入組の絵の具の配色が分かりやすいデザインです。箱は丈夫なはり箱で、見た目もきれいなシュリンクパック仕様です。
内容量(mL)12 アズワン品番65-2214-95
1本
170 税込187
翌日出荷