1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
パッキン付き
用途散水用パーツ
色ブラウン
取付ねじG3/4
流路内径(Φmm)9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ペットボトルロケットの発射口と空気ポンプの口金をしっかり固定するための部品です。
1個
¥280
税込¥308
4日以内出荷
ペットボトルをつないで渦巻き実験ができます。水を入れたペットボトルと空のボトルをトルネードコネクターで連結し、水の入っている方を上にしてボトルを回すと、水が渦を巻いて落ちていく様子を見ることができます。 。コネクターはペットボトルの口に合うようにネジ切りされています。
寸法(mm)33Φ×49
1セット(3個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用
トラスコ品番734-5631
質量(g)30
適合外径(Φmm)6
アズワン品番61-3529-10
タケノコ外径(Φmm)6
1個
¥6,498
税込¥7,148
21日以内出荷
力の向きとはたらきを学ぼう。ペットボトル2本を連結し、一方に水を入れて逆さにしても水はなかなか落下しません。下のボトルを中心にして上のボトルを回転させると、渦が生まれスムーズに落下していきます。
寸法(mm)Φ34×49.5(両ねじ切り)
1組
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質PP
トラスコ品番811-4982
セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース
質量(g)65
アズワン品番65-2067-19
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。
ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。
コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スライム時計や光るスライムを作る素材のセットです。
PVAのりと水を1:2の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れると、気泡がきれいなスライム時計が作れます。PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。
スライムを作る水に蓄光材料を混ぜれば「暗闇で光るスライム」ができます。
セット内容ホウ砂50g(約1Lの飽和水溶液・スライム時計20本分)、PVA洗濯のり750mL、ラメパウダー、蓄光材料(10g)、ビーズ、ペットボトルジョイント(4個)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
中学2年生 天気の変化
ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561
材質ABS樹脂
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)8
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1
材質EVA、PP、ゴム、真鍮
寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品
材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品
セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1
材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)120.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレート
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状同径
点滴チューブ用のエンドキャップと4mm(水やり)ホース接続ジョイントのセットです。カットした点滴チューブに使用します。
用途散水用。
トラスコ品番758-2552
材質ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
力を入れずに取り付け・取り外しが簡単に出来ます。携帯中に揺れたショックでボトルがホルダーから抜け落ちません。
使用方法ペットボトルのネック部分を紐でしっかり締めつけるように取り付けてください。添付の二重リングはリュック等に取り付けるときのジョイントとしてお使いください。
材質紐:ナイロン コイル:アクリル
質量(kg)3
関連キーワード