22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作で給餌設定。初めてでもラクラク!ボタン長押しで手動でも給餌可能。パネルで簡単操作。給餌量を細かく設定できる。5g単位で設定可能、1回5~100g。給餌時間を1日4回まで自由に設定。時間ごとに給餌量も変更できます。2電源で停電時も安心。停電やアダプターが外れてしまっても、電池で動きます。トレイ、フードタンク取り外して丸洗いOK。倒れにくい安定形状。フードタンク容量:3.2L(約1.2kg)
定格消費電力(W)作動時:0.7、待機時:0.05 電源コード(m)約1.5 電気代の目安1ヶ月約1円 最大容量(L)3.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約28×28×36.3
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100 電池単3電池×2(付属) 電池寿命約2ヶ月 タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷

簡単操作で「ごはん時間」をサポートする自動給餌&フードストッカーです。旅行や外出時、健康管理、帰宅が遅くなる時などにお使いいただけます。いつも食べてる「ごはん時間」に簡単設定。最適なごはん量に細かく設定できる。カチッと密閉できるので、湿度やホコリなどの侵入を防止。録音機能で、飼い主さんの声で「ごはんだよ!」の合図。停電時も安心。乾電池&USBコードの2電源式。食器は水洗いOK。ピカピカのお皿でおいしいごはん。タンク容量約1kg!フードストックに。
用途自動給餌器(犬、猫用) 付属品USBコード1.5m 電源乾電池、USBコード タンク容量約1kg(3L)<1日の給餌量48gの猫ちゃんなら約20日分ストック可能>
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ 寸法(mm)140×65×120 取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー 消費電力(W)1.5 電源DC5V 対応OSiOS 9~/Android 4.4~ セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード 無線規格IEEE802.11b/g/n
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)500 底径(Φmm)510
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ 仕様ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマペット用自動給水器
水が少なくなるとタンクから水の自重で自動的に給水され、一定量でストップします。水の交換に便利な弁付きキャップを採用しました。抗菌・防カビ加工が施しているので、衛生的です。
材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)447
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

簡単プログラミングで自動給餌します。 いつでも手軽に餌を与えられる手動ワンタッチキーが付いており、セット時刻以外の給餌も簡単です。 ファンによる空気循環で餌の湿気を抑え、電池切れの場合は、餌の排出口が上を向くため湿気防止と餌が落ち続けることを防止します。 電池が切れても餌の排出口が下を向いて止まることがないので、餌が落ち続けません。 電池が消耗してきたら"LO"表示と点滅表示でお知らせいします。 給餌量調節スライダーにより、与える餌の量をその都度調節することもできます。 給餌回数、給餌回転数、現在時刻が一目でわかるディスプレイです。 給餌コンテナの回転を1回転あるいは2回転と選択でき、1度に与えすぎない機能を選べます。
仕様(回数)最大4回(1日当たり設定可能給餌) 質量(g)320 電源単3型乾電池×2本(テスト用付属) 対応(餌の形状)フレーク、ペレット(沈下性、浮上性)、顆粒状など ※約15mm以上あるエサは餌排出口で詰まる恐れがあります。 サイズ(mm)90×68×150 アズワン品番4-2970-01
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

小型犬、猫兼用(室内据え置き型)。2つのタイマーはそれぞれ48時間まで設定可能。ウェット、ドライタイプどちらでもOK。一目で動作が確認できるモアレ模様の秒輪付。専用フードクーラー付き。本体とタイマー部が取り外し可能(ワンタッチで電池交換)。1食分でドライフード約160gセット可能
用途愛猫、愛犬のご飯に。 自動給餌器 自動給餌機 給餌器 給餌機 自動餌やり機 犬 猫 ペット 自動餌やり器 フードディスペンサー 質量(kg)1.65 クリアブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×25×8.9
1台
7,698 税込8,468
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アイリスオーヤマ給餌給水器ハンガー付き
給水皿とエサ皿が一つになった便利な食器です。室内用サークル・ケージに接続して使用できるハンガー付です。市販の500mlペットボトル(外径28mm)を使用します。
材質ポリプロピレン ベージュ 質量(g)316
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

歯掛かりの良い形状と適度な硬さで不正咬合ケア。手から与えやすくコミュニケーションに適しています。
1袋(55g)
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニ・チャームねこ元気
おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食 高齢猫に多いシュウ酸カルシウム尿石が、形成されにくいように配慮 適正な尿pHコントロール:アミノ酸とミネラルのバランスを調整した栄養設計で、尿のpHを弱酸性(設計値pH6.2~6.6)になるようにコントロール F.L.U.T.の健康維持に配慮してマグネシウム量を調整(含有量0.08%:標準値)
タイプ下部尿路の健康維持用10歳頃から まぐろ・かつお・白身魚入り シリーズねこ元気 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ビーフミール、チキンエキス等)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 28.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約360kcal/100gあたり
1個(1.6kg)
1,298 税込1,428
10日以内出荷

乳酸菌を配合し、腸内フローラを整え、健康維持をサポートします。乳酸菌6,500億個配合。国産品。総合栄養食。
用途犬用ドライフード
1袋(500g×4袋)ほか
689 税込758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おいしくカラダにやさしい毎日食べたい幸せおやつ!。たんぱく質、リン、カルシウムを調整し腎臓の健康維持。総合栄養食の基準をクリアした安心の国産おやつ。たっぷり海のおいしさ、シーフードミックス味。さらにメチオニンを配合。おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。小分け袋にねこ豆知識つき。
用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/袋):11 成分保証成分:たんぱく質26.5%以上、脂質10.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.75%以上、リン0.6%以上 種類フレーバー:シーフードミックス味 内容量(g)42 対象動物成猫用 1歳以上
1袋(3g×14袋)
249 税込274
7日以内出荷

ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水が飲めます。固定パーツでサークル・ケージにしっかり固定。差し込み式なので取り外しがカンタンでお手入れもラクラク。ファンネルはワンちゃんの飲みやすい深めの仕様。ネコちゃんには付属の専用アタッチメントでこぼれ落ちるお水を。付属の専用ベースで固定無しで、壁沿いに置けます。フィルターで食べカス、被毛、ホコリをしっかりキャッチ。軟水化フィルター1枚付き!
材質本体・ベース:PP、アタッチメント:PS、サークル固定パーツ:ABS、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭 ホワイト 容量(mL)定格水量:900 本体質量(g)710 定格消費電力(W)2.8(50Hz)2.4(60Hz) 電源コード(m)約2.0(中間接続部含む)※本体からの長さ 電気代の目安1ヶ月約54円(50Hz/1kWh 27円の場合) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約23.5×12.5×20
1箱
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ファミリー・ライフペット用自動給餌器
不在時でも自動でペットのごはんの管理ができる!。急な用事や旅行などで家を留守にする際も安心!6食分の食事を最大24時間のタイマー設定で、自動的にあげる事が可能。メロディでごはんタイムをお知らせ。留守の時やペットの健康管理にも!。ごはんの時間を自動で管理:ペットの好きな餌が入れられる便利な6つのプレート。洗えて清潔。タイマー表示、電池残量が一目で分かる表示付き。分解して水洗いOK
材質ABS+PS 質量(g)920 電源単3形乾電池3本使用(別売) 直径×高さ(cm)30.5×6.4
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷

簡単タイマー設定で、ネコちゃんや、ワンちゃんにご飯が与えられ、忙しい飼い主さんの味方!。またおやつタイムに設定して、お留守番時もペットを喜ばせることができます。6食分の有事設定で、帰宅時が遅い時や、短期間の旅行にもピッタリ!
セット内容本体、食器、蓋 質量(g)980 電源乾電池(単二アルカリ乾電池3本)別売、USB電源アダプター(5V/1A~2.1A)別売、USBケーブル(micro USB Type-B)別売 容量(g)約90×6回分(合計約540) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×83 対象動物猫・小中型犬用
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

健康的な腸内環境、皮膚、美しい被毛をサポート。消化性の良い高品質な原材料と可溶性・不溶性繊維の組み合わせで敏感なお腹をケア。亜麻仁やビートパルプなどの可溶性・不溶性繊維の組み合わせで腸内環境の健康をサポート。プレバイオティックスファイバー(ビートパルプ由来)が有益な腸内細菌に栄養を与えて、腸内細菌嚢のバランスをサポート。敏感なお腹のために、消化に良い自然素材と食物繊維で、健康的な消化と便通をサポート。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸が健康な皮膚と美しい被毛をサポート。
用途1歳以上の成犬、高齢犬用 種類チキン 主成分たんぱく質20.5%以上、脂質12.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分6.5%以下、水分10.5%以下 原材料米、トリ肉(チキン、ターキー)、玄米、トウモロコシ、コーングルテン、大麦、オート麦、動物性油脂、チキンエキス、植物性油脂、ビートパルプ、亜麻仁、ポークエキス、乳酸、ミネラル類(ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約7.5
1袋(1.3kg)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)