3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン 国際バージョン PETZL 動画あり
人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ストラップが上下で色分けされており向きが確認できるため、装着が容易です。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス) 各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物や水平ライフラインでの安全確保。のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。
用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に 質量(g)275 長さ(cm)153 ロープ仕様伸縮式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.53
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に 質量(g)225 長さ(cm)153 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.53
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷