防水防塵構造で衝撃や振動に強く、耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能
幅(mm)70
色イエローブラック
高さ(mm)44
奥行(mm)40
保護等級IP67
使用電池単4乾電池×3本
耐衝撃性IK07
電源タイプ電池式
RoHS指令(10物質対応)対応
落下耐久(m)2
持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。
電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。
白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。
緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。
伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。
オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)
使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)
照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100
防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)
質量(g)26(電池含む)
使用温度(℃)-30~60
全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2
カラーモード赤
各種認証CE
ビームタイプワイド
照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能
幅(mm)66
高さ(mm)39
奥行(mm)36
保護等級IPX4
使用電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)100
最大点灯時間100時間
関連キーワード