均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温
保存方法2~8℃
種類フィルム培地
輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
種類フィルム培地
保管環境冷蔵
種類フィルム培地
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
仕様セレウス菌検出用
保存方法1~30℃(常温)
アズワン品番2-8998-18
有効期限製造より18ヶ月
1箱(10袋×4枚)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
接種した試料液は自然に均一に拡散します。
発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。
発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃)
仕様γ線滅菌済(一括包装)
検査工程が容易で、標準化する事が可能。均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調節は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管及び培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)。※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温
仕様E.coli及び大腸菌群
付属品スプレッダー×1個
輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
乳酸菌を選択的に検出できます。(乳酸菌以外の夾雑菌を抑制)独自技術によりフィルム内で嫌気状態を作り出すため嫌気システムが不要です。48時間で乳酸菌数を測定できます。気泡の有無によりホモ型とヘテロ型の区別も可能です。
仕様乳酸菌数測定用
型番6461LAB
保存方法-20~8℃
アズワン品番2-4226-15
保管環境冷蔵(5℃)/常温
輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1箱(25枚×2袋)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所
保管環境冷蔵
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC RIからPTM認証されています。
食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。
標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
培養時間48時間±2時間
温度(℃)【培養】35±1
アズワン品番4-5420-01
1箱(4袋×25枚)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
仕様顆粒タイプ
種類粉末培地
保存方法常温・防湿
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
乳酸菌を選択的に検出できます。(乳酸菌以外の夾雑菌を抑制)独自技術によりフィルム内で嫌気状態を作り出すため嫌気システムが不要です。48時間で乳酸菌数を測定できます。気泡の有無によりホモ型とヘテロ型の区別も可能です。
種別乳酸菌数測定用
酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。
コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地
保存方法室温・防湿
種類粉末培地
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
一般生菌数の発育を24 時間で測定可能で、迅速・簡便な簡易培地で効率化を実現します。
標準寒天培地を用いた従来の培養法と相関性が高い試験方法です。
測定は出現した全てのコロニーを計測します。
用途一般生菌数迅速測定用
滅菌γ線滅菌済(一括包装)
培養温度・時間35±1℃(乳製品を除く全食品)/35±1℃ もしくは 32±1℃(乳製品)・24 ± 2 時間 もしくは 48 ± 3 時間(従来法に合わせて48時間測定することも可能)
保存方法1~30℃(常温)
有効期限製造より18ヶ月
ぺたんと押して微生物チェックします。
特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。
一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵
表面積【培地】10cm2cm2
特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
サニ太くん Acplusは 短時間(※迅速モード)で微生物を手軽に検出できるシート状培地です。
試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。
酸化還元反応により発色しますので、 食品残渣の影響がほとんどありません。
一般的な培地に比べて長期間保存が可能で、かさばりません。
保管温度(℃)2~15(要冷蔵)
培養温度・時間35±2℃/24±2時間(迅速モード)、48±3時間(通常モード)
保管環境冷蔵
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)抗菌加工により、菌の繁殖を抑え、フィルター表面を清潔に保ちます。(抗菌性能評価方法 JIS Z 2801:2010)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度3Hでフィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
厚さ(mm)0.4
反射率(%)0.055
透過率(%)約75
紫外線カット99.9%
表面左右プライバシー
視野角60度※正面から左右約30度
表面処理帯電(静電気)防止加工あり
機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし
表面硬度3H
セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個
備考抗菌性能評価(外部評価)(評価方法)JIS Z 2801:20101.試験菌を普通寒天培地に接種し、35±1℃で16~20時間培養を2回行った。これを滅菌水で500倍に希釈した普通ブイヨン(1/500NB)を用いて、2.5×10の5乗~1.0×10の6乗/mLに調整したものを試験菌液とした。2.試験菌液の接種および培養シャーレ内の試験片(5cm×5cm)に試験菌液を接種し、被覆フィルム(4cm×4cm×0.09mmポリエチレン)を被せた後、シャーレに入れた。シャーレを35℃±1℃、相対湿度90%RH以上の環境下で24±1時間培養した。3.生菌数測定無加工試験片は接種直後と24時間培養後、加工片は24時間培養後、レシチン・ポリソルベート80を添加したソイビーン・カゼイン・ダイジェスト液体培地10mLで洗い出したものを試験液とし、試験液の10倍希釈系列を調整した。標準寒天培地に接種し、35±1℃で48時間培養した。培養後、形成された集落をカウントし、生菌数を算出した。菌数測定後、下記の式に従い抗菌活性値を算出します。抗菌活性値=log(無加工試料1cm2当たり・培養後生菌数)-log(加工試料1cm2当たり・培養後生菌数)結果サンプル、菌種、前処理条件、抗菌活性値※、抗菌効果判定の順P47KK、黄色ブドウ球菌、耐水、>3.4、ありP47KK、黄色ブドウ球菌、耐光、>2.0、ありP47KK、大腸菌、耐水、>6.1、ありP47KK、大腸菌、耐光、>6.1、あり耐水性試験:区分1(常温×16時間)耐耐光性試験:区分1(キセノン(60W/m2)・10時間)※抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断します。※測定値であり、保証値ではありません。
関連キーワード