「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180
最大揚程(m)21
最大吐出圧力(kPa)205.9
高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。
モーターACインダクションモーター
寸法(mm)120×160×183
電源コード(m)1.8
流路数1
呼び水不要
最大揚程(m)22
質量(kg)2.2
許容粘度(Pa・s)1.5(最大)
アズワン品番1-7375-01
付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本
流量(mL/h)0.1~1000
流量可変範囲1~1000倍
電源AC100V(50/60Hz)
最大吸引圧(kPa)9.8
適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm
最大吐出圧力(kPa)205.9
1台
¥197,000
税込¥216,700
翌々日出荷
流路数1流路
流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1%
モーターACインダクションモーター
使用環境温度(℃)0~40
外部コントロール端子なし
本体寸法(mm)W110×D150×H180
付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本
仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。
仕様経路数2
トラスコ品番453-2139
幅(mm)166
質量(kg)3
高さ(mm)190
奥行(mm)152
電源(V)単相100 0.40A
モーター(W)15
送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ペリスタポンプはATTOの登録商標です。1流路型から4流路型まで選択・増設可能です。1流路あたり0.7~100mL/h (内径1~3mm、肉厚1mmシリコンチューブ使用)。
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)145×68×115
電源コード(m)1.6
適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ2P
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
材質(チューブ)ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01
材質スチール塗装仕上
寸法(mm)120×125×150
質量(kg)1.5
回転数(min-1[r.p.m])2~150
電源AC100V(50/60Hz)
モーターステッピングモーター
機能正転・逆転切替機能付
適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm
流量(mL/min)0.1~100
適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR
プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6
使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)0.05
耐熱温度(℃)(チューブ)~135
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01
寸法(mm)12×30×14
質量(g)11
定格電圧(V)DC3V
使用流体水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)0.05
回転数42rpm
吐出量(mL/min)0.45
材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
希望流量をデジタルで設定することができます。
設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。
ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。
液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。
流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番1-5916-01
付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ
材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)
寸法(mm)130×190×140
電源AC100~240V 50/60Hz
モーターステッピングモーター
表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)
タイマー最大12時間
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)
流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)
プラグ形状2P
補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)
流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど
質量(g)780
材質(チューブ)ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。
材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)
質量(kg)4.8
使用温度(℃)-10~100(氷結不可)
表示回転表示:デジタル表示
モーターステッピングモータ
入力電源:0.8A、80VA
設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ラピッド機能搭載
チューブ掛数(本)1(1段)
コード(番号)282760
吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2)
回転制御オープンループ制御
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186)
チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11
粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP)
回転速度4~270rpm
アズワン品番2-1515-22
入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)
チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製)
流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内)
送液方向正逆切替可能(LED表示)
流量範囲(L/h)0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。
マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11
仕様正逆運転不可
付属品ACアダプター(DC24V Max1A)
寸法(mm)115×170×150
質量(g)920
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.6(2Pプラグ)
適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1
適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
1個
¥78,200
税込¥86,020
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
流量精度±2%
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×65●チェンバー:2段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-97
1箱(8パック×1個)
¥138,800
税込¥152,680
6日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×711●チェンバー:40段●入数:1箱(1個/包×2包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-95
1箱(2パック×1個)
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種
質量(g)850
電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×116●チェンバー:5段●入数:1箱(1個/包×6包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-98
1箱(6パック×1個)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×48●チェンバー:1段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-91
1箱(8パック×1個)
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×201●チェンバー:10段●入数:1箱(1個/包×4包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-94
1箱(4パック×1個)
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×201●チェンバー:10段(培養面積:6350cm2)●入数:1箱(1個/包×4包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-84
1箱(4パック×1個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
。大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×116●チェンバー:5段(培養面積:3175cm2)●入数:1箱(1個/包×6包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-88
1箱(6パック×1個)
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×201●チェンバー:10段(培養面積:6350cm2)●入数:1箱(1個/包×4包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-89
1箱(4パック×1個)
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×65●チェンバー:2段(培養面積:1270cm2)●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-82
1箱(8パック×1個)
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。
独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。
アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応。
残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
ペリスタポンプ(外径6.4mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
タイプビバフロー50R
材質(被膜)Hydrosart(R)
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。
独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。
アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。
残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
材質(フィルター)PES
付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。
独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。
アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。
残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
材質(フィルター)Hydrosart(R)
付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個
高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
寸法(mm)120×180×200
質量(kg)2.4
材質(本体)スチール塗装
適合チューブ外径(Φmm)9・10
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1~250rpm
モーターステッピングモーター
機能正転・逆転切替:有(LED表示)
適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)
適合チューブ内径(Φmm)6・7
流量(mL/min)5~1000
ポンプ2ローラーポンプ
アズワン品番2-7870-02
プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
関連キーワード