仕様充電I/F:USB Type-C
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
質量(g)(スタンド込)239
消費電力(W)5
電源DC5V/1A
本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165
バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh
風量調整100段階
1個
¥3,390
税込¥3,729
欠品中
こんなお得な商品も!

ペルチェベスト 空調付 フルセット
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
ファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用 ファン付きウェアベスト フルセット。
【ペルチェ搭載】ペルチェプレートが背中にフィットするメッシュ構造。
【紫外線防止加工】裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です。
【保冷剤用メッシュポケット】保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
【モバイルバッテリー搭載】電池使用時間(運転時間):(強)約3時間、(中)約5時間、(弱)約7時間。
【大型ファン】風量3段切替。お好みの風量に調節可能です。ファンは取り外して掃除ができます。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
仕様【保冷剤用メッシュポケット】2箇所
セット内容専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッテリー】9×6.3×1.35
充電時間(時間)約6(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)10000
素材ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
寸法(外径×厚さ)(mm)【大型ファン】約100×38
運転時間(時間)(強)約3、(中)約5、(弱)約7
株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のペルチェベストのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。
ペルチェプレートが背中にフィットするメッシュ構造で、裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約3時間、(中)約5時間、(弱)約7時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
付属品専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個
種別ベスト
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)(ファン)47
色ブルーカモ
質量(g)ファン重量約98g、バッテリー重量約220g
バッテリー電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)10000
使用時間(時間)(強)約3、(中)約5、(弱)約7
取扱説明書(194.2MB)
専用バッテリーとペルチェとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL LITE+」シリーズ。【ウェア(GL-4020)】。衿元に冷却装置ペルチェデバイスを装着可能。ファンの位置を可能な限り脇側に寄せて背もたれのある椅子に座ってもファンが当たりにくいニアサイドファン仕様。衿台メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ付き。背中と両脇内側計3か所に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き。両脇ポケット付き。ペットボトルも入る脇マルチポケット付き。脇ポケット及び脇マルチポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能。左内側にもバッテリーポケット付き。【ペルチェデバイス(GP-834)】。電源ONから10秒で冷却、その効果は最大-20℃!(※メーカー計測基準)。電源ボタンで3段階(強・中・.弱)の切替が可能。【ファン(GF-886)】。風量約43.3L/秒で約6時間使用可能。電源ON/OFFのワンスイッチなので、バッテリーを触らずに操作が可能。バッテリーとファンを接続するケーブルが付属されています。【モバイルバッテリー(GB-832)】。ケーブル(USB Type-C⇔Type-A)がセットになっています。安心のPSEマーク認証済。スマートフォンやタブレットの充電にも使用可能。ACアダプターは付属されていません。出力2A以上をご使用ください。
用途DIY。現場作業全般。スポーツ観戦。農作業。ガーデニング
混率(%)ポリエステル100
SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・24Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
質量(g)【ファン】143(1台)
ファンブルー
プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。可動式の為、様々スマホに取付が可能です。
用途スマートフォンの冷却に
付属品USB Type-Cケーブル
材質プラスチック、アルミニウム
寸法(mm)50×35×80
質量(g)60
接続USB 接続
電源タイプUSB駆動式
インターフェイスUSB Type-C
適合寸法(mm)横幅約60~80の機種
かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。【かわいい丸いデザインで持ちやすい】。丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】。医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】。弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。【USB-C充電で手軽に充電】。USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】。手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。
付属品USBケーブル
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5x60x185
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2000
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
色黒
切替方式温度:4段階
使用温度(℃)(推奨)20~45
混率(%)ポリエステル100
マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
色ブラック
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
色黒
切替方式温度:4段階
使用温度(℃)(推奨)20~45
混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
専用バッテリーとペルチェとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL LITE+」シリーズ。【ウェア(GL-4029)】。衿元に冷却装置ペルチェデバイスを装着可能。ファンの位置を可能な限り脇側に寄せて背もたれのある椅子に座ってもファンが当たりにくいニアサイドファン仕様。衿台メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ付き。背中と両脇内側計3か所に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き。両脇ポケット付き。ペットボトルも入る脇マルチポケット付き。脇ポケット及び脇マルチポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能。左内側にもバッテリーポケット付き。【ペルチェデバイス(GP-834)】。電源ONから10秒で冷却、その効果は最大-20℃!(※メーカー計測基準)。電源ボタンで3段階(強・中・.弱)の切替が可能。【ファン(GF-886)】。風量約43.3L/秒で約6時間使用可能。電源ON/OFFのワンスイッチなので、バッテリーを触らずに操作が可能。バッテリーとファンを接続するケーブルが付属されています。【モバイルバッテリー(GB-832)】。ケーブル(USB Type-C⇔Type-A)がセットになっています。安心のPSEマーク認証済。スマートフォンやタブレットの充電にも使用可能。ACアダプターは付属されていません。出力2A以上をご使用ください。
用途DIY。現場作業全般。スポーツ観戦。農作業。ガーデニング
混率(%)ポリエステル100
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア
セット内容ベスト
種別ベスト
サイズフリー
切替方式3段階
混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13
使用環境温度(℃)20~45
バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働
胴回り(cm)78~90
安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
長さ(mm)W:78
色ネイビー
質量(g)165
長さD(mm)70
長さH(mm)158
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。
用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に
仕様3段階ギア
付属品USB Type-Cケーブル
冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷
インターフェースUSB Type-C
適合寸法(mm)約65~89
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
色ブラック
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
セット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンブルー
プレート温度(℃)3分後に11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
長さ(mm)W:78
色ホワイト
質量(g)165
長さD(mm)70
長さH(mm)158
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
色グリーン
質量(g)239(スタンド込)
消費電力(W)5
電源DC5V/1A
本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整100段階
バッテリー容量(mAh)3600
充電端子USB Type-C
1個
¥3,380
税込¥3,718
5日以内出荷
USB充電式クールプレートファン。冷却プレートを肌に直接当ててピンポイントにクールダウンできます。3段階のモード切替(弱風、強風、弱風+ペルチェ<冷却>機能)ができます。カラビナ付きでバッグに着けて持ち運び可能。カラビナを曲げるとスタンドにもなり卓上でも使用可能です。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)
材質ABS樹脂、スチール
寸法(mm)50×55×150
連続使用時間(時間)9.5(弱風)
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)780(電源含む)
電源ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)1.6
冷却方式空冷式プレート冷却型
冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
質量(g)【ファン】143(1台)
ファンブルー
プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
イベントに、スポーツに、アウトドアに。夏のいろんなシーンで活躍!。コンパクトだから、どこでも持ち運べて快適・便利!。ペルチェ冷却プレート、ファン機能6モード搭載。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)
電源USB充電式
本体質量(g)130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×180
風量調整3段階
充電時間(時間)約1.4
空調ベスト シンメン S-AIR 05302+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】。・05302空調ベスト×1。・24V 26000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・30WPDアダプター×1。・バッテリーケースx1。・ファンカバー×2。・シガーソケットx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質ポリエステル
寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26
質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)26000
ファンブルー
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替15V / 18V / 21V / 24V
空調ベスト シンメン S-AIR 05302+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】。・05302空調ベスト×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質ポリエステル
寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンブルー
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
ネオスタンダードショートジャケット シンメン S-AIR 05301+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】。・05301空調半袖ジャケット×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質ポリエステル
寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンブルー
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】。・05300空調長袖ジャケット×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質ポリエステル
寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンブルー
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・24V 26000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・30WPDアダプター×1。・バッテリーケースx1。・ファンカバー×2。・シガーソケットx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質綿
寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26
質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)26000
ファンブルー
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替15V / 18V / 21V / 24V
ペルチェ素子はエアコンなどに使用される半導体素子です。電源を入れると瞬時に首裏、両脇、3カ所が冷たくなり、効率的に身体を冷やし熱中症対策におすすめです。薄手素材のベストだからかさばらず、ファン付きウェアのインナーとしても着用可能です。
仕様【連続稼働時間:冷却温度】約2時間:-18℃(4.8V)、約4時間:-14℃(3.6V)、約6時間:-12℃(3V)、約8時間:-10℃(2.6V)
セット内容ペルチェ式クーラー専用べスト、ペルチェ式クーラー3個、通気スペーサー3個、ミニバッテリー、三股ハブケーブル、ACアダプター充電器、説明書兼保証書
色ブラック
電圧(V)DC7.26
混率(%)【ベスト】表(前後身頃・後身頃裾)メッシュ:ポリエステル100、(後身頃脇・脇布・前ポケット)メッシュ:ポリエステル100
出力電圧(V)4.8(最強)、3.6(強)、3(中)、2.6(弱)
充電時間(時間)約3~4.5
バッテリー容量(mAh)3350
バッテリー容量(Wh)24.32
スマホゲームや動画視聴で熱くなるスマホも、これがあれば安心!ペルチェ式冷却ファンがスマホの熱を素早く吸収し、快適なゲームプレイをサポート。強力な冷却力と静音設計で、長時間ゲームを楽しめます。
用途スマホ冷却ファンでゲームも快適!強力冷却で熱対策バッチリ
付属品USBケーブル、マニュアル
電圧5V2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×77×36.5
使用時間1時間30分
充電時間1時間30分
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-4049):裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度
耐久性の高いリップストップ素材
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様
収納式のランヤードフック・背中ランヤード取付口装備のフルハーネス対応
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能)
背中と両脇の計3箇所に保冷剤ポケット付き
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り
右胸には見る角度により色が変化するオーロラロゴプリント入り
背中には視認性をキープする反射素材入り
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止するループ付き
胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【ペルチェ(GP-854):GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供】【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】
用途現場作業全般
DIY
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
混率(%)【ベスト(G-4049)】表地:ポリエステル100、配色:ナイロン100
生産国ベスト(G-4049):中国、ペルチェ(GP-854):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国
素材ベスト(G-4049):リップストップ(裏アルミコーティング)
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的
胸囲(cm)90~98
肩幅(cm)36
着丈(cm)56
冷却温度(℃)(白)環境温度より最大22マイナス[間欠モード]、(緑)環境温度より最大13マイナス、(赤)環境温度より最大22マイナス、(青)環境温度より最大18マイナス
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的
胸囲(cm)106~116
肩幅(cm)40
着丈(cm)60
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的
胸囲(cm)97~105
肩幅(cm)38
着丈(cm)58
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-4040):裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度
耐久性の高いリップストップ素材
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様
収納式のランヤードフック・背中ランヤード取付口装備のフルハーネス対応
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能)
背中と両脇の計3箇所に保冷剤ポケット付き
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り
右胸には見る角度により色が変化するオーロラロゴプリント入り
背中には視認性をキープする反射素材入り
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止するループ付き
胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能
左袖マルチポケット付き】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【ペルチェ(GP-854):GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供】【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】
用途現場作業全般
DIY
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
混率(%)【半袖ブルゾン(G-4040)】表地:ポリエステル100、配色:ナイロン100
生産国半袖ブルゾン(G-4040):中国、ペルチェ(GP-854):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国
素材半袖ブルゾン(G-4040):リップストップ(裏アルミコーティング)
専用バッテリーとペルチェがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL LITE+」シリーズ。(ファンは付属されていません。別売りの対応ファンを取り付けてご使用ください。)。【ウェア(GL-4029)】。衿元に冷却装置ペルチェデバイスを装着可能。ファンの位置を可能な限り脇側に寄せて背もたれのある椅子に座ってもファンが当たりにくいニアサイドファン仕様。衿台メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ付き。背中と両脇内側計3か所に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き。両脇ポケット付き。ペットボトルも入る脇マルチポケット付き。脇ポケット及び脇マルチポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能。左内側にもバッテリーポケット付き。【ペルチェデバイス(GP-834)】。電源ONから10秒で冷却、その効果は最大-20℃!(※メーカー計測基準)。電源ボタンで3段階(強・中・.弱)の切替が可能。【モバイルバッテリー(GB-832)】。ケーブル(USB Type-C⇔Type-A)がセットになっています。安心のPSEマーク認証済。スマートフォンやタブレットの充電にも使用可能。ACアダプターは付属されていません。出力2A以上をご使用ください。
用途DIY。現場作業全般。スポーツ観戦。農作業。ガーデニング
混率(%)ポリエステル100
ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 。卓上に置けるスタンド付きで、長時間の動画撮影や視聴にもおすすめです。 。スタンドや土台部分は約90度まで角度を変えられ、高さも約228mmから340mmまで伸縮可能。視線や姿勢に合わせて快適に使用できます。 。スマホクーラーとスタンドは、取り外し可能。用途に応じて、自由に使い分けられます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)
色ブラック
直径(Φmm)スタンド土台:約155
高さ(mm)スタンド土台からボールジョイント最上部まで:約228~340
質量(g)約450(ケーブル、スタンド含む)
消費電力(W)約10
電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
定格電圧(V)5
対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホクーラー:約67×67×23(突起部含まず)
騒音値(dB)約22.6
冷却方式ペルチェ式
回転数約6000rpm
ファン外径(Φmm)約35
安全性異常温度感知センサー(本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。)
冷却能力(℃)最高約-20
最大風量(CFM)約4.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-Cケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)
質量(g)約48(ケーブル含まず)
消費電力(W)約10
回転数(min-1[r.p.m])約5800
電源USB(5V2A以上) ※USBアダプターは付属しません。
定格電圧(V)5
対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×約30×約78
騒音値(dB)約22.6
冷却方式ペルチェ式
ファン径(cm)回転直径:約3.3
安全性異常温度感知センサー(本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。)
保証期間1年間
取付け方法上下挟み込み
冷却能力(℃)最高約-18
最大風量(CFM)約4.8
ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による 。本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ファンの回転直径:約35mm●最大風量:約4.8CFM●騒音特性:約22.6dB
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)
色ホワイト
質量(g)約75(ケーブル含む)
外形寸法(mm)W約67×D約67×H約23
消費電力(W)約10
電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
定格電圧(V)5
対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。
冷却方式ペルチェ式
回転数約6000rpm
保証期間1年間
冷却能力(℃)最高約-20 ※メーカー試験結果による
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による 。本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ファンの回転直径:約35mm●最大風量:約4.8CFM●騒音特性:約22.6dB
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)
色ブラック
質量(g)約75(ケーブル含む)
外形寸法(mm)W約67×D約67×H約23
消費電力(W)約10
電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
定格電圧(V)5
対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。
冷却方式ペルチェ式
回転数約6000rpm
保証期間1年間
冷却能力(℃)最高約-20 ※メーカー試験結果による
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
幅(mm)78
質量(kg)0.12
高さ(mm)150
奥行(mm)35
スイッチ電源ボタン
電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間約150分
風量調整4段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)【風量4】120
1個
¥2,980
税込¥3,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ