水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました!
ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。
冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。
モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。
2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
タンク内の水をペルチェで冷やし循環
用途熱中症対策に
付属品専用バッテリー×1、充電器×1、USB Type-Cケーブル×1、ベルト&バッテリーケース×1、ペルチェ冷却部ケース×1、収納ポーチ×1
材質裏表:ポリエステル
質量(kg)約1.9(バッテリー含む)
冷却方式ペルチェ式水冷方式
バッテリーLi-ionバッテリー、専用出力11V
使用環境温度(℃)25~45
充電時間(時間)バッテリー:約4~5
LED表示:ON / 強-緑 弱-青点灯(OFF時消灯)、充電器:AC100~240V 出力電圧15V/2A
温度調整方法水冷スイッチ2段切り替え
バッテリー容量(mAh)約14400 7.4V 106Wh(定格容量8700 11V)
使用時間(時間)強4・弱4.5
取扱説明書(8.22MB)
1セット
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
窒素ガス・乾燥空気導入チャンバーにより、低温試験時での結露がありません。上面は耐熱ガラスの透明扉の為、視認性が良く発光デバイス試験・顕微鏡観察・カメラ観察による評価に適しています。扉はフリーストップ構造により、任意の角度で保持可能です。デジタル温度コントローラー(付属)にて精密温度制御が可能です。
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
アイシングギア ベストは、ペルチェで冷やした水の循環により体を冷やすハイブリッド冷却方式を採用しました。ペルチェは冷蔵庫に採用されていることでも知られる冷却方式。従来のペルチェ式冷却服は、ペルチェを直接肌に当てるため冷却範囲が限定的であったり、ペルチェで水を冷やすために大きなタンクが必要といった難点がありました。アイシングギア ベストはタンクレスながらも背中から肩・胸部にかけて広範囲に冷やす新技術で、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性を両立しています。少量の水で冷却効果をフルに引き出す日本シグマックス独自のシステム「4C-Peltier System ※」。ペルチェにより冷却された水が、ベストに内蔵されたパッド内を循環し、人体を快適な温度に保つ冷却服です。着用した方が常に快適と感じることができるよう、健康に配慮した温度管理をする独自の冷却システムを採用。水を貯留するタンクの要らない構造とすることで、作業性や可動性も大幅に向上させています。低ランニングコストで、高騰する電気代対策にも。
用途熱中症対策、現場作業
サイズフリー
質量(g)約1200
電源Power Delivery 対応(Version:3.0以上)、定格電力(出力) 65W以上(20V、3.25A)
温度(℃)保管・輸送環境:-10~40
使用環境温度(℃)20~40
適合ケーブルeMarker対応Type Cケーブル(5A以上)
適応胸囲(cm)約90~約105
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約42×約68×約7
1着
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
最強冷感!水冷ベストの首元にペルチェが2個ついたハイブリッド冷感ベスト。1つのバッテリーで水冷とペルチェを使用できます。付属のバッテリーで最大約6時間使用可能!
セット内容ベスト、専用バッテリー(#7301)、USBケーブル、取扱説明書
色ブラック
サイズフリー
材質(ホース)冷却:シリコーンゴム
材質(タンク)TPU
素材表地:ナイロン・ポリエステル、裏地:ポリエステル100%、脇切替生地:ポリエステル・ポリウレタン
使用時間(時間)最大同時:約6
1セット
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)780(電源含む)
電源ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)1.6
冷却方式空冷式プレート冷却型
冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色ブラック
サイズフリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)36
後身丈(cm)47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
仕様冷却エレメントの数:1●ラジエター材質:銅●冷媒:水ベースのクーラント●チューブコネクタ材質:銅●寸法:12.7 x 57 x 51mm●奥行:51mm●高さ:12.7mm●幅:57mm●水冷器. ペルチェ効果モジュールの高温側での熱放散に推奨 水の温度上昇は空冷器での15 to 20℃と比較して2 to 5℃ Model LI 102 は30 x 30mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 201 は40 x 40mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 301 は62 x 62mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 温度プローブ取り付け穴付き
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
取扱説明書(2.49MB)
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供
4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能
用途VOLTCOOL空調ウェア専用
色ブラック
サイズF
連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5
使用環境温度(℃)推奨:20~45
生産国中国
表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ペルチェ素子による冷却・加熱を行い、小型で振動の少ない冷却水循環装置です。外部開放系循環により、お手持ちの水槽を冷却・加熱・保温できる恒温水槽として使用できます。給水接続による水冷放熱方式(CTW型)と給水接続不要の空冷放熱方式(CTA型)があります。卓上使用で便利な一体型タイプと装置組み込みなどに適した分離型(Sタイプ)を用意しました。RS485通信機能を標準装備し、PCからの集中管理ができます。
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式流体冷却型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
定格電圧(V)DC24±5%
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0~50
許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体精製水・水道水等
耐圧力(MPa)0.5(配管内)
ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します。コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません。冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です。冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付。ループタイのように軽く身に着けられるデザインです。
付属品充電用USBコード(type-c)
トラスコ品番356-9449
材質ABS、アルミニウム
長さ(mm)485
幅(mm)125
色ミスティグレー
奥行(mm)45
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
液温(℃)0~50
最低流量(L/min)2
許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)
使用流体精製水・水道水
材質(接液部)アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)0.5
3個のペルチェ素子でしっかり身体を冷やす。軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。【3つのペルチェデバイス】季節よって使い分け可能な冷却・加熱の2モード。・冷却モード:強 約3.5時間、中 約4.5時間、弱 約6時間、ゆらぎ(強⇔弱)約4.5時間。・加熱モード:強 約13時間、弱 約26時間。【3Dメッシュベスト】現場作業に対応した強度ある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェ(オプション)を増量して装着可能。【性能】空調ウェアとの重ね着で環境温度から約-20℃の冷却効果。【フリーサイズ】着丈も身幅も調整できるフリーサイズ。メッシュタイプで軽量設計。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、冷却ベスト (ペルチェ搭載ベスト)。ペルチェ素子で冷却。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
サイズフリー
胸囲(cm)約83~108
使用温度(℃)(目安)5~40
混率(%)【表地】ポリエステル100
着丈(cm)約39~51
バッテリー容量(mAh)10000
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色紺
サイズフリー(S~LLまで対応)
材質メッシュポリエステル 100%
PCM材料の熱吸収冷却!!
28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!!
心地よい涼しさを持続!!
アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!!
軽量!!1.6kg
冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復
繰り返し使用可能!!
人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!!
空調服の下に着ると効果が長持ち!!
材質PCM
質量(kg)約1.6
サイズフリーサイズ
使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります)
冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分
1着
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃
防水性防滴加工済
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書
サイズフリーサイズ
質量(g)約760
寸法H(mm)40
タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
寸法D(mm)260
寸法W(mm)400
運転音(dB)強モード約45dB
電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。
温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります
モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所屋内
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
関連キーワード