のびのびストレッチで動きやすい。男女ペアシリーズ。パンツウエストゴム仕様。植物由来のバイオペット素材。JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途企業ユニフォーム。軽作業。作業服
セット内容専用ベスト・ペルチェ冷却デバイス・モバイルバッテリー(10000mAh)・充電コード・取扱説明書・断熱シート
色クロ
混率(%)ポリエステル100%
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
色黒
切替方式温度:4段階
使用温度(℃)(推奨)20~45
混率(%)ポリエステル100
上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス。フルハーネス着用時も干渉しない仕様
セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書
色ブラック
仕様充電回数:約500回
セット内容P119 ペルチェベスト、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15
質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー:186
出力Type-A DC5V 3.0A(MAX)
混率(%)(フロントメッシュ)ポリエステル95、ポリウレタン5(その他)ポリエステル100
プレート寸法(mm)45×45
入力Type-C DC5V 3.0A(MAX)
充電時間約4~5時間(DC5V/3.0A 充電の場合)
グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書
色ブラック
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
色黒
切替方式温度:4段階
使用温度(℃)(推奨)20~45
混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。
付属品ペルチェデバイス×3
セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー
色ブラック
使用環境温度(℃)20~45
温度調節3段階(強・中・弱)
素材メッシュ(ポリエステル100%)
稼働時間(時間)連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
3個のペルチェ素子でしっかり身体を冷やす。軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。【3つのペルチェデバイス】季節よって使い分け可能な冷却・加熱の2モード。・冷却モード:強 約3.5時間、中 約4.5時間、弱 約6時間、ゆらぎ(強⇔弱)約4.5時間。・加熱モード:強 約13時間、弱 約26時間。【3Dメッシュベスト】現場作業に対応した強度ある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェ(オプション)を増量して装着可能。【性能】空調ウェアとの重ね着で環境温度から約-20℃の冷却効果。【フリーサイズ】着丈も身幅も調整できるフリーサイズ。メッシュタイプで軽量設計。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、冷却ベスト (ペルチェ搭載ベスト)。ペルチェ素子で冷却。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
サイズフリー
胸囲(cm)約83~108
使用温度(℃)(目安)5~40
混率(%)【表地】ポリエステル100
着丈(cm)約39~51
バッテリー容量(mAh)10000
フルハーネス対応モデル。首裏と両脇の3カ所で瞬時に冷却を実感できます。独自のスペーサーで通気口を確保し、効率的に排熱します。最大12時間連続使用可能。バッテリーは別売りです。(推奨バッテリー:TL115UK)
セット内容3個式ペルチェ専用ベスト ×1、3個式ペルチェデバイスセット ×1(ペルチェ式クーラー ×3、排熱スペーサー ×3、三股コントローラー付きUSBケーブル ×1)
サイズフリー
質量(g)約500(バッテリー含む)
胸囲(cm)70~120
連続使用時間約12時間(環境温度25℃の場合)
バッテリーリチウムイオン電池 7.4V 2600mAh
充電時間約4時間
関連資料(2.29MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的
セット内容ベスト(IZPV-107Ⅲ)、ペルチェデバイス、取扱説明書、保証書
色ブラック
胸囲(cm)90~98
混率(%)本体(メッシュ):ポリエステル100、別生地(ミニリップストップ): ポリエステル100、別生地(ニット): ナイロン75、ポリウレタン25
肩幅(cm)36
着丈(cm)56
冷却温度(℃)(白)環境温度より最大22マイナス[間欠モード]、(緑)環境温度より最大13マイナス、(赤)環境温度より最大22マイナス、(青)環境温度より最大18マイナス
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
空調ベスト シンメン S-AIR 05302+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・05302空調ベスト×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質ポリエステル
寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンブルー
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました!
ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。
冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。
モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。
2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア
セット内容ベスト
種別ベスト
サイズフリー
切替方式3段階
混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13
使用環境温度(℃)20~45
バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働
胴回り(cm)78~90
安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。
付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2、ペルチェデバイス×6
セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー×2セット
色9ブラック
サイズF
材質(本体)メッシュ:ポリエステル100%
胸囲(cm)85~112
連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5
使用環境温度(℃)20~45
芯材PP100%
温度調節3段階(強・中・弱)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
最大-23℃の冷却温度!
冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。
アイスキーパーメガマックスとの併用もさながらクールブースト単体でも問題なくご使用いただけます。
用途熱中症対策、作業
セット内容ペルチェベスト・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用バッテリー(10000mAh)・バッテリーポケット・カスタム固定ベルト×2・取扱説明書(保証書付き)
材質ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティングバッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティングペルチェ素子
色ブラック
サイズF
使用環境温度(℃)20~45
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
セット内容服のみ
連続運転時間(h)(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
使用環境温度(℃)20~45
温度調節3段階(強・中・弱)
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。
付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2 ペルチェデバイス×6
色9ブラック
サイズF
胸囲(cm)85~112
混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100
モード切替【温度】3段階(強・中・弱)
使用環境温度(℃)20~45
芯材PP100%
稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
1着
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー
材質【別布】タフタ(ナイロン100%)
材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)
連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5
温度調節3段階(強・中・弱)
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的
胸囲(cm)106~116
肩幅(cm)40
着丈(cm)60
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調ベスト 05592×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。・人気の迷彩柄でファッション性もアップ。・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ。・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用。セット内容。・空調ベスト26862×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!。帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。セット内容。・空調ベスト26864×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
セット内容ベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書
色ブラック
材質(デバイス)ABS
素材ポリエステル
電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを実装した冷却ベスト
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容アクティブベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書
色ブラック
混率(%)(服)ポリエステル100
連続使用時間(時間)(冷却)強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約6時間、(加熱)強:約13時間、弱:約26時間
材質(デバイス)ABS他
冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
セット内容ベスト、ペルチェ冷却デバイス×1、モバイルバッテリー×1、取扱説明書
色ブラック
材質(デバイス)ABS
素材ポリエステル
関連キーワード