67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル トラスコ品番814-6592 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-40~150 表示部縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。 適合(利用可能ラベル)角型・丸型・楕円型 長さ(mm)【ラベル(最小~最大)】20~60 ピッチ(mm)【ラベル間】2~3 巻外径(cm)【ラベル最大】10
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。 MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。 運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m 材質(ケース)ABS、プラスチック LED色 光源(nm)650~660 保存温度範囲(℃)-20~60 受光素子フォトセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)30×23 動作温度範囲(℃)0~50 読取深度(mm)1 読取角度(°)45~90 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg)3.4 ホワイト シリーズGRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×377×190 解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時) プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズIDカード 色数4色 商品タイププリンター
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

大量発行枚数用途にお薦めです。 同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。 カラー最高スピード22秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。 ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg)5.2 ホワイト シリーズGRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×498×210 解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速22秒(164枚/時) プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズIDカード 色数4色 商品タイププリンター
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード29秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg)4.2 ホワイト シリーズGRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×472×190 解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速29秒(124枚/時) プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズIDカード 色数4色 商品タイププリンター
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

大量発行枚数用途にお薦めです。 同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。 カラー最高スピード17秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。 ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg)4.5 ホワイト シリーズGRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×390×210 解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度カラー最速17秒(212枚/時)・単色5秒(720枚/時) プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズIDカード 色数4色 商品タイププリンター
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

本体保証期間 ご購入後1年。 本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。 ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能! 1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。 本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。 セット内容ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個 質量(g)450
1セット
118,800 税込130,680
3日以内出荷

授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
質量(kg)約9.5 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル(対角:型)0.62 解像度Full HD(1920×1080) 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年(代替機お届けサービス) 入力端子HDMI(R) スピーカー8W+8W(ステレオ) 画素数1366×768×3 明るさ(Lm)5000 動作温度範囲(℃)0~40 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 無線LAN内蔵 エコマーク認定番号19 145 006 USB端子タイプA×3
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷

電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。 適合(利用可能ラベル)角型 巻外径(cm)【ラベル最大】10
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1巻(2500枚)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトスキャナー
本などに書いてある文字を読み取れるペン型スキャナ。 マイク内蔵でボイスレコーダーとしても使用できます。 ボイスレコーダーで録音した内容をテキストデータ(文字起こし)にすることができます。 簡易の翻訳機としての機能搭載で、自分が話した言葉を様々な言語に翻訳して発音します。 スキャナ本体に液晶搭載でスキャンした内容や翻訳の内容を表示して確認することができます。 調べたい言葉を翻訳できるので語学学習にも便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146.5×31.6×14.3 質量(g)約78 画面サイズ2.98インチ 解像度800×268 容量(GB)8(メモリー) レンズ0.3メガピクセル 使用環境温度(℃)0~45 スピーカー8Ω(1W) バッテリーリチウムポリマー バッテリー容量(mAh)1050 インターフェースBluetooth、Wi-Fi、USB Type-C 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP(Bluetoothヘッドセット接続時) 言語表示114言語の音声翻訳、57言語のテキスト翻訳 充電時間(時間)約4 連続使用時間(時間)約3 付属品充電用USBケーブル(約74cm)、クイックガイド、収納ケース 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様データ転送・充電:USB Type-C、読み取り可能サイズ:7.5~22ポイント、ユーザー利き手:右利き・左利き対応、スキャン方向:横書き
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

形状は、通常のインクペンのように楽に取り扱うことができます。 細く、持ちやすく、軽量かつ頑丈で使用方法が簡単です。 低消費電力、平均37mA。 広い読み取り角度(0-45°)と高速スキャン(5-200cm/秒)で主要なバーコードラベルを読み取ります。 チップ交換も簡単。手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/0.5(最小)、細いバーの最小値/0.12mm when PCS=0.9、0.18mm when PCS-0.5 角度(°)(読み取り)0~45 信号形式(バー信号)TTL互換; 極性; 黒バー=High、白スペース=Low 読取トリガスイッチ無し、バーコード上をなぞる 基準規格CE、FCC 立ち上り/立ち下がり時間立ち上がり10~90%/4μ秒、立ち下がり90~10%/1μ秒 光源(nm)660(赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~70 読み取り速度5~75cm/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~55 読取深度(mm)0.1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
10,980 税込12,078
欠品中

いつものラベル 包装・POP用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。ラッピングにもお名前シールにも幅広く使える丸型の包装・POP用ラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
厚さ(μm)総厚:124(0.124mm) 外形寸法(mm)297×210 白色度(%)80 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 ラベル厚(mm)0.071 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状
1パック(20シート)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タブレットPC,モバイルコンピュータ用スタイラスペンです。 静電容量方式タッチパネルに対応。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g)約40g(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)12×98 ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB充電ケーブル付きで手軽に充電できます。 スイッチで締め付ける、緩めるが操作できます。 暗闇で光ります。スクリュービットが18個付いてます。
用途コンピューター、コピー機などのOA機器、時計、カメラなどの修理に 付属品25mmビット(PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL5が各1本づつ)、25mmビットアダプター1本、28mmビット(PH0、PH00、PH000、SL1.5、SL2.0、T2、T3、T4、T5、★0.8、★1.2、Y0.6、Y2.0が各1本づつ)、Type-Cケーブル1個 対応機種付属のビットで対応可能な機器:パソコン、スマホ、時計、メガネ、ゲーム、おもちゃ、家具など 使用時間(分)約80 充電方式USB充電ケーブル
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム 印字部:白 使用環境屋内使用
1袋(240枚)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。
用途電線表示に。 適合屋内用 トラスコ品番167-1462 材質ポリフッ化ビニル 使用温度範囲(℃)-40~135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000枚)
74,980 税込82,478
23日以内出荷

熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン。 トラスコ品番828-1654 適合本体TEP43ME/E 材質レジン タイプレジン シートサイズ63.5mm×91m 適合ラベルセルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他
1箱(2個)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

USB充電ケーブル付きで手軽に充電できます。 スイッチで締め付ける、緩めるが操作できます。 暗闇で光ります。スクリュービットが18個付いてます。
用途コンピューター、コピー機などのOA機器、時計、カメラなどの修理に 付属品25mmビット(PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL5が各1本づつ)、25mmビットアダプター1本、28mmビット(PH0、PH00、PH000、SL1.5、SL2.0、T2、T3、T4、T5、★0.8、★1.2、Y0.6、Y2.0が各1本づつ)、Type-Cケーブル1個 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 対応機種付属のビットで対応可能な機器:パソコン、スマホ、時計、メガネ、ゲーム、おもちゃ、家具など 使用時間(分)約80 チャック寸法(mm)6.35 充電時間(分)約60 充電方式USB充電ケーブル
1セット
4,898 税込5,388
欠品中

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様上下パイプ入り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプレジンリボン 長さ(m)91 使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。 モバイルプリンタ収納用のインナーケースと、アクセサリを収納できるポーチが付属したモバイルプリンタ収納キャリングバッグです。 収納スペースが2つに分かれた2室式で、一方にモバイルプリンタを、もう一方にノートPCや書類などを収納可能です。 モバイルプリンタ収納部には、モバイルプリンタを衝撃から守るクッション素材を使用したインナーケースが付属しています。 インナーケースに重ねて収納できるポーチが付属しており、ケーブルやカートリッジを一緒に収納可能です。 PC収納部には、PCを衝撃から守るPCポケットと、小物の整理に便利なファスナー付きポケットを装備しています。 16.4インチワイドサイズノートPCが収納可能です。 PC収納部にはバッグを開けさせないジッパーロックを装備しており、大切なPCや収納物の盗難を防ぎます。 フロントの小ポケット内部には、バッグを座席などに固定して置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 キーが不要のダイヤルロック方式を採用しています。 フロントポケットには、携帯電話や携帯オーディオプレーヤーの収納に便利なポケット、ペンホルダーが付いています。 トロリーバッグのハンドル部分に固定できるトロリーホールド機能が付いています。 着脱可能なショルダーベルトが付属し、肩掛けでも手さげでも使用可能な2WAYタイプです。
用途モバイルプリンタとノートパソコンを一緒に持ち運ぶときに最適。 モバイルプリンタ収納部にクッション素材を使用しています。 置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 肩掛けとしても手提げとしても使用できます。 特性2WAY 仕様ショルダー+手提げ 付属品インナーケース×1、アクセサリポーチ×1、ショルダーベルト×1 材質ポリエステル ブラック 質量(g)本体/1100(付属品除く)、ショルダーベルト/160 ベルト長さ(mm)ショルダー着脱式/900~1320 適合サイズ16.4インチワイドまでのノートパソコン 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/390×65×290、付属インナーケース/345×85×200、アクセサリポーチ/345×75×95 ロックPC収納部にダイヤル錠(3桁) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/420×180×320(取手含まず)、インナーケース/350×90×220、アクセサリポーチ/350×80×100 ポケット前面/ファスナー付きポケット×2、ペンホルダー×3、セキュリティーワイヤーロック×1、気室/ファスナー付きポケット×2、オープンポケット×1 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部内寸/385×45×280 気室数2気室
1個
12,980 税込14,278
欠品中

E61P インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) Flexi Jet(フレキシ ジェット) 動画あり
1台で多用途対応!簡単設置・かんたん操作のオールインワン産業用インクジェットプリンター。用途に合わせて、カートリッジとヘッドアタッチメントを交換するだけで、12.7mm / 25.4mmのカートリッジを自由に切り替え可能。ロット番号や賞味期限、ロゴ、QRコード、バーコードの印刷にも対応しています。12.7mm / 25.4mmの両カートリッジは、段ボール・紙・木材などの浸透面用インクとフィルム・化粧箱・樹脂・金属などの非浸透面用のインクがあり、あらゆる材質に印刷可能です。特長:。?簡単設置:コンベアなどに取り付けできる専用の取付治具が付属。お客様自身でスムーズに設置可能です。※取付場所によっては加工が必要になる場合があります。?直感的な操作性:4.3インチのタッチスクリーンを搭載し、英数字・ひらがな・カナ・漢字を直接入力して、すぐに印刷できます。?便利な機能搭載:。oロット番号印刷に便利な「カウンター機能」。o賞味期限や製造日の印刷に最適な「カレンダー機能」。?多様な印刷:テキストだけでなく、ロゴ・QRコード・バーコードなどの印刷も可能。?コンパクト設計:省スペースで作業現場にスッキリ設置できます。
用途最大文字高25.4mm。ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。 セット内容プリンター本体 / 12.7mm ヘッドプレート(購入時本体) / 25.4mm ヘッドプレート / 本体取付ブラケット / クランプ×2 / L字取付ブラケット / クランプレバー×4 / パイプ20 380 / パイプ20 300×2 / センサー取付アーム / アース線 / 電源 / タッチペン / センサー / USB / ショックアブソーバー / M6ナット×5 / 30#ナット×3 / ネジM5 20 ×3 / ネジM4 16 ×3 / ネジM3 6 ×2 本体寸法(mm)66×113×62 本体質量(g)460 関連資料(2.31MB) パネル【タッチパネル】4.3インチ
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg)34.5 入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h)1日当たり16 コントラスト比1200:1 液晶パネル4K 視野角水平178°/垂直178° 取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法横置きのみ 入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ65型 出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102 画面寸法(mm)1428×804 入出力端子LAN× 1 輝度(cd/m2)500
1台
650,000 税込715,000
3日以内出荷

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330 質量(kg)9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 印字方式熱転写方式 カット速度最大120mm/秒 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能切り文字・縁取り・枠カット 仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg)34.5 入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h)1日当たり16 コントラスト比1200:1 液晶パネル4K 視野角水平178°/垂直178° 取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法横置きのみ 入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ75型 出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102 画面寸法(mm)1428×804 入出力端子LAN× 1 輝度(cd/m2)500
1台
750,000 税込825,000
3日以内出荷

テープカッター テープ簡単交換 ペン立て付 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401。。[特長]。。1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)。。2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)。。3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)。。働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。
用途【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。 グリーン購入法適合 適合テープ幅(mm)24 適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可 材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン 質量(kg)約1.4 テープ種類大巻/小巻両用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌加工を施したクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプ! 記載+掲示にとっても便利。 使いやすい多機能設計。 抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプで、記載+掲示にとっても便利。 スチール製の書庫・ロッカー・棚などに。 工場、オフィス、倉庫、病院などにおすすめ! A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。 直径7.5mm~13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。 壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。 グリップは、手にフィットする握りやすい形状。 机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。 本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。 JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。
グリーン購入法適合 サイズA4 収納枚数(枚)約30 マグネットあり 材質本体/クリップ:HIPS 寸法(mm)約232×320×14
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
1箱(10本)
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dual Jet用速乾性インク(黒)は、段ボール・紙はもちろんの事、金属・フィルム樹脂などにも印字可能な、速乾性インク。印字後5秒程度で乾燥します!
用途ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。
1本(42cc)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

SONIC(ソニック・文具)クリップボードA4タテ型抗菌タイプ
エコ商品
抗菌加工を施したクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 使いやすい多機能設計。 抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。 直径7.5mm~13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。 壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。 グリップは、手にフィットする握りやすい形状。机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。 本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。 JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。
グリーン購入法適合 サイズA4 収納枚数(枚)約30 マグネットなし 材質本体/クリップ:HIPS 寸法(mm)約232×320×14
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バッグに入れたまま書類の出し入れが可能!タテ型ドキュメントホルダー! リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適! 間口が広く、書類が出し入れしやすい。4仕切り5ポケット仕様! 縦向きに書類が収納可能!縦向きの書類の検索性もアップ! 通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。 ペンホルダー付!書類と一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。
仕様4仕切り 材質本体:再生PP、ホック:POM 幅(mm)9 厚さ(mm)0.4 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)334×242 ポケット数5 収納枚数(枚)(適正)コピー用紙約100
1個
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適。 間口が広く、書類が出し入れしやすい。 4仕切り5ポケット仕様。 縦向きに書類が収納可能。 縦向きの書類の検索性もアップ! 通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。 ペンホルダー付! 書類を一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。 A4縦型
1冊
450 税込495
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラー付きテレビスタンド。 特殊なデザイン:ラムダ字形のスタンド、移動便利、安全/ぶれない。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 棚板:上段・中段に棚板が付属しており、上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができでとても便利です。 中段の棚板には収納ボックスがついていて、リモコン、ペンなどを置くことができます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3005(RM-R43)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途電子黒板、商用、ショッピングモール、オフィス、会議室、展示会などでの使用にも最適 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約22.0 取付方式モニタースタンド・ローラー式 耐荷重(kg)180 適合サイズ55~120インチ VESAマウント(mm)最大1100×600 高さ調整範囲(mm)1200~1600 関連資料●STD3005(RMR43)_組立手順説明書(0.4MB) モデルRM-R43
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1式
106,800 税込117,480
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COLOPe-mark
【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。
用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。 質量(g)224.5 消費電力(W)最大:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7 記録方式インクジェット方式 充電時間約2時間45分(0~100%) 使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60 バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)600 印刷方式インクジェット方式 バッテリー稼動時間最大:約5 商品タイププリンター
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用 材質プラスチック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)