263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。
付属品ペンやマーカーに巻きつける付属シール トラスコ品番785-4307 材質(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン 質量(g)50
1個
799 税込879
当日出荷

軽い伸縮なので書きやすいです。
用途ペン、マーカー等の落下防止に ブラック 材質ウレタン コード長さ(mm)250/1800mm コード径(Φmm)直径0.8
1個
690 税込759
当日出荷

高所作業に最適!。伸縮自在コイルで筆記作業ラクラク!。クリップ付きで取り付け、取り外しが手軽!
商品タイプ本体 質量(g)25 方式ノック式 芯径(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8 使用荷重(kg)0.1 自然長(mm)250 最大長(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂) 対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業小型ペンチホルダー
エコ商品
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)0.3 自然長(mm)250 最大長(mm)1600 線径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業対応落下防止コイルです。 伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。 クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)1400 自然長(mm)140 適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯 トラスコ品番818-5670 質量(g)12
1本
499 税込549
当日出荷

チョイ長仕様でテンションを軽減します。ペンチ・ニッパー等、突起穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
用途携帯物の落下防止に 耐荷重(kg)約1 仕様ナス環と丸環のペア 長さ(mm)約650~1,540
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

クリップボード用ペンヘルパーです。 伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。 クリップボードに先端のチップを差し込むと、 便利なペン付クリップホルダーになります。 取り付け穴にネジやピンを通すと、掲示板や壁、机等に取り付けられます。
適合(使用ボールペン)Φ6.5~7.5mm トラスコ品番400-6046 質量(g)9
1本
259 税込285
当日出荷

用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に レッド 材質ウレタン 質量(kg)取付工具:0.3以内 コード長さ(mm)250/1600mm コード径(Φmm)直径1.2
1個
845 税込930
翌日出荷

祥碩堂建築用シャープペンシル2.0mmの芯削りキャップ専用の落下防止用シリコンCAP。
用途キャップが外れても紛失しない。6色展開でお好きな色が選べます。 質量(g)12 長さ(cm)3.8
1パック
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で簡単にベルトに取り付けられます。ベルトから外れにくい返し付クリップです。片手で簡単にマーカーの抜き差しができます。落下防止用ストラップ穴付。
用途ペイントマーカーの携帯に便利なホルダー トラスコ品番756-9661 材質本体:ナイロン 寸法(mm)92×27.5×46.5 質量(g)20 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:4以内
1個
409 税込450
当日出荷

ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0897
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 落下防止
スタイル:半丸口 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。 先が尖った半円状のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 中硬線および硬線用のカッター付き。 サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)160 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼 幅(mm)ジョイント部:16.5、口先先端:3 厚さ(mm)ジョイント部:9.0、口先先端:2.5 質量(g)156 硬度カッター部:約HRC61 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 口先長(mm)50 切断能力(Φmm) 銅線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

落下防止ツール付きです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質落下防止ツール付きです。 2018年トラスコ掲載ページ4 0897
1丁
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部 スタイル:半丸口 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼 幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3 厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5 質量(g)215 硬度カッター部:約HRC61 角度(°)先曲がり:40 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 口先長(mm)73、23(曲がり) 切断能力(Φmm) 銅線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):50 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 全長(mm)160 質量(g)156 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル半丸口
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

スタイル:半丸口 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3 厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 銅線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5 全長(mm)200 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 曲げ角度(°)先:40 スタイル半丸口
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm)200 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 スタイル半丸口
1丁
9,598 税込10,558
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁圧着ペンチ 落下防止
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。 識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。 円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。 全長(mm)180 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼 質量(g)254 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 圧着回数9 仕上ヘッド:研磨 クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)23-5
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなヘッドでアクセスの難しい箇所での作業が可能 鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。 掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。 フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。 信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。 高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。 中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)145 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)157 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) 銅線8 切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0 切断能力(Φmm)中硬線3
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ペンチ 1000V 落下防止
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)180 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)271 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm) 銅線12 切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0 切断能力(Φmm)中硬線3.4
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。 トラスコ品番833-8902 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 厚さ(mm)9 全長(mm)280 タイプ直爪 寸法A(mm)76.5 先端形状平型 形状(mm)先端E×F:2.5×3
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0874
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 全長(mm)180 質量(g)271 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm) 銅線多芯:12 切断能力(mm)銅多芯:16 切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
7,798 税込8,578
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減します。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に 仕様圧着ポジション数:9 全長(mm)180 質量(g)254 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド研磨 クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)23-5
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付きです。長い耐久性と安定した刃先です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 全長(mm)145 質量(g)157 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) 銅線多芯:8 切断能力(mm)銅多芯:16 切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
9,498 税込10,448
翌日出荷

ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)。両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード クリア 質量(g)約100 間口(mm)400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×15×20
1パック(6本)
2,598 税込2,858
当日出荷

学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード 質量(g)約67 間口(mm)280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
1パック(10本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

耐熱70度。夏の車内でも溶けません!。耐冷-15度。冬の寒冷地でも使えます!。建設などの高所作業にも便利!手やポケット内の汚れも軽減!。濡れ面にも書けて、雨でも消えません!
用途道路作業はもちろん、建設業、水道配管、タイヤ販売、住設、護岸作業、港湾検品、石材商、大工、木材業などあらゆる現場で活躍します。 使用温度範囲(℃)-51~70 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1箱(10本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。 1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。 取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。 ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。 カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用 ブラック 材質ポリエステル(1680デニール) タイプペン型電動ドライバー用 適合ベルト幅(mm)55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55 深さ(mm)約150
1個
589 税込648
当日出荷

ギザ付。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
7,220 税込7,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の約14%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・針金細工・アクセサリー加工に 全長(mm)167 先端先細 バネ無し 材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)125 切断能力ステンレス線Φ1.2mm鉄線Φ1.2mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ2.6mmより線2.0mm2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×57×14 硬度HRC(刃部)56~62 アズワン品番64-4061-84
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。 TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)