日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプキャップ式
線幅(mm)筆記:1.2
文字サイズ細字
替芯無し
RoHS指令(10物質対応)対応
文字サイズ(mm)細字
包み込むように握ることができる、年令を問わず持ちやすく書きやすい形状です。水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。鮮やかな発色で色のノリが良いです。太い線も細い線も書ける角芯です。重ね塗りしてもにじみにくく濃淡表現も可能な、ビビッドカラーです。再生素材を用いた環境配慮型製品です。
用途手書きポップ、ポスター制作、工作等
材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ
タイプ水性染料
芯径(mm)5×8
線幅(mm)筆記:5×8
文字サイズ太字
RoHS指令(10物質対応)対応
顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスチック、ゴム、石、木、金属、アクリル、油彩画面などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。包み込むように握ることで年令を問わず持ちやすく書きやすい形状。鮮やかな発色で色のノリが良い
用途手書きポップ、ポスター制作、工作等
トラスコ品番473-4288
材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ
軸径(Φmm)27
全長(mm)85
タイプ水性染料
芯径(mm)5×8
線幅(mm)筆記:5×8
インク色黒、赤、青、緑、黄、紫、空、桃
文字サイズ太字
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。
簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
インク水性染料
線幅(mm)0.6
全長(mm)149.7
質量(g)8.1
タイプノック
最大径(Φmm)10.4
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
コイピタインキ使用のツインマーカーに適合した、補充用インキです。
用途一般的な紙などへの筆記。クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記
トラスコ品番369-9809
適合機種MFB-15FB、MFN15FBM
材質容器:ガラス
色レッド
容量(mL)30
タイプ補充用インキ
インク色レッド
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
高顔料濃度で乾くと耐水性になります。
用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスなど
幅(mm)筆記線:4
タイプチズル
芯径(mm)4
エコマーク認定認定
インク水性
商品タイプ詰替用カートリッジ
線の太さ太字・細字
エコマーク認定番号18 112 020
ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。
グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。
ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。
新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等
インク色黒・赤・青・緑・ピンク・オレンジ・茶・紫・ライトブルー・ブルーブラック
インク水性顔料ゲル
商品タイプ使い切り本体
タイプノック
線の太さ超極細
線幅(mm)0.2
1個(10本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
万年筆のカートリッジインクを使用しており、鮮やかな発色が特徴。
小さめな全長でもち運びにも便利で、ネジ式のキャップの為インク漏れを抑制できます。
ペン先も交換可能な長く使い続けて頂ける商品です。
用途採点時、メモ、重要ポイントの強調
仕様カートリッジ式
タイプキャップ式
ルモカラーペン専用インク補充システム。
ペン先を差し込むだけで、インクの切れたペンのインク補充が簡単にできるシステムです。
3~4時間で約70%のインク量を補充できます。
上記条件で約15回分ご利用いただけます。
商品タイプ補充用インク
タイプ-
材質[本体]PP、 [キャップ部]PP
容量(mL)15
線幅(mm)1
寸法(Φ×Lmm)50×47
インク水性
線の太さ細字
関連キーワード