ペン型充電式インパクトドライバー差しです。
型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。
落下防止コード用ベルト通し付。
背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。
用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。
幅(mm)95
高さ(mm)300
質量(g)130
奥行(mm)60
アズワン品番64-3210-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。
ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。
グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。
本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。
材質グラスファイバー入強化樹脂
対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
スイッチが誤作動しないウェーブカットポケットで、ペン型インパクトドライバーの収納に好適です。
ビット収納用ゴムポケット付きです。
用途インパクトドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般
色ブラック
材質ナイロン100%(2520デニール)
幅(mm)90
高さ(mm)232
質量(g)128
奥行(mm)68
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー ペン型電動ドライバー用
モノタロウ
¥589
税込¥648
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
ペン型充電ドライバー用ケース
収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。
1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。
取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。
ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。
カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用
色ブラック
材質ポリエステル(1680デニール)
タイプペン型電動ドライバー用
適合ベルト幅(mm)55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55
深さ(mm)約150
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない!
軽くて丈夫なポリエステルキャンバス
【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】
新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。
前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。
ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。
樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。
グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。
簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。
用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。
適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ)
全長(mm)約310
質量(g)約165
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。
ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。
グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。
本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。
材質グラスファイバー入強化樹脂
対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
17mmソケットレンチをつけたまま収納OK
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK
落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(耐荷重:1kg以下)
オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス
色ブラック
質量(g)95
タイプ充電ドライバー1丁吊
本体寸法(mm)95×65×310
関連資料(1.89MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
押し型EVA内蔵型
縫製糸ステッチは赤色になります
全長×幅W(mm)280×105
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
材質1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング)、ターポリン生地、ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ、フチ巻きテープ:ポリプロピレンテープ
形状充電ドリルドライバー差し
幅(mm)80
高さ(mm)320
質量(g)90
奥行(mm)30
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
マキタ・日立・パナソニックなどのペン型充電ドライバーにジャストフィット
ボディを折ったまま差せる親切設計
材質ポリエステル(1680+600デニール使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)270×125×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ストレート型⇔ピストル型 充電ドリルドライバー用(3.6V、7.2V対応)。跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちません!
マジックテープでドライバーを固定します。
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!!
落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング穴付です。
仕様ビットポケット付(5本収納)
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×320
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。
軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。
質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。
耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途電動ペン型インパクトドライバーの収納に。
ドライバービット×2収納可能。
材質ライト PU レザー
色黒
質量(g)134
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×255×70
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質牛ヌメ革硬質革
形状充電ドライバーホルダー
幅(mm)82
高さ(mm)270
質量(g)135
奥行(mm)60
職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。
マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。
省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。
インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。
上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。
材質特殊鋼
新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー!
[7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。
ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応)
超軽量・スリムタイプ
汗や水に強い!
適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー
寸法(mm)60×65×290
質量(g)65
従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。
適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D
材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
ペンチ以外にもモンキーなども収納できます
腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
深さ(mm)150
深紅に染まる逸品「紅」シリーズのペンインパクト用ケースです。
安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。
内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途ペン型インパクトドライバーの収納。
材質ナイロン PVC ポリエステル
色レッド
質量(g)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×270×60
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57
色アンスラサイトグレー
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198
引出し6段
関連キーワード