テープで簡単に貼れるペンキ塗りたて紙
用途メッセージシート
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)0.38
種別のり無し
寸法(mm)380×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
用途メッセージシート
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
長さ(m)50
文字内容ペンキぬりたて
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【ペンキぬりたて注意】:(ペンキぬりたてさわらないでください)のメッセージが印刷されてます。
遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。
色赤・黄
テープ幅(mm)40
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
引張強度(N/15mm)49.0
粘着力(N/10mm)2.05
適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻×4パック)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途メッセージシート
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
長さ(m)25
仕様のり付
種別のり付き
文字内容ペンキ塗りたて
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせる優れものです。
驚きの低価格です。
仕様手で切断可能
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
色赤
引張強度(N/15mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
指摘箇所が一目瞭然!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!!簡単に貼れて剥がせる優れもの 携帯でき持ち運びに便利!お手軽な4包パック 様々な素材と相性抜群!扱いやすい24mm幅
用途手直し、チェック用
材質和紙
テープ幅(mm)24
厚さ(mm)0.09
テープ長さ(m)18(20巻)
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.7
引張強度(N/15mm)41.5
粘着力(N/10mm)1.79
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~
手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷
ピッチ(mm)印刷:204
文字種別日本語・英語
伸び(%)18
使用可能ラベル約47枚
引張強度(N/cm)65.1
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ
厚さ(mm)0.1
質量(g)330
取付方式テープ
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。
ノンホルムアルデヒドです。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール
比重1.39
スランプ流動性0(50℃)
色ホワイト
伸度(%)最大荷重時:340
押出し性5℃時:8秒23℃時:3秒
加熱減量(%)4
指触乾燥時間(分)23℃時:60
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
引張強力(N/mm2)50%:0.50最大:1.10
危険物の類別非危険物
関連キーワード