形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
玉厚(mm)12
形状立型
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途掃除用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
混毛タイプで水性塗料に最適。
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
どんな持ち方にも対応できる絶妙な柄の形状と角度
作業中に使用しない時にペール缶などにハケをかけられる缶エンドフック付。
用途万能用
玉厚(mm)11
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途多用途用(万能用)
RoHS指令(10物質対応)対応
油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。
塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途ペイント用
毛色黒色
塗りムラを解消した美しい仕上がりです。毛腰の柔軟性と引きの良さが抜群です。脱毛がなく、耐久性に優れています。塗料の吐き出しが良好です。速乾性塗料に最高の毛腰があります。
用途水性塗料用・速乾性塗料用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT(化繊)
主な用途水性塗料用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用途。
用途油性用、塗料用、万能刷毛
玉厚(mm)約16.5
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛、豚毛
主な用途油性用
毛色黒色
まとまりが良くニス・ステインにも最適。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
厚い膜厚が必要とされる鉄骨・橋梁塗装に適した毛丈と玉厚の塗料含みが良く毛腰の強い刷毛です。
用途鉄骨、建築用
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途鉄骨用、建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
関連キーワード