ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
材質(裏)牛革
背抜きに通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用。快適な作業をサポートします。また手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます。
材質(裏)牛革
床革の中でも、ハイグレードな柔らかさを備えた国産床革製品を使用。優れた作業性を実現します。国産ならではの安定した品質です。
許容誤差±5
強力な素材と繊維構造を採用することで、高い耐切創性能力を発揮します。金属やガラス、刃物を扱う際の保護に最適です。手のひらをニトリルゴムでコーティングしており、油に強くすべりにくい仕様になっています。
用途作業用。
トラスコ品番111-0083
材質繊維部:グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
サイズL
規格【EN388 2003】カットレベル5(参考値)【EN388 2016】カットレベルX/C
全長(cm)24
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)20
ゲージ数13
耐切創性5
1双
¥929
税込¥1,022
翌日出荷
天然ゴムでバツグンのグリップ力と耐久性です
用途電気、設備工事、日曜大工
材質天然ゴム、ポリエステル
色ブラック
機能耐久性
ニトリルゴムで耐久性、耐油性に優れています
用途電気、設備工事、日曜大工
材質ニトリルゴム、ポリエステル
色ブラック
機能耐久性・耐油性
Pパターンで冬を乗り切れ!!手の平Pパターンでグリップ力UP!裏地薄手の起毛素材採用で保温性と作業性を両立。
入数(双)1
許容誤差±5
国産床革製品を使用。優れた作業性を実現します。床革の中でも、ハイグレードな柔らかさを備えた国産ならではの安定した品質です。オイル加工なので洗えます。
仕様背縫い
許容誤差±5
防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ
用途警備、アウトドア、日曜大工
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、PVC
防風、防寒グローブ。保温素材を使用し手にピッタリフィット
用途警備、アウトドア、日曜大工
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、PVC
機能防風、防寒・保温
関連キーワード