2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン。プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック(Windows)を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。
付属品標準芯3本、ストローク芯3本、ペンスタンド
適合機種Intuos Pro、Intuos4、Intuos5、Cintiq 13HD、Cintiq 13HD touch、Cintiq 21UX(DTK-2100)、Cintiq 22HD、Cintiq 22HD touch、Cintiq 24HD、Cintiq 24HD touch、Cintiq 27QHD、Cintiq 27QHD touch、Cintiq Companion, Cintiq Companion Hybrid
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズMedium
質量(g)410
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)216×135
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズSmall
質量(g)250
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)152×95
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
One by Wacomはエントリー向けのペンタブレット。ペンタブレットとペンだけの非常にシンプルな形で、誰でも簡単に始められます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続Bluetooth、USBtype-A
商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)対応
筆圧レベル8192
タッチペンやスタイラスでタブレットに絵を描く際の手と画面との摩擦を軽減し、スムーズな描画を可能にするタブレット、ペンタブレット用2本指グローブです。
色ブラック
仕様洗濯可
混率(%)ナイロン84%+ポリウレタン16%
Intuos Draw (CTL-490)、Intuos Art (CTH-490/CTH-690)、Intuos Comic (CTH-490/CTH-690)、Intuos Photo (CTH-490)、One by Wacom(CTL-672)専用のペンです。
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ8.5インチLCD(182×125mm)
書換え回数約5万回
付属品スタイラス、スタイラスホルダー
材質ABS、PC
質量(g)約110
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)222×3.2×141(突起部除く)
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
直径(Φmm)ペン約8.4
材質(本体)アルミニウム
材質(ペン先)シリコンゴム
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約7
こんなお得な商品も!

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き
モノタロウ
¥699
税込¥769
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110
長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル
セット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート
質量(kg)1.9(スタンドを除く)
消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285
対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続
読取(mm)可能範囲:344.16×193.59
分解能(mm)読取:最高0.005
液晶サイズ15.6型
コントラスト比1000:1 (標準値)
画素ピッチ0.17925×0.17925mm
表示色最大:1677万色(8bit)
解像度最大表示:1920×1080 (Full HD)
使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)
視野角水平176°/垂直176°(標準値)
ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大)
応答速度25ms(標準値)
設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時)
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz)
アスペクト比16:9
読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式)
最大輝度(cd/m2)210(標準値)
筆圧レベル8192レベル
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。
導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。
さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採用。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPS03)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
長さ(mm)約120
直径(Φmm)ペン約8
材質(本体)アルミニウム
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質(ペン先)導電繊維
ペン先径(Φmm)約6
ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式
寸法(mm)Φ9.6×13×135
質量(g)7.7
インク色黒
替芯SXR-80-07
ボール径(Φmm)0.7
ペン先STT2002P
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大 6チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)1.2
外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55
消費電力(W)10未満
出力リレー:3
表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8
入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8
対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御
解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720
動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH
保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性ONVIF 16.12、CGI準拠
OS組み込みLinux
プロセッサー内蔵
入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA
各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1
サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)
音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)DC12/2A
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)1.9
ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257.1×55
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~+55
ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264
質量(kg)1.8
消費電力(W)15以下(HDD無し)
電源AC100-240V、50±2%Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×289.4×55
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応
HDD2SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OS産業用グレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~+55
ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)
プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P
各種認証CE:CE、LVD:EN62368-1、CE-EMC:EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、EN50130、EN55024、FCC:Part15SubpartB
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(全面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
仕様SMD対応
質量(kg)1.9
電源(V)DC12、5A
消費電力(W)16以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375.0×289.4×53.0
対応顔検出対応/顔認対応
HDD2SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
仕様(圧縮方式)AIコード;H.265+;H.265;H.264+;H.264
質量(kg)0.49
消費電力(W)4以下
電源DC12V、1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×210.9×45.6
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OS産業用プロセッサ
保管温度(℃)-10~+55
ネットワークタイプ1(10/100Mbpsイーサネットポート、RJ-45)
プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P
各種認証FCC:Part15SubpartB、CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2USBポート(USB2.0)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
重心が低くバランスがとりやすい。ペンタブ風デザインでペン先から本体まで保護する、Apple Pencil (第2世代)に対応した太ペン軸タイプのシリコン製グリップです。
用途低重心設計で書き心地が安定しやすいペンタブ風デザインのシリコン製グリップです。 。ペン先も本体も保護するシリコンキャップ付きです。 。Apple Pencil使用時にペン先キャップを上部キャップに装着することで、紛失を防止します。 。Apple Pencil (第2世代)にシリコン製グリップを付けたまま、対応するiPad側面に装着できます。 。シリコン製グリップを付けたまま、Apple Pencil (第2世代)の充電ができます。 。シリコン製グリップを付けたまま、Apple Pencil (第2世代)のタッチセンサーに対応します。 。強く握る人におすすめの太ペン軸タイプです。 。シリコン製グリップを装着することで、滑りやすい表面のApple Pencil (第2世代)が滑りにくくなります。 。アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。 。※グリップの装着位置がずれているとタッチセンサー機能や充電などができない恐れがあります。 。※iPad側面のApple Pencil装着部を覆っているケースでは充電できません。
材質シリコンゴム
対応機種Apple Pencil (第2世代)
商品タイプ本体
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度最大8MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法AI Coding、 H.265+、 H.265、 H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大12チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)1.35(HDDを除く)
外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55
消費電力(W)15未満(HDDを除く)
表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16
対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ
解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720
動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH
保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性ONVIF 16.12、CGI準拠
最大出力電力(W)72未満
OSEmbedded LINUX
プロセッサーEmbedded
入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA
各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1
サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNC
カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)
音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)DC53
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)2.37
ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様POC対応、SMD対、
質量(kg)1.1
電源(V)DC53、1.13A
消費電力(W)7以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.0×257.1×55.0
対応顔検出対応/顔認対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD2SATAポート、最大16TB
解像度最大8MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
仕様SMD対応
質量(kg)0.9
電源(V)DC12、2A
消費電力(W)10以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333.0×89×315
対応顔検出対応/顔認対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度最大8MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
低重心設計で書き心地が安定しやすいペンタブ風デザインのグリップです。
ApplePencil第2世代にシリコングリップをつけたまま、対応するiPad側面に装着できます。
シリコングリップをつけたまま、ApplePencil第2世代の充電、タッチセンサーに対応します。
強く握る人におすすめの太ペン軸タイプです。
グリップの全長を長めにし、手が大きい人でも使いやすいように設計しました。
滑りにくいシリコン素材を使用したグリップを装着することで、滑りやすい表面のApplePencil第2世代が滑りにくくなります。
アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。
ApplePencilのデザインを損ねないクリアカラーです。
材質シリコンゴム
色クリア
対応機種Apple Pencil第2世代
アズワン品番64-9093-80
商品タイプケース
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。
スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。
およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。
Wacom Cintiq 16でも使用可能です。
インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。
用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適
仕様角度調節
材質本体:アルミニウム、シリコン
質量(g)約500
対応機種ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300×約17×約210
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
仕様【ストラップ有無】◯
直径(Φmm)ペン約9
材質(本体)アルミニウム
対応機種<スマホ>SO-03F/F-03E/SH-02E/SOL24/SGP412JP <タブレット>SH-06F/SH-08E/SHT22/SHT21/※2014年6月現在※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。
材質(ペン先)導電性プラスチック
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約2.5
タブレット学習におすすめ!静電容量式のタッチペン。
スマートフォン・タブレットに使えます。
接地面積が異なる2サイズのペン先(約7mm・約5mm)だから、1本あれば多機種に対応。
もちやすい安心設計!鉛筆サイズで握りやすい。
ペンケースに入れて持ち運べる!
するする書けるペン先なめらかコーティング。
お名前スペース付で、紛失対策にも便利。
ペン先は交換可能です。
用途タッチペン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×8×130
質量(g)17
品番LS-5450(ペン先)
主要材質(本体)アルミニウム/(ペン先)シリコン
対応タッチパネル方式静電容量方式
先端径(Φmm)(大)約7/(小)約5
商品タイプ本体
軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン・タブレット用タッチペンです。
・高密度ファイバーチップにより、軽い力で滑らかな操作が可能です。
・ペン先に植毛された繊維が広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく、滑らかに操作できる超感度を実現しました。
・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。
・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPC01)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
長さ(mm)約120
直径(Φmm)ペン約8
材質(本体)アルミニウム
材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維
ペン先径(Φmm)約6
Wacom One 用のスタンダードペンです。
色ホワイト/グレー
対応機種CTC4110WLW0D,CTC6110WLW0D,DTC121W4D,DTH134W4D
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
幅広いスマートフォン・タブレットに対応!USB Type-C(TM)で充電可能なアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。 。ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。 。鉄などマグネットが付く素材に限ります。 。タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がOFFになるので電池が長持ちします。 。オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。 。充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【非対応】パームリジェクション、ワイヤレス充電、傾き検知、筆圧感知
付属品USB Type-C(TM)ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム
全長(mm)約165
色ホワイト
直径(Φmm)約9
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化
先端径(Φmm)約2.3
使用時間(時間)約10※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
Wacom One 用ペンのリアケースです。
対応Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z)
Wacom One 用ペンのフロントユニットです。
対応Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z)
Bamboo Ink ―Windows Inkに最適なスマートペン。
直感的な操作ですぐに使えるスタイラスペン。自然な感覚でアイデアをすばやくメモしたり、ノートを取ったり、注釈を書き込んだりできます。
自然な書き心地:高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。
長いバッテリー駆動時間で、電池切れを気にせず使えます。
ワコム アクティブ静電結合方式(アクティブES(R))またはMicrosoft Pen Protocol (MPP)搭載のデバイスに対応。
アクセサリ(別売り):3タイプ(ソフト、ミディアム、ハード)のペン先を用意。お好みの書き味を選べます。
仕様ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります)
セット内容Bamboo Ink、クイックスタートガイド、単6乾電池 ※ペン先キットは同梱していません。
質量(g)19(バッテリーを含む)
対応OSWindowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp
接続ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP) ※Bluethooth機能は搭載していません。
電池単6乾電池
長さL×直径(mm×Φmm)(外形)145×9.5
電池寿命約15ヶ月(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります)
筆圧レベル最大4096レベル
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アクティブタッチペン P-TPACST04シリーズ専用の交換ペン先です。導電性に優れたポリアセタール樹脂を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途メーカー製品のアクティブタッチペン P-TPACST04シリーズ専用の交換ペン先です。 。導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
先端径(Φmm)約2.3
1個
¥899
税込¥989
欠品中
隙間時間の充電ですぐに使える!約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、汎用アクティブタッチペンです。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
用途幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。※すべてのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載し、電池が切れても充電してからすぐに使用できます。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。タッチペンの側面にはマグネット面があり、タブレットに吸着ができるので紛失を防ぎます。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約7時間の連続使用が可能です。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。交換用のペン先2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット
備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
Wacom One 用ペンのクリップ付きリアケースです。
対応Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z)
ガラスフィルムでも軽いタッチでしっかりと反応する超感度スマートフォン・タブレット用スリムタッチペンです。高密度ファイバーチップを採用し、ペン先を押し当てることなく軽い力で操作が可能です。ペン先の直径が約5.5mmなので細かい操作も快適。保管時のペン先への不要な摩擦やホコリの侵入などのダメージを防ぐキャップ付きです。
長さ(mm)約111
色ブラック
直径(Φmm)ペン約7
材質(本体)アルミニウム
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質(ペン先)シリコン・ナイロン繊維
商品タイプ交換用ペン先
ペン先径(Φmm)約5.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ