極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
卵の造形をモチーフにデザイン。
ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。
水拭きで簡単にお掃除できます。
ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
全高(mm)調整可能:600~2000
ランプ別売
光源寿命40000時間
特性Craft工芸品
傾斜天井取付角度(°)55
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)450
高さ(mm)158
器具・セットセット品
光源色電球色~昼光色相当
演色指数(Ra)80
調光の可否可
調色の可否可
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480
高さ(mm)162
奥行(mm)480
調光の可否可
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120
定格寿命(時間)40000
点灯方法上下発光・調光
発光効率(Lm/W)135
調光範囲2段階
切タイマー15/30min
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)454
高さ(mm)120
調光の可否可
ベーシックな形状を、上質なカラーでデザイン。
定番の深型セードをトレンドのカラーリングで。スタイリッシュな空間を演出します。
住宅はもちろんカフェやシェアオフィスなどでの連灯使いにもおすすめです。
仕様コードハンガー
幅(mm)Φ350
質量(kg)1.0
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)358
タイプ天井吊下型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:600~2000
ランプ別売
光源寿命40000時間
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
傾斜天井取付角度(°)55
ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)40
取付け方法ダクトタイプ
対応商品和風:ペンダントライト
光源E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1
適合ランプLDA5L-E17/C/W(パナソニック)
高さ(mm)201
質量(kg)1.2
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能
長さ(mm)500~1200
直径(Φmm)150
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1200
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。
まぶしさを抑えながらも明るい光。
カバー乳白つや消し
種類100V配線ダクト用
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
全高(mm)700~1200調節可能
ランプの種類LED
コード長さ(cm)50(収納可能)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93(高演色)
配光タイプ拡散
LED交換不可
アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能。用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます
種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)
材質セード:アクリル(乳白)
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)350
材質(本体)木材(クリア)
電圧(V)100
消費電力(W)24
スイッチ全灯→1灯→消
電源分割型
全高(mm)675~1375
ランプ高演色LED
幅(Φmm)550
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)40
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
昇降範囲(mm)700
材質(セード)和紙、(飾)鋼
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
LED寿命(時間)40000
竿縁天井にご使用ください。
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)51.5
定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
丸みを帯びたフィルム。
セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
用途100V配線ダクト用
幅(mm)Φ98
質量(kg)0.4
高さ(mm)107
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
取扱説明書(1.15MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
ふんわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードに浮かぶ乳白の糸巻き模様。和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
職人の手作業が織りなす豊かな表情。
幅(mm)Φ160
質量(kg)1.6
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
高さ(mm)123
タイプ天井半埋込吊下型
フランジ半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
埋設深さ(mm)100
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)582/517
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。
長さ(mm)800~1500
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)450
高さ(mm)350
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)16.8
光源E17 LED電球 4.2W×4
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6
光束(Lm)1590
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)500~1200
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱160W相当
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可
幅(mm)Φ217
質量(kg)4.7
色ホワイト
取付ペンダントタイプ
高さ(mm)365
電圧(V)100/200/242
全高(mm)1447
本体アルミ
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
アメリカンミッドセンチュリーをイメージした温もりのあるレトロデザイン。
クリア樹脂の3層レイヤーで構成された軽快感のあるデザイン。
懐かしくもモダンなあかりをお手頃な価格で。
幅(mm)Φ155
質量(kg)1.4
色プラスチックセード:透明・一部つや消し
高さ(mm)135
タイプ天井半埋込吊下型
フランジ半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)78.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
埋設深さ(mm)100
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)501/432
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
繊細なクリスタルが奏でる優雅な輝きで、ダイニングを華やかに。
ミラー仕上げの金属をクリスタルの輝きが相まって、上品な印象をまとったデザイン。
長さ(mm)894
幅(mm)51
質量(kg)3.3
色クリスタルガラス:透明
取付U-ライト方式
高さ(mm)112
材質(本体)クローム仕上
タイプ天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)19.2/22.5
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
エネルギー消費効率(Lm/W)46.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.4
明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性手作り品
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)1125/1055
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質プラスチックセード乳白
質量(kg)1.7
取付天井吊下型
高さ(mm)70
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)28.1
スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)
全高(mm)210~620調節可能
色温度(K)6200
幅(Φmm)500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.29
光束(Lm)3730
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。
フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光を柔らかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行感を与えます。ナチュラルなインテリアに馴染むやさしいデザインに仕立てました。
幅(mm)Φ124
質量(kg)2.6
色ガラスセード:透明つや消し・内面スモーク
高さ(mm)105
タイプ天井半埋込吊下型
フランジ半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
埋設深さ(mm)100
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)422/364
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。
フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光を柔らかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行感を与えます。ナチュラルなインテリアに馴染むやさしいデザインに仕立てました。
幅(mm)Φ124
質量(kg)2.6
高さ(mm)105
タイプ天井半埋込吊下型
フランジ半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
埋設深さ(mm)100
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質ガラスセード 乳白
質量(kg)1.1
取付天井吊下型
高さ(mm)165
備考LED電球専用商品
タイプガラスセードタイプ
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)465~765調節可能
ランプ同梱、LDA4LGSK4F
色温度(K)2700
幅(Φmm)155
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
光源寿命40000時間
LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)(100V時)0.072
光束(Lm)451
明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)
デザイン現代和風
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.4
取付直付タイプ
高さ(mm)118
タイプ天井吊下型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
光源寿命40000時間
傾斜天井取付角度(°)55
溶けゆく氷のような透明感のあるセード。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ123
質量(kg)1.2
色ガラスセード:透明
高さ(mm)100
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
特性手作り品
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
溶けゆく氷のような透明感のあるセード。
幅(mm)Φ123
質量(kg)1.2
色ガラスセード:透明
取付直付タイプ
高さ(mm)100
タイプ天井吊下型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
光源寿命40000時間
特性手作り品
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
傾斜天井取付角度(°)55
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スタイリッシュに美しく。
シンプルなキューブデザイン。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)□104
質量(kg)1.2
色ガラスセード:透明・一部つや消し
高さ(mm)102
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
特性手作り品
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
卵の造形をモチーフにデザイン。
ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。
水拭きで簡単にお掃除できます。
ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ235
質量(kg)1.2
高さ(mm)201
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
全高(mm)調整可能:600~2000
ランプ別売
光源寿命40000時間
特性手作り品
傾斜天井取付角度(°)55
ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.4
高さ(mm)118
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
スタイリッシュに美しく。
シンプルなキューブデザイン。
幅(mm)□104
質量(kg)1.2
色ガラスセード:透明・一部つや消し
取付直付タイプ
高さ(mm)102
タイプ天井吊下型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
光源寿命40000時間
特性手作り品
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
傾斜天井取付角度(°)55
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
丸みを帯びたフィルム。
セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
幅(mm)Φ98
質量(kg)0.4
取付直付タイプ
高さ(mm)107
タイプ天井吊下型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
光源寿命40000時間
傾斜天井取付角度(°)55
シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。
セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。
上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ350
質量(kg)1.2
高さ(mm)315
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
光源寿命40000時間
ベーシックな形状を、上質なカラーでデザイン。
定番の深型セードをトレンドのカラーリングで。スタイリッシュな空間を演出します。
住宅はもちろんカフェやシェアオフィスなどでの連灯使いにもおすすめです。
用途100V配線ダクト用
幅(mm)Φ350
質量(kg)1.0
高さ(mm)358
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。
セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。
上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。
仕様コードハンガー
幅(mm)Φ350
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)315
質量(g)1.2
タイプ天井吊下型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:600~2000
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:140
光源寿命40000時間
傾斜天井取付角度(°)55
関連キーワード
1
2
3
次へ