シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1200
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120
定格寿命(時間)40000
点灯方法上下発光・調光
発光効率(Lm/W)135
調光範囲2段階
切タイマー15/30min
消費電力(W)22.9
適合~6畳
材質セード/プラスチック
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
(電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質鉄
幅(mm)260
高さ(mm)90
質量(g)約330
奥行(mm)260
口金E26
コード長さ(mm)1000
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
調光の可否否
調色の可否否
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
口金E26
仕様引掛シーリング式
材質アルミ
質量(kg)0.4
高さ(mm)45
コード長さ(mm)800(有効長)
セード寸法(mm)Φ300
適合電球60Wまで使用可
スイッチ種類壁スイッチ
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)86
高さ(mm)147
質量(g)700
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
調光の可否否
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
カラフルな手作りの陶器カップをシェードにしたペンダントライト。
めくもりを感じさせる絶妙な色合いやラインは手作りしかだせない味。ふんわりした雰囲気がカントリーやナチュラルテイストのインテリアによく合います。
最大定格(W)15
定格電圧(V)AC100
付属品サークリップ
材質(シェード)陶器
質量(g)340
長さ(m)1(レールからソケットまでの長さで)
口金E17
コードキャプタイヤコードΦ6
材質(ソケット)磁器
カップサイズ最大約Φ96×高さ 109mm
材質(ソケットカバー)真鍮(素地)
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120
消費電力(W)33
定格寿命(時間)40000
光束(Lm)【器具】3960
点灯方法調光
発光効率(Lm/W)120
調光範囲2段階
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)144
高さ(mm)223
質量(g)900
消費電力(W)4.4
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)Ra80
電球の種類LED
調光の可否否
適用畳数4.5
調色の可否否
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.35MB)
1組
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
磁器製のペンダントライトソケット。ベーシックなデザインなので、色々なインテリアテイストに合わせてお使いいただくことができます。
口金E39
付属品コードストッパー
質量(g)310
定格電圧(V)AC100
長さ(cm)50
コードキャプタイヤコードΦ6
材質(ソケット)磁器
最大定格(W)15
材質(ソケットカバー)樹脂
重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。
本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に
口金E26
長さ(m)1
定格電圧(V)AC100
最大定格(W)15
飾りつけ用の取っ手部分をデコレーションすることで、お部屋に更なる彩りを足すのもお勧めです。
口金E26
付属品サークリップ
質量(g)155
長さ(m)1
定格電圧(V)AC100
コードキャプタイヤコードΦ6
材質(ソケット)磁器
最大定格(W)15
単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
仕様調光器:不可
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
適合~8畳
材質セード/プラスチック
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)125
高さ(mm)152
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)384
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)Ra80
電球の種類LED
調光の可否否
適用畳数4.5
調色の可否否
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング:取付不可
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ380
カバー密閉
質量(kg)2.4
高さ(mm)160
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)(白色)30.9
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
入力電流(A)(100V)0.32
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色)3500
調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)
適用畳数~8畳
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。
消費電力(W)29
材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC
幅(mm)400
高さ(mm)126
奥行(mm)400
電圧(V)AC100
本体質量(g)730
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)2400
コード長さ(mm)350
機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)82.8
灯数1
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数4.5畳
スイッチ種類ひもスイッチ
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのフォグリックセード。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ550
質量(kg)3.1
色アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ダークブラウン
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)190
タイプ天井吊下型
フランジ丸型フランジ・コードハンガー付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:430~2000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。
ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。
職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。
長年使い続けられるあかりです。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング:取付不可
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ400
カバー密閉
質量(kg)2.2
高さ(mm)180
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)(白色)30.9
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
入力電流(A)(100V)0.32
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色)3500
調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)
適用畳数~8畳
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
質量(kg)3.3
色アクリルカバー:乳白つや消し
高さ(mm)202
タイプ天井吊下型
フランジ丸型フランジ・コードハンガー付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:413~2000
枠の色プラスチック:乳白つや消し
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器
幅(mm)Φ380
カバー密閉
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)160
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)(白色)30.9
全高(mm)調整可能:400~1800
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
コード長さ(cm)収納可能:140
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.32
スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色)3500
調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)
適用畳数~8畳
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。
ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。
職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。
長年使い続けられるあかりです。
付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器
幅(mm)Φ400
カバー密閉
質量(kg)2.2
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)180
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)(白色)30.9
全高(mm)調整可能:400~1800
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
コード長さ(cm)収納可能:140
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.32
スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色)3500
調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)
適用畳数~8畳
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.15MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
仕様ハンドメイド
全長(mm)500~1700
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
その他スイッチ付
付属品角形引掛シーリング付
材質セード 乳白ガラス
質量(kg)0.7
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
LEDランプ別売
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質セード:美濃和紙
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
名匠の技が冴える、松と霞。
枝ぶりのすばらしい老松とたなびく霞。
木彫りの匠「鬼童」が一刀一刀、丁寧に彫り上げた名作です。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面強化和紙張り
幅(mm)□630
質量(kg)5.0
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)182
材質(本体)秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り
フランジ丸型付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:392、557、722
構造虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド
材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色
全長(mm)1700
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
書院窓風の額縁、端正な桟。
秋田杉を用いた額縁と、大小異なる格子の組み合わせの妙。
窓のつくりで和らいだ表情に仕上げました。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面強化和紙張り
幅(mm)□630
質量(kg)5.0
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)189
材質(本体)秋田杉・うづくり仕上
フランジ丸型付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:400、565、730
構造虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ