電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック
口金E26
コード長さ(m)1
本体質量(g)150
定格容量(W)60まで
アズワン品番65-0531-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック
口金E26
コード長さ(m)0.5
本体質量(g)75
定格容量(W)60まで
アズワン品番65-0531-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。
本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に
口金E26
長さ(m)1
定格電圧(V)AC100
最大定格(W)15
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
上質なシックモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。少し控えめに配色したクロムは空間の中でほどよくアクセントに。
消費電力(W)6.6
材質ガラス(透明)、鋼(クロムメッキ 黒色塗装)
長さ(mm)1300~800
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
光束(Lm)380
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.7
直径(Φmm)60
高さ(mm)185
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)106
仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード
材質アルミ
質量(g)205
口金E26
全長(cm)95
コード長さ(cm)84
適合電球60Wまで
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック
口金E26
コード長さ(m)0.5
本体質量(g)98
定格容量(W)60まで
アズワン品番65-0531-84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
カラフルな手作りの陶器カップをシェードにしたペンダントライト。
めくもりを感じさせる絶妙な色合いやラインは手作りしかだせない味。ふんわりした雰囲気がカントリーやナチュラルテイストのインテリアによく合います。
最大定格(W)15
定格電圧(V)AC100
付属品サークリップ
材質(シェード)陶器
質量(g)340
長さ(m)1(レールからソケットまでの長さで)
口金E17
コードキャプタイヤコードΦ6
材質(ソケット)磁器
カップサイズ最大約Φ96×高さ 109mm
材質(ソケットカバー)真鍮(素地)
磁器製のペンダントライトソケット。ベーシックなデザインなので、色々なインテリアテイストに合わせてお使いいただくことができます。
口金E39
付属品コードストッパー
質量(g)310
定格電圧(V)AC100
長さ(cm)50
コードキャプタイヤコードΦ6
材質(ソケット)磁器
最大定格(W)15
材質(ソケットカバー)樹脂
飾りつけ用の取っ手部分をデコレーションすることで、お部屋に更なる彩りを足すのもお勧めです。
口金E26
付属品サークリップ
質量(g)155
長さ(m)1
定格電圧(V)AC100
コードキャプタイヤコードΦ6
材質(ソケット)磁器
最大定格(W)15
適合60Wまで
口金E26
コード長さ(m)2
重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)100
質量(kg)1
取付傾斜天井取付:可能(55度)
高さ(mm)106
コード収納フレンジ付
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング:取付不可
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ380
カバー密閉
質量(kg)2.4
高さ(mm)160
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)(白色)30.9
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
入力電流(A)(100V)0.32
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色)3500
調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)
適用畳数~8畳
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのフォグリックセード。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ550
質量(kg)3.1
色アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ダークブラウン
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)190
タイプ天井吊下型
フランジ丸型フランジ・コードハンガー付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:430~2000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。
ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。
職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。
長年使い続けられるあかりです。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング:取付不可
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ400
カバー密閉
質量(kg)2.2
高さ(mm)180
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)(白色)30.9
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
入力電流(A)(100V)0.32
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色)3500
調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)
適用畳数~8畳
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
質量(kg)3.3
色アクリルカバー:乳白つや消し
高さ(mm)202
タイプ天井吊下型
フランジ丸型フランジ・コードハンガー付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:413~2000
枠の色プラスチック:乳白つや消し
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器
幅(mm)Φ380
カバー密閉
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)160
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)(白色)30.9
全高(mm)調整可能:400~1800
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
コード長さ(cm)収納可能:140
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.32
スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色)3500
調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)
適用畳数~8畳
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。
ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。
職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。
長年使い続けられるあかりです。
付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器
幅(mm)Φ400
カバー密閉
質量(kg)2.2
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)180
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)(白色)30.9
全高(mm)調整可能:400~1800
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
コード長さ(cm)収納可能:140
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.32
スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色)3500
調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)
適用畳数~8畳
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダントライトや小型シーリングなどの、お好みの照明器具を設置して点灯させることができます。
クランプで挟んで、好きな場所に照明器具を設置することができます。
クランプ部分は角度を変えられるため、幅広い使い方が可能です。
質量(g)約680
耐荷重(kg)5
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約555×50×50(クランプ部含む)
定格容量(W)600
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)クランプ:約15~40
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
LEDランプ別売
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質セード:美濃和紙
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480
高さ(mm)162
奥行(mm)480
調光の可否可
伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
耐荷重(kg)5
定格入力電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテイリアのアクセントに
不規則な筋を描く木肌の素朴な表情と、光をやわらげるバッフル仕立ての内面
高演色照明R15クラス2
材質木材(木炭色)
幅(mm)130
質量(kg)0.7
高さ(mm)125
コード収納フレンジ付
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付
色白
質量(g)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)140
1個
¥133
税込¥146
当日出荷
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
質量(kg)1.8
取付傾斜天井取付:可能(50度)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
機能コード収納機能付
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26
付属品ペンダントコードアジャスター
材質ABS樹脂
周波数(Hz)50/60
スイッチプルスイッチ
コード長さ(m)約0.9
コード長さ(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
人気のマリンライトのデザインをスモールサイズのペンダントライトに。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。
丸みを帯びた可愛らしい形のペンダントカップ。照明本体のデザインとのバランスも考えられています。
取付けは引掛けシーリングをはめた後、ペンダントカップをねじ込みます。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)136
高さ(mm)153
奥行(mm)136
消費電力(W)4
口金E17
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
波打つデザインのガラスセードが特徴のスモールタイプのペンダントライトです。クリアーガラスでありながらも柔らかな灯りとなり、壁面には波打つ灯りと影が印象的に映り込みます。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。
丸みを帯びた可愛らしい形のペンダントカップ。照明本体のデザインとのバランスも考えられています。
取付けは引掛けシーリングをはめた後、ペンダントカップをねじ込みます。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
消費電力(W)40
材質真鍮
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
口金E17
付属品シャンデリア球(40W E17)、取扱説明書
幅(mm)118
高さ(mm)165
奥行(mm)118
関連キーワード
1
2
次へ