529件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り難く、手に馴染む、ラバーグリップハンドル。黒地に赤いライン入りで、目立つ頑丈なハンドル。
用途モノををつかんだり挟んだり、鉄線・銅線などの切断に。
1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノををつかんだり挟んだり、鉄線・銅線などの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長切れがいい。
用途切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C 幅(mm)(先端開)20以上 刃部硬度56~64HRC 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線4
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)TTC ペンチ
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
材質高炭素鋼 刃部硬度58~64HRC 頭部厚(mm)13 切断能力(mm)軟鉄線2.6 刃部加工高周波焼入れ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。 全長(mm)160 トラスコ品番365-5032 質量(g)120 先端先細 先端形状3×2.5mm 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

TAKAGI(高儀)JISペンチ
JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)218 呼び寸法(mm)150 刃部硬度HRC58~64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
全長(mm)167 トラスコ品番785-1839 質量(g)140 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)50 バネ無し 柄幅(mm)55 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 切断能力(Φmm) ステンレス1.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。 全長(mm)160 仕様ばね付 トラスコ品番365-5016 材質特殊鋼 質量(g)120 先端先細 先端形状3×2.5mm 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンチ ホーザン 動画あり
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
材質クロームバナジウム鋼 切断能力(mm)鉄線:2.0 刃部硬度HRC58±2 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)JISペンチ
JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)305 呼び寸法(mm)175 刃部硬度HRC58~64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷

CRV ペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。ビニールカバー付グリップです。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。 全長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

TAKAGI(高儀)JISペンチ
JIS付き//【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.5mm 銅線:Φ4.0mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)387 呼び寸法(mm)200 刃部硬度HRC58~64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×214×19
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷

CRV ラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。ビニールカバー付グリップです。
用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

カラーグリップラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なカラーグリップラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。成形カバー付グリップで使い易く、切れ味と耐久性に優れています。
用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150 トラスコ品番853-5008 材質S55C 質量(g)125 材質(グリップ)ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電気工事・針金細工・アクセサリー加工 JIS付き スプリング付
仕様●切断能力:ステンレス線/Φ1.0mm、軟鉄線/Φ2.0mm、銅線/Φ2.6mmより線2.0mm2●【品質表示】●本体材質:機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●刃部硬度:HRC56~62 アズワン品番67-8170-52
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。 全長(mm)160 イエロー 質量(g)180 タイプ偏芯 切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0 バネ
1丁
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ミニニードルペンチは、アクセサリー・クラフトなどに最適なニードルペンチです。成形カバー付グリップです。
用途アクセサリー・クラフトなどに。 全長(mm)150
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

カラーグリップペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるカラーグリップペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。成形カバー付グリップです。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。 全長(mm)150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ無し 材質(グリップ)塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。
用途150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。 。※表記の寸法は呼び寸法です。 。ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。 。ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。 。ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。 。滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。 。強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1 材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC 質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148 保証期間1年間 サイズ(mm)ペンチ:W約57×D約12×H約160、ラジオペンチ:W約56×D約11.5×H約165、ニッパー:W約59×D約11.5×H約163
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

トラスコ品番859-1643 材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)160 先端寸法(mm)E2.5×F3.5 切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0 切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。
トラスコ品番388-8000 形状ラジオペンチ 全長(mm)150 切断能力(mm)1
1丁
799 税込879
翌日出荷

1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
3,398 税込3,738
6日以内出荷

全長(mm)150 先端先細 バネ無し トラスコ品番774-7349 質量(g)130
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

1丁
3,398 税込3,738
8日以内出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)120 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7866-47
1丁
61,000 税込67,100
翌日出荷

電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
用途電気通信機器等の配線、修理に。 全長(mm)164 仕様ばね付 トラスコ品番369-2086 質量(g)90 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 バネ有り 替えバネB-5
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
全長(mm)154 トラスコ品番785-2835 質量(g)75 先端先細 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

先端が細く、小さなものもつかみやすい。滑りにくく、キズをつけにくい特殊セレーション加工。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):軟鉄線(針金)1.6、銅線2.6、より線2.0mm2 アズワン品番65-9618-75
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm)151 トラスコ品番785-2827 質量(g)75 先端先曲り 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)45 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1丁
3,398 税込3,738
6日以内出荷