「ペンライト ミニ 医療用」の検索結果
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ11×97
質量(g)約50(電池含む)
電源単4電池×1個(テスト用付属)
仕様防滴タイプ
寸法(mm)Φ16×130
質量(g)27(電池含まず)
連続使用時間約6
光源0.5W LED×1個
耐水性防滴タイプ
光束(Lm)20
特殊用途防滴
1個
特価
¥329
税込¥362
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)
材質アルミ
質量(g)39(電池含まず)
保護等級IPX4
光束(Lm)120
取扱説明書(3.5MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129
質量(g)43
電源単4乾電池×2個(付属)
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
豊富なカラーラインナップ。
ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式
材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)約30
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード20-3020-01
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4電池×2個(テスト用付属)
ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにもスッキリ収納できます。
白色タイプは自然の光に近く、昼光色タイプの光色です。
仕様ノック式
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ12×105
質量(g)20
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
電球白色LED
ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにスッキリ収納できます。
電球色に近い光のソフトLEDタイプです。
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ12×105
質量(g)20
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
機構ノック式
スリムなアルミボディのLEDライトです。
ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127
質量(g)28
電源単4乾電池×2個(付属)