41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質アルミ 本体質量(g)約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く) 保護等級IPX2 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約75 使用電池単4形乾電池×1本(別売) 色(本体)シルバー 光束(Lm)約10 電球の種類LED
1個
739 税込813
当日出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付
材質アルミ シルバー 質量(g)約21(電池別) 平均演色評価数Ra80 直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く) 保護等級IPX2 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約100 使用電池単4形乾電池2本(別売) 光束(Lm)約20 電球の種類LED
1個
679 税込747
当日出荷

本体丸洗いOK 軽量で衝撃に強いアルミボディ スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ 質量(g)約22 電源単4形乾電池1本(別売) 全光束(Lm)約100 直径×長さL(Φmm×mm)16.3×88 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照度(Lx)約1200/m 照射距離(m)約75 最大消費電流(A)約350 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形 トラスコ品番824-5452 セット内容ペンクリップ 質量(g)28 保護等級IPX4 外径(Φ)×全長(mm)15.2×132 連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時) LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m)(最大)48 特殊用途防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140 質量(g)35 光源10000 MCD 連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様 付属品ペンクリップ 質量(g)23 外径×全長(mm)14.5×109 連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
本体質量(g)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144 使用電池単4アルカリ乾電池2本 明るさ(Lm)100 防水性IPX4 照射距離(m)50 電球の種類LED 落下衝撃(m)約1 点灯時間(時間)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはシルバー
質量(g)約28(電池別) 外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97 連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります 保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない 光源白色LED×1個(交換できません) 使用電源単3形乾電池1本(別売) 照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600 光束(Lm)約50
1個
589 税込648
3日以内出荷

しっかり握れる大きめサイズ、アウトドアにもオススメ。 耐久性のある軽量アルミ合金ボディを採用。 高級感あふれるブラックカラー仕上。
用途作業現場や災害時の備えに 質量(g)48 出力(W)0.5 直径×長さL(Φmm×mm)22×151 光源LED 使用電源単三電池×2本(別売) 連続点灯時間(時間)約15
1本
799 税込879
当日出荷

LEDライト ペン型 モノタロウ 動画あり
仕様防滴タイプ 寸法(mm)Φ16×130 質量(g)27(電池含まず) 連続使用時間約6 光源0.5W LED×1個 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)20 特殊用途防滴
1個
特価
329 税込362
当日出荷

UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
電源LR44電池3個 寸法(mm)Φ13×70 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ストラップ付き 質量(g)160 電源単3電池×3本(テスト用付属) 本体寸法(mm)70×50×18 光源高輝度LED×1灯 アーム寸法(mm)8×450 アズワン品番8-9738-01
1個
5,290 税込5,819
8日以内出荷

コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
シルバー 光源白色LED×1灯(交換不可) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP-X4相当(防沫型) 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体丸洗いOK 軽量で衝撃に強いアルミボディ スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ 質量(g)約27 電源単4形乾電池2本(別売) 全光束(Lm)約200 直径×長さL(Φmm×mm)16.3×132 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照度(Lx)約1800/m 照射距離(m)約92 最大消費電流(A)約700 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。
セット内容USBケーブル(Type-C) 材質アルミ合金 寸法(mm)87×24×20 質量(g)43 バッテリー3.7V 350mAh 充電時間(時間)3.5 LEDLED+COB 明るさ(Lm)240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO) 防水性IPX2 ポートチャージポート:Type-C 照射距離(m)15・10・40・22・1 (赤色灯) 点灯時間(時間)1.5・5・5・10・-
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

材質アルミニウム 質量(g)約15 本体寸法(mm)66×15×15 使用電池単四電池 電池【単四電池】1本 被写体照度100Lm 連続点灯時間(時間)約3
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 点灯色は電球色 携帯用クリップ付
本体質量(g)約21(電池別) 平均演色評価数Ra80 直径×長さL(Φmm×mm)13.6×135(クリップ部除く) 保護等級IPX2 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源電球色系LED×1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約100
1個
739 税込813
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライト
スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)144 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理) 質量(g)48 スイッチ電子スイッチ 電源リチウムポリマーバッテリー 外径(Φmm)15 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V. 充電時間80%=1時間、100%=1時間30分 使用環境温度(℃)-20~50 連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low) 環境温度範囲(℃)充電:0~+45 明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming) LED使用数(個)CREEパワーチップ1 防水性IP20 照射距離(m)最大100
1本
9,998 税込10,998
欠品中

LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUPRABEAM(スプラビーム)Q1R 充電式LEDペンライト
スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)144 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム(アルマイト処理) 質量(g)48 スイッチ電子スイッチ 外径(Φmm)15 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720mAh (2.66 Wh) 3.7V 充電時間80%=1時間、100%=1時間30分 使用環境温度(℃)-20~+50 連続点灯時間1時間(MAX)、2時間15分(Medium)、4時間45分(Low)、50時間(Dimming/Low) 環境温度範囲(℃)充電:0~+45 明るさ(Lm)550(MAX)、100(Medium)、50(Low)、6~125(Dimming) LED使用数(個)CREEパワーチップ1 防水性IP20 照射距離(m)最大100 電球の種類LED
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。 ノンスリップのローレットグリップです。 耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。 マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。 ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅 首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。
仕様マグネット仕様 トラスコ品番206-4814 全長(mm)152 ブラック 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20~50 電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 外径(Φmm)15 保護等級IP54 機能点滅、SOS点滅モード有り 縦(mm)17.5 横(mm)15 明るさ(Lm)300 照射距離(m)50 電球の種類LED 点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8 照射角度(°)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

本体サイズ:Φ12.0×140mm。本体重量:17.5g。材質:本体=アルミ,クリップ=スチール。付属品:単4電池 2個
材質本体:アルミ、クリップ:スチール 全長(mm)140 BB×ブラック 使用電池単四電池×2
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

本体サイズ:Φ12.0×140mm。本体重量:17.5g。材質:本体=アルミ,クリップ=スチール。付属品:単4電池 2個
材質本体:アルミ、クリップ:スチール 全長(mm)140 PG×バーガンディ 使用電池単四電池×2
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにもスッキリ収納できます。 白色タイプは自然の光に近く、昼光色タイプの光色です。
仕様ノック式 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ12×105 質量(g)20 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 電球白色LED
1本
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにスッキリ収納できます。 電球色に近い光のソフトLEDタイプです。
材質アルミニウム 寸法(mm)Φ12×105 質量(g)20 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 機構ノック式
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなアルミボディのLEDライトです。 ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127 質量(g)28 電源単4乾電池×2個(付属)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端に強力マグネット 伸縮&フレキシブルシャフト 日本製高輝度LEDを搭載! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 ポケットサイズなので収納に便利です。
材質本体:アルミ、シャフト部:鉄 寸法(mm)Φ16×146 質量(g)約58 吸着力約2.5kg 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×60×25 先端径(mm)16 伸縮範囲(mm)約146~360 使用電池ボタン電池(LR44×3) 照度(Lux)50cm・約800 LED寿命(時間)約50000 連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレベーター等のスイッチ、ドアノブ、スマホといった、指先が触れる場所に約3~5秒のUV-C照射で、安心の99%除菌!ミニライト付きなので、夜間作業者、アウトドアの方にもオススメ!
用途指先が触れる箇所の除菌に。ペンライトとしても使用可。 波長(nm)275 連続使用可能時間1h 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)60
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)19 本体寸法(mm)全長127 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×2本 充電方式再充電なし バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルミニ ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
5,240 税込5,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツ クリア 消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当 配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期 取扱説明書(0.17MB) 連結最大10個まで接続可能 動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm)4~2.3 電源単3電池2本 本体寸法(mm)97 ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SNM-142D SNMシリーズ ペンライト GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)54 直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7 防塵防水性能x4 照射距離(m)最大約64 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)約6.5 落下耐久(m)1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

豊富なカラーラインナップ。 ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式 材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ) 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)約30 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売) 材質アルミニウム シルバー 付属品ストラップ 長さ(mm)95 高さ(mm)22 質量(g)38 全光束(Lm)(最大)約8 光源高輝度白色LED1灯 電池寿命(連続時間)約4.5 光源色白色 アズワン品番65-0532-06 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 防水性防沫形(IP-X4相当) 特殊用途防沫
1個
549 税込604
当日出荷

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0852 全長(mm)164 ブラック 本体質量(g)約62(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×164 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 アズワン品番65-1955-15 照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0848 全長(mm)120 ブラック 本体質量(g)約44(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×120 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番65-1955-14 照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ペンタイプで携帯しやすい!選べる4カラー!フォーカスコントロール機能付。
使用電池単4形乾電池×1本(別売) 材質(本体)アルミニウム、(ストラップ)ナイロン 付属品ストラップ 質量(g)約26(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×144 点灯方式高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm)約35 点灯時間(時間)(実用値)約1.5時間
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
仕様CDP(高):2950、CDP(低):840 全長(mm)156 質量(g)54 外径(Φmm)19(ヘッド) 光源C4テクノロジースーパーLED アズワン品番63-2586-86 点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。
明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250 点灯時間(時間)6 全長(mm)165 外径(Φmm)28(ヘッド) 質量(g)125 光源C4テクノロジースーパーLED 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 ブラック 仕様CDP:(集光)5600、(散光)360 アズワン品番63-2586-85
1個
8,498 税込9,348
当日出荷