81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129 質量(g)43 電源単4乾電池×2個(付属)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。 LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード20-3020-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。 質量(g)15 外径×長さL(Φ×mm)12×140
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なカラーラインナップ。 ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式 材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ) 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)約30 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質アルミ 寸法(mm)Φ12×130 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 使用電球ニップル式バルブ 松吉医科器械コード20-3020-03
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバー調だから手にフィットし、すべりにくいペンライトです。 ソフトなLEDランプを使用。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンク&ブラウンのキュートなペンライト。 クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。 柔らかい光のニップル電球を使用。 安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128 質量(g)50 電源単4乾電池×2個(付属) 使用電球2.2Vニップル球(0.25A) 松吉医科器械コード23-7712-00
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

田中産業万能ライト
ペンライト方式で舌圧子・鼻鏡・耳鏡の部品3種類を先端に取り付けるだけで検診できます。 ペンライトはクリップ式スイッチを採用。
寸法(mm)Φ10×140 電源単4乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10062000046 松吉医科器械コード02-3410-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ11×97 質量(g)約50(電池含む) 電源単4電池×1個(テスト用付属)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 質量(g)約55(電池含む) 電源単4電池×2個(テスト用付属)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金 寸法(mm)Φ14.5×125.7 質量(g)23(電池除く) 電源単4乾電池×2本 光源日亜化学製219-CT素子LED アズワン品番4-1873-01 明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

電球色に近い優しい光の、長寿命ソフトLED球を採用しています。スイッチ部はストラップを装着可能なお洒落な形状です。
仕様ノック式 材質アルミニウム 質量(g)約22 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 光源ソフトLED 直径×長さ(mm)12×103
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 質量(g)約55(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
1,317 税込1,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップを押している間のみ点灯します。
仕様クリップスイッチ式 材質ABS樹脂 質量(kg)30g 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) サイズ(mm)Φ15×125 アズワン品番0-4023-11
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
材質アルミ 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード20-3020-00
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128 質量(g)約50 電源単4乾電池×2コ(付属) 電球2.2Vニップル球(0.25A)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

スピリット・メディカル社Spirit クーパーペンライト
抗菌性の高い銅製クーパーペンライト。 抗菌性銅合金を採用し、菌の繁殖を抑えます。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質銅ニッケル合金 寸法(mm)Φ11.5×130 質量(g)45 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード24-3617-00
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ご使用の機器にあった電球をご利用下さい。
ランプ寿命約10時間 アズワン品番0-6803-11
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ナビス(アズワン)ペンライト ACシリーズ
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質ニッケル・クロームメッキ ブルー 質量(g)42(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) アズワン品番0-7466-41 直径×長さ(mm)Φ11.5×126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ウェルチ・アレンハロゲンペンライト 76600
仕様スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯) 材質真鍮 全長145mm 質量(g)60 電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 色温度3300ケルビン 照度(Lux)6500(5cm離した時) アズワン品番0-6803-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アルファーミラージュ高演色LEDペンライト MR-95
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。 従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)Φ17×100 質量(g)26 電源単4電池1個 光源チップタイプLED1個 明るさ(Lm)25 演色指数(Ra)95
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高演色LED(Ra99)を使用したペンライトです。太陽光で見える色合いに近い色合いを再現することができます。
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

アルファーミラージュ高輝度LEDペンライト J-Light Ⅱ
乾電池駆動なのに、驚くほど明るさと性能を備えた本格的LEDペンライトです。 ON-OFF操作の繰り返しで点灯モードを4段階に切り替えることができます。
付属品キャップ、単4電池4個 寸法(mm)Φ14×150 質量(g)27 電源単4電池2個 連続使用時間180Lm/26分、70Lm/160分、25Lm/38時間 光源CREE XP-G RS LED 明るさ(Lm)180 照射距離(m)56.5
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

プレゼントせきねペンライト
電源スイッチ クリッププッシュ式 クリップ部分を指で押して本体と接触している間、電源が入ります。※ニップル球はフィラメントを使用しているため長時間の使用や大きな衝撃で球切れをおこす起こす事があります。その際は専用のPH421用ニップル球を購入ください。
付属品単4マンガン乾電池 2本 長さ(mm)128 質量(g)43 アズワン品番8-8205-31
1本
1,558 税込1,714
翌々日出荷

1個
399 税込439
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広く愛用され、信頼を得ているペンライトです。 クリップを押している間点灯します。
仕様ニップル球(交換用×1個入) アズワン品番0-4023-02
1個
719 税込791
翌々日出荷


滑りにくく、手になじむラバー調です。 しっかり握れるロングタイプです。
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 ブラック 質量(g)約55(電池含む) 電源単4電池×2個(テスト用付属) アズワン品番8-9555-03
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

寿命が長いLEDライトを使用しています。 目にやさしいイエロー系のLEDランプを採用しています。
仕様交換用電球(1個入) 型番ソフトLED電球 アズワン品番8-9821-11
1個
379 税込417
12日以内出荷






クリップ部を手で押している時のみ点灯します。
仕様ニップル電球 アズワン品番8-8205-11
1個
299 税込329
翌々日出荷

ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにもスッキリ収納できます。 白色タイプは自然の光に近く、昼光色タイプの光色です。
仕様ノック式 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ12×105 質量(g)20 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 電球白色LED
1本
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)