5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNM-L142D SNMシリーズ シンプルペンライト GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。ペンライト電池式ローエンドモデル 単4アルカリ電池×2本使用で150ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能 ツイストスイッチでON/OFF ペンクリップ装備、テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40 電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0 防塵防水性能54 光束(Lm)最大150 明るさ(Lm)150 照射距離(m)最大約74 連続点灯時間(時間)12 落下耐久(m)1
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形 トラスコ品番824-5452 セット内容ペンクリップ 質量(g)28 保護等級IPX4 外径(Φ)×全長(mm)15.2×132 連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時) LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m)(最大)48 特殊用途防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

本体丸洗いOK 軽量で衝撃に強いアルミボディ スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)