ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質アルミ
本体質量(g)約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約75
使用電池単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)シルバー
光束(Lm)約10
電球の種類LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)38
トラスコ品番414-3914
材質(本体)アルミ
質量(g)9
外径(Φmm)12
全光束(Lm)15
使用電球LED
連続点灯時間約8.5時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)15
防水仕様IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)22m
点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類LED
特殊用途防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。
これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
100,000時間以上の寿命があります。
スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯
付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個
全長(mm)158
直径(Φmm)9.6
質量(g)32
使用電球LED
LED色ホワイト
連続点灯時間24時間
耐水性防水タイプ
光束(Lm)10
アズワン品番8-5574-03
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)24
特殊用途防水
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全長が93mmの携帯に便利なアルミライトです。
用途製造ラインの点検作業に
使用電池単三電池×1個(別売)
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ19.5×93.5
質量(g)26(電池含まず)
全光束(Lm)12
照射距離(m)約13
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)12
1個
特価
¥219
税込¥241
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番583-9297
質量(g)約10
本体寸法(mm)約Φ13×37.5
光源Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間約8時間
光束(Lm)15
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140
質量(g)35
光源10000 MCD
連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
関連キーワード