ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質アルミ
本体質量(g)約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約75
使用電池単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)シルバー
光束(Lm)約10
電球の種類LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)
材質アルミ
質量(g)39(電池含まず)
保護等級IPX4
光束(Lm)120
取扱説明書(3.5MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
材質ABS
質量(g)40(電池含まず)
切替方式on/offシンプルスイッチ
連続使用時間約4
光源SMD LEDチップ3W
使用電池単4電池×3本
寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25
明るさ(Lm)180
装着方式マグネット付クリップ
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140
質量(g)35
光源10000 MCD
連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)48
連続使用時間(時間)2.3(強)
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内・外
明るさ(Lm)350(強)
電球の種類LED
充電端子USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライト ペン型 明るさ120Lm
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形
トラスコ品番824-5452
セット内容ペンクリップ
質量(g)28
保護等級IPX4
外径(Φ)×全長(mm)15.2×132
連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)
LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
照射距離(m)(最大)48
特殊用途防沫
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
しっかり握れる大きめサイズ、アウトドアにもオススメ。
耐久性のある軽量アルミ合金ボディを採用。
高級感あふれるブラックカラー仕上。
用途作業現場や災害時の備えに
質量(g)48
出力(W)0.5
直径×長さL(Φmm×mm)22×151
光源LED
使用電源単三電池×2本(別売)
連続点灯時間(時間)約15
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
用途作業現場や災害時の備えに
材質アルミニウム
全長(mm)130
直径(Φmm)14
質量(g)28
光源LED
使用電池単四電池×2本(別売)
連続点灯時間約20時間
電球の種類LED
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。
専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番244-0854
全長(mm)150
色ブラック
本体質量(g)約55(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×150
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15
アズワン品番65-1955-08
照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。
これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
100,000時間以上の寿命があります。
スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯
付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個
全長(mm)158
直径(Φmm)9.6
質量(g)32
使用電球LED
LED色ホワイト
連続点灯時間24時間
耐水性防水タイプ
光束(Lm)10
アズワン品番8-5574-03
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)24
特殊用途防水
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低価格のペンライトです。携帯に便利なクリップ付きです。ON/OFFスイッチでライトのオンオフがワンタッチです。
用途暗所での作業などに。
付属品単4形乾電池×2個
全長(mm)135
質量(g)28
光源LED高輝度ライト(白色)1灯
外径(mm)18
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード20-3020-01
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)約58
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3
バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番64-9305-54
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
材質アルミ
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード20-3020-00
軽量で衝撃に強いアルミボディ
携帯用クリップ付
材質アルミ
色シルバー
質量(g)約21(電池別)
平均演色評価数Ra80
直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約100
使用電池単4形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約20
電球の種類LED
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番244-0843
全長(mm)103
色ブラック
本体質量(g)約36(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×103
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番65-1955-07
照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト
電球の種類LED
色ブラック
使用電池充電池
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
携帯性に優れたクリップ付きで落下を防止します。作業着や腰袋などのペンホルダーにも入るスリムデザインです。高輝度チップタイプ白色LEDで高出力、ワイドビーム照射になってます。
トラスコ品番428-3298
材質アルミ合金
全長(mm)140
色白
外径(Φmm)11~13.5
色(本体)黒
明るさ(Lm)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
点灯色は電球色
携帯用クリップ付
本体質量(g)約21(電池別)
平均演色評価数Ra80
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×135(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源電球色系LED×1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約100
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
USBケーブル(Type-B)。スリムボディです。トップ&サイド2WAYのペンライトです。マグネット、クリップ付き。側面にはCOBライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。ペン先にはスポットLED搭載で、O奥まった箇所を照らすのに最適です。
セット内容USBケーブル(Type-B)
材質アルミ合金
寸法(mm)174×21×20
質量(g)58
電源充電式
バッテリー3.7V 650mAh
充電時間(時間)2.5
LEDLED+COB
明るさ(Lm)300 (TOP)・180 (SIDE)
防水性IPX0
ポートチャージポート:Type-B
照射距離(m)70 (TOP)・24 (SIDE)
点灯時間(時間)3 (TOP)・1.5 (SIDE)
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類LED
寸法(mm)22×158×31
質量(g)34(電池含まず)
定格電圧(V)4.5
使用時間2時間以上
色温度(K)7000~8000
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境-10~40℃
LEDSMD型LED10個
光束(Lm)最大150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。
COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。
裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。
電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。
ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。
カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
材質ABS
寸法(mm)170×20×25
質量(g)40(電池含まず)
切替方式on/offシンプルスイッチ
連続使用時間(時間)約4
光源SMD LEDチップ3W
使用電池単4電池×3本
設置場所屋内外兼用
ボディーカラーグレイブルー
明るさ(Lm)180
装着方式マグネット付クリップ
電球の種類LED
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
高出力ペンライト
ワイドビーム照射
腕のペンホルダ対応
ペンと近似サイズ
用途作業現場、暗い場所などの確認に
寸法(mm)11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長)
全長(mm)140
色ブラック
電源単4×2本
本体質量(g)約22(電池抜き)
防滴構造IPX4
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5.5~6
落下衝撃(m)1
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト)
充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh
照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト)
連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度
調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
本体質量(g)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144
使用電池単4アルカリ乾電池2本
明るさ(Lm)100
防水性IPX4
照射距離(m)50
電球の種類LED
落下衝撃(m)約1
点灯時間(時間)5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)144
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理)
質量(g)48
スイッチ電子スイッチ
電源リチウムポリマーバッテリー
外径(Φmm)15
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V.
充電時間80%=1時間、100%=1時間30分
使用環境温度(℃)-20~50
連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low)
環境温度範囲(℃)充電:0~+45
明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming)
LED使用数(個)CREEパワーチップ1
防水性IP20
照射距離(m)最大100
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED
付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル
寸法(mm)Φ16.5/14.8×164
色ブラック・グリーン
質量(g)47.2(電池除)
等級CE、RoHS
電源充電式
使用温度(℃)-10~40
防塵防水性能IPX4
材質(ボディ)アルミニウム
充電時間(時間)約2.5
モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF
明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150
照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード)
点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間
耐衝撃IK07
充放電回数(回)約500
最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64
照射角度(°)<トップライト>20
USBMicro-B USB
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
色ブラック・ピンク
質量(g)58
電源リチウムイオンバッテリー
バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
LEDSMD LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3
明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト)
点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)
耐衝撃IK07
演色指数(Ra)80CRI+
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質アルミニウム
質量(g)26
本体寸法(mm)100×15×15
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
照射距離(m)200
被写体照度100Lm
連続点灯時間(時間)約3
コンパクトサイズのスタンダードペンライト。スポットライトタイプ。ポケットに入るポータブルサイズ。防災用としても必携の1本。PCレンズ。ポケットクリップ付き。
用途コンパクトサイズのスタンダードペンライト
電球の種類LED
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
質量(g)50(電池含む)
寸法149×19×16mm
電源充電式(USB-C)
動作環境0~40℃
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約3
動作時間2.5時間(スポットライト)、2/4時間(投光器)
光束(Lm)100(スポットライト)、75/150(投光器)
保管環境-10~60℃
関連資料カタログ資料(0.67MB)
照射距離(m)70
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129
質量(g)43
電源単4乾電池×2個(付属)
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品USBケーブル(ACアダプター別売)
トラスコ品番268-8574
幅(mm)16
全長(mm)154
色グレー
高さ(mm)154
奥行(mm)19
電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah
外径(Φmm)19
充電時間2~3時間
光源色昼光色
明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)
最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)
検出波長(mm)紫外線:365
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
滑りにくく、手になじむラバー調です。
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
アズワン品番8-6494-04
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ