インク色黒
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質樹脂
全長(mm)166.4
質量(g)(ペン)20.1、(台座)47.3
最大径(Φmm)10
台座寸法(mm)53.9×26.4
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
色数単色
入数(本)1
片手で簡単にベルトに取り付けられます。ベルトから外れにくい返し付クリップです。片手で簡単にマーカーの抜き差しができます。落下防止用ストラップ穴付。
用途ペイントマーカーの携帯に便利なホルダー
トラスコ品番756-9661
材質本体:ナイロン
寸法(mm)92×27.5×46.5
質量(g)20
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:4以内
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。
材質シリコーンゴム
質量(g)29
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2
仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番430-8638
材質(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)50
高さ(mm)50
質量(g)80
奥行(mm)45
材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ホテルや受付などのシーンで活躍する、高級感のあるスマートなペンホルダーです。
全長(mm)82(直立時)
台座径(Φmm)22
幅(mm)10(差込部分)
適合ねじM4
材質差込部分/アルミ 台座/真鍮
色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
材質本体/PE、比色板/アクリル
架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
現場で使用する建築マーカーが片手で抜き差し出来るので、筆記作業も楽に行えます。
キャップの取り付け取り外しが不要な直差しタイプ
適合Φ16(マーカー寸法)
質量(g)60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ずっしりと安定感があり、付属品の両面テープでテーブルに固定できます。
付属品ボールペン×1、両面テープ
適合(使用ボールペン)Φ6.5~7.5mm
トラスコ品番400-6054
材質本体:再生ABS
質量(g)105
グリーン購入法適合
1台
¥689
税込¥758
当日出荷
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミやペンなどをいれるのに最適です。
最大積載量(kg)2/個
材質フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)
キャップをつけたまま抜き差しできるので、マーカーの乾燥を防ぎます。
材質スチールメッキ
適合Φ19(マーカー寸法)
質量(g)90
適合ベルト幅(mm)~60
寸法(縦×横)(mm)100×30
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
両面テープ又はマグネットでテーブルに固定できます。
ボールペンの角度が自由に調整できます。
デスクや電話のそばに。
仕様マグネット・両面テープのどちらでも使用可能
付属品ボールペン1本、固定用両面テープ
トラスコ品番808-1905
材質再生ABS
質量(g)37
適合範囲ボールペンの直径、約6.5~7.5mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×10×240
グリーン購入法適合
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
チューブの「2~3本」立てに便利!
場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。
アルコール噴霧可能。
材質PVC
孔数3
材質ABS樹脂台ツヤ消し仕上げ
適合DPQ-700A
質量(g)103
口内径(Φmm)12.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.5×84.3×19
グリーン購入法適合
色(軸)ブラック
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック
材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石
直径(Φmm)18
耐荷重(g)500
特性強力
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.1
自然長(mm)250
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
インク残量がはっきり見える直液カートリッジ式ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>の
専用カートリッジ12本の簡易包装仕様です。包装形態を見直すことで個包装を省きました。
カートリッジを1本ずつ立てられ、さらにパッケージを一部切り取り、折り込むことでカートリッジを取り出しやすくできます。
カートリッジを1本ずつ立てたパッケージなので、使い終わったカートリッジを一時的に保管することが可能です。
材質カートリッジ:R-PP、栓:PE
エコマーク認定認定
インク色黒
外寸法(mm)カートリッジ:軸径Φ18×長さ69
インク油性インク(アルコール系)
カートリッジR-PP 100%
インク容量(mL)約6/本
商品タイプ交換用カートリッジ
エコマーク認定番号17 112 074
1セット(12本)
¥889
税込¥978
当日出荷
2段階にスライドするので、文房具の量に応じて3通りの使い方が可能です。文房具の量が少ないときはコンパクトにまとまります。展開しない状態で、細いサインペン約27本。展開した状態で最大細いサインペン約81本はいります。白いフラットな面なので、付箋を貼って予定の整理などにも使えます。文房具の量に応じて容量が増量するペンスタンドです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80(182)×80※()内は完全展開時
質量(g)226
RoHS指令(10物質対応)対応
メニュー置き、ウェイティングボード、掲示など、様々に活用できる1台3役のスチール記帳台A3サイズ。ボード面に用紙等を固定できるよう、マグネットバーが2本付属しています。ボード右端の3つのホールはペン立てとして、またペンを紐でつないでおく場合にも便利です。2本の脚部にはメニューなどが掛けられるフックがそれぞれについています。
材質本体:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:フェルトマグネットバー:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)、マグネット
質量(kg)11.4
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×353×1082
均等耐荷重(kg)(ボード面)2、(フック1個あたり)1
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
簡易包装仕様の12本セット/インク残量がはっきり見える直液カートリッジ式ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>の専用カートリッジ12本の簡易包装仕様です。包装形態を見直すことで個包装を省きました。
取り出しやすいパッケージ/カートリッジを1本ずつ立てられ、さらにパッケージを一部切り取り、折り込むことでカートリッジを取り出しやすくできます。
使用済みカートリッジの一時保管/カートリッジを1本ずつ立てたパッケージなので、使い終わったカートリッジを一時的に保管することが可能です。
適合本体PM-B501・B502・B503・B513
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×69
インク油性
エコマーク認定番号17 112 074
スマホが立てられる!1本3役「スマタテペン」スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの1本3役実用新案登録済・意匠登録出願済
用途スタイラス/スマホスタンド付きボールペン
仕様回転繰り出し式
種別ブリスターパック
材質樹脂(ABS)/ゴム(PTA)
全長(mm)154
最大径(Φmm)11
機能タッチペン/スマホスタンド
標準質量(g)8.4
替芯LA-07
ボール径(Φmm)0.7
インク油性/黒インク
新感触耳かき!耳穴のサイズ、耳垢の種類を選ばない2ヘッドタイプ。ペン型なので携帯にも便利。先端の形が異なる2種類(6mm・4mm)の耳かき棒をセットにした新感触耳かき。2タイプの先端形状によりそれぞれ違った使い心地の良さを提供できます。6mmのタイプは160本の鍵状の極細ブラシが付いており、汚れをかき出しやすく粉状の汚れもしっかりキャッチ。1本1本の毛先が柔らかく使い心地もとてもソフト。4mmのタイプは先端が中空で柔らかく、耳穴の形にやさしくフィット。従来の耳かき感覚で汚れをしっかりかき出します。サイズも小さめでお子様への使用も可能です。組み立ててキャップを閉めれば1本のペン形状になり清潔に携帯ができます。耳垢が付着する先端部分には抗菌樹脂を使用。さらに丸ごと水洗い可能ですのでいつでも清潔にご使用いただけます。
持ち運びに便利な取っ手付きの工事撮影用ホワイトボードです。立て掛けるための金具が付いています。
用途工事写真の撮影に。
セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル、立て掛け金具付(取り付け済)
使用方法【記入方法】ホワイトボード用マーカー
厚さ(mm)14
材質/仕上本体:スチール、枠:アルミ
質量(kg)1.9
色【板面】白【枠】シルバー
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
関連キーワード